1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350
TKG品番9-1166-0301
TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
仕様仕様:交換用アルミビーター
アズワン品番1-305-43
商品タイプ交換用アルミビーター
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
仕様仕様:交換用ホイッパー(12本組)
適合KPL9000S
アズワン品番1-305-42
商品タイプ交換用ホイッパー(12本組)
1組(12本)
¥19,300
税込¥21,230
当日出荷
仕様仕様:交換用アルミフック
アズワン品番1-305-44
商品タイプ交換用アルミフック
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
仕様仕様:交換用ステンレスボール
アズワン品番1-305-41
商品タイプ交換用ステンレスボール
1個
¥32,500
税込¥35,750
6日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45
容量(L)18
電源(V)100
消費電力(W)90
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500
質量(kg)17
トラスコ品番851-0828
対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出す。
アームリフト式アーム部分が上下するので、撹拌と脱着・投入が確実です。
単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用。
従来のACモーターに比べ回転速度を40%遅くし静粛性を向上。
撹拌速度は高速回転を維持しながら静かで力強い撹拌を実現しています。
すべてのアタッチメントパーツは高耐久で衛生的なオールステンレス製。
付属品11本ワイヤーホイップ/平面ビーター/スパイラル・ドゥーフック/ステンレスボウル(6.9L)/流し込みシールド
寸法(mm)300×370×H420
質量(kg)12.7
電源(V)単相100V50/60Hz
規格平面ビーター
消費電力(W)400
回転数(回/分)105~505r.p.m(無負荷時)
TKG品番9-1166-0203
TKG品番(2017)6-1044-0103
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)
寸法(mm)370×270×H240
質量(kg)8.5
容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)
消費電力(W)120/125
電源単相100V(50/60Hz)
EBM品番6944000
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
マス目で製パン、円でパイやタルト作りに。
材質ポリエステル、鉱物、ガラス繊維、樹脂塗料
質量(kg)約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×535×H6
耐熱温度(℃)200
TKG品番9-1132-0601
TKG品番(2017)6-1006-0601
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
大理石なので丈夫
色ホワイト
直径×幅W(mm)60×450
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
ホイッピング泡立てる。生クリーム・メレンゲ・スポンジマヨネーズ・カステラ。ホイッパー線が切れてしまっても付属のホイッパー線を交換するだけで修理が可能。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●材質:アルミ●卓上ミキサーケンミックス アイコーKMM770・KPL9000S用●コード番号:AD3741
アズワン品番67-2475-82
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)855
幅(mm)86
質量(kg)2.5
高さ(mm)138
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
定格電流(A)9.3
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電源(V)AC-100
コード長さ(m)1.8
材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能
対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
ケーキ生地・クッキー生地など粘度があるものを撹拌するときに
タイプKSM5用
種類平面ビーター
TKG品番9-1165-0405
TKG品番(2017)6-1043-0405
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード