1,153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。45度・60度・30度の角面取りができる画期的な替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。
幅(mm)52 高さ(mm)23 奥行(mm)151 材質(台) 材質(刃)炭素鋼SK-5
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

替刃式なので非常に経済的。 替刃はハイス鋼なので耐久性抜群角型は突板に最適。 面取りは目立ちにくい0.3mm。
材質ハイス鋼(刃)+樹脂(フレーム)
1セットほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番111-3976 質量(g)178 最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm)6 全長(mm)50 刃長(mm)13 形状角面取り 刃幅(mm)32 面取角度45° ベアリング外径E(mm)9.5
1本
999 税込1,099
当日出荷

No.4953 かどっ子 スターエム 動画あり
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに 材質セラミック 幅(mm)22 全長(mm)76 高さ(mm)30
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4953-KR かどっ子 角型 改良型 スターエム 動画あり
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分をかどっ子を前後にスライドさせて切り取ります。 防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに 全長(mm)76 材質セラミック 幅(mm)22 高さ(mm)30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り 幅(mm)55 種別替刃式 高さ(mm)145 質量(g)120 奥行(mm)35 溝幅(mm)21 材質(刃)SK材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。 専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに 左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群 構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。 作業効率が大幅にアップします。
仕様●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチール アズワン品番65-2150-19
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

ケーブルラックの親桁等、鋼板の角部を容易に面取り加工ができ、施工時の安全対策に最適です。 加工時に切断片が受け部に溜まる構造の為、切断片が飛び散りません。
全長(mm)180 質量(g)415 適合板厚(mm)鋼板0.4~2.3まで、ステンレス鋼板0.4~1.5まで
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

集成材の90度の凸角に45度の面取りが自由に取れます。
用途集成材の面取りに。 材質(鉋台)樫 全長(mm)198 質量(g)550 刃幅(mm)45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り 軸径(Φmm)6 全長(mm)100
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数7 面取角度90° 材質ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

福井クラフト面取り角皿
仕様●サイズ(W):115mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):17mm●重量:50g●材質:ABS樹脂
1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種非鉄金属 面取角度90° 切刃形状その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和美作日面取角箸
高耐熱・高持久性を持ち、安価で非常に長持ちする商品となっております。高耐熱性(220℃)を誇り、洗浄機・保管庫対応の為、自宅・飲食店・病院施設関係まで幅広く活躍できる商品となっております。
用途料理全般(丼物・汁物・麺類・お茶漬等) ブラック 寸法(cm)22.7
1個
84 税込92
5日以内出荷


六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質HSS 軸径(Φmm)6.35 刃数5 全長(mm)50 刃径(Φmm)10、12、16 表面処理TiNコーティング 面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度90° 適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

用途建築、建具、家具、小細工などのあらゆる木工に。 トラスコ品番268-2683 全長(mm)215 刃幅(mm)15
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1セット(2個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

福井クラフト面取角箸 塗 PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質ポリブチレンテレフタレート 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)35
1膳
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

福井クラフト面取角箸 OM PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)黒OM 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)35
1膳
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
7,196 税込7,916
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等 面取角度90° 軸径(Φmm)6.35 切刃形状その他
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<HQコーティング> 高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼 材質超硬 刃数3 先端角(°)90 表面処理HQコーティング
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

福井クラフトPBT面取角菜箸 OM PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)黒OM 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)31 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×7×8
1膳
499 税込549
4日以内出荷

福井クラフトPBT36cm 面取角菜箸
仕様●サイズ(W):360mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):8mm●材質:ポリブチレンテレフタレート
1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井クラフト面取角箸 千代紙 PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質ポリブチレンテレフタレート 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)35
1膳
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別AH715 取付ねじS12 ねじれ角(°)フルート:0 レンチKEYV-S12 入数フルート:2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大加工径(Φmm)20 フランジ径(Φmm)18.3 接触面の径(mm)18.3
1セット(2個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボードカンナ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
耐久性の高いアルミダイカストボディー。4段階で面取り幅を選べる調整版機構。カッターは替刃大を使用できる取付角30°のカッターブレード。60°の製品に比べて1.5倍の切れ味。滑りよいフッ素コーティング加工。握りやすいアール形状のボディサイド ストッパー付
付属品刃折器、替刃大1枚
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

福井クラフト面取角箸 (2回塗) PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質ポリブチレンテレフタレート 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)35
1膳
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷