「角格子」の検索結果
仕様●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):21mm●材質:木製品
アズワン品番68-4694-41
1個
¥9,998
税込¥10,998
63日以内出荷
モダンなインテリアにもフィットするシンプルデザイン。
材質ABS樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
開口面積(cm2)576
ルーバー寸法(mm)18×450
1台
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途溜桝用(ツバ寸法30mm)、溜桝グレーチング用
材質SUS 304
寸法(mm)ツバ:30
寸法H(mm)60
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ溜桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
見栄えを良くします。
用途建築資材
材質S6063S
表面処理B1アルマイト
仕様●サイズ(W):223mm●サイズ(D):153mm●サイズ(H):40mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番68-4681-96
1個
¥459
税込¥505
8日以内出荷
材質紙、PET
寸法(mm)85×55×30
レンジ可
1包(1包)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質紙、PET
寸法(mm)70×50×30
レンジ可
1包(1包)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ改良桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
シンプルなデザインで手によくなじむ五角の箸。
材質天然木、上部/ポリエステル・下部/漆、和紙
長さ(cm)(約)21
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
寸法H(mm)50
仕上マグネット枠:バフ#400
使用環境温度(℃)≦80度
材質マグネット枠:SUS304
用途粉体、粒体からの除鉄に強力な磁力で対応します。
除鉄回収能力がさらに高まる二段式もあります。
材質鋳鉄
質量(kg)1.3
外寸(mm)229×130×H60
EBM品番6284910
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
裏にスポンジが貼ってある為、すべりにくく水滴も吸取ります。
材質塩化ビニール
形状角
寸法(幅W×奥行D)(mm)105×105
材質SUS304
使用環境温度(℃)80
材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12,000G)
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)
使用環境温度(℃)80
材質SUS304
材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
寸法H(mm)50
仕上フラットパー:酸洗い
パイプ径(Φmm)22(SUS304)
使用環境温度(℃)≦80度
表面磁束密度(T)0.4(4000G)
仕様●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):55mm●重量:370g●材質:ABS樹脂
仕様●サイズ(W):255mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):11mm●重量:268g●材質:ABS樹脂
サニタリー仕様の高品位仕上です。
取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒
体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。
液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。
材質SUS304
使用環境温度(℃)240
材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
材質木製品
色(柄)センター格子
サイズ尺4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)425×335×10
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
材質木製品
色(柄)サイド格子
サイズ尺4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)425×335×10
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:200×145×H80mm●材質:陶器●コード番号:BH1661
アズワン品番67-8147-76
1個
¥4,790
税込¥5,269
8日以内出荷
仕様●サイズ(W):234mm●サイズ(D):164mm●サイズ(H):56mm●重量:250g●材質:ABS樹脂
仕様●サイズ(W):367mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):55mm●重量:520g●材質:ABS樹脂
1
2
3
4
次へ