汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
コシの強い毛で汚れを落とす。コシの強いポリプロピレン毛が、まな板やザルの網目に詰まった汚れをしっかりかき落とします。握りやすく、力が入りやすいグリップ。使用後は引っ掛けて収納できるので、スポンジが素早く乾燥し清潔です。
寸法(cm)約6×6.2×高さ6.7
材質グリップ/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン
耐熱温度(℃)約100
適合用途食器・調理器具洗い
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
電子レンジにもオーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 フタ・ザル・シリコーンハンドルを外せばオーブン調理可能 フタ・ザルを使用したまま電子レンジ調理OK 電子レンジで蒸し料理も作れます フタは蒸気穴付き 着脱可能なシリコーンカバー付 直火使用不可
材質本体/耐熱ガラス、フタ・ザル/ポリプロピレン、ハンドル/シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌・抗ウイルス加工の水切りまな板です。 「切る」「洗う」「水切り」がこれひとつでできるまな板です。 高さ4cmの傾斜で食材のこぼれ落ちをキャッチします。 カットした食材の余分な水分を切るスリット穴付きです。 吊るして収納できるフック穴付きです。 厚み3mmで軽く、アウトドアでの持ち運びでも最適です。
材質本体/ポリプロピレン
寸法(mm)約:325×210×40
RoHS指令(10物質対応)対応
熱と油に強いヤシノミ繊維たわし。
純植物性繊維(コイヤファイバー)をたばねていますので、ザルや木製品など凸凹のあるものの汚れもきれいに落とせます。
昔から長く愛されている、天然繊維のたわし!
がんこなこげ落とし、お野菜の泥落としなど幅広く活躍します。
スポンジでは洗うのがむずかしい複雑な形の調理器具には、束子(たわし)を使うのがおすすめ。
適度な硬さのある束子(たわし)は、こびりつき汚れを落とすのが得意です。
材質純植物性繊維(コイヤファイバー)・針金
寸法(cm)約10.5×8×4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
木製器の雰囲気を楽しめる!使い捨てカップ木のぬくもりを感じる「キノ」シリーズ。手軽に高級感のある木目風の雰囲気を楽しめるペーパーカップです。
焼印風のイラストは、6種類。ウサギ・リス・キツネ・キツネザル・フクロウ・キツツキの動物デザインです。日本製で安心な簡易食器です。6種類の動物イラスト付きです。
材質バージンパルプ100%、内面:ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)205
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥229
税込¥252
当日出荷
焼きプレートと深鍋が1つになったユニークな電気調理鍋。プレートで焼肉、同じ鍋でしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと最大3つのメニューが同時にができます。
高性能加熱ヒーターと、最適なヒーター配置により加熱範囲に死角なし、均一な火加減を保つことができます。また、煙が発生しにくいスモークレスで煙が気に鳴るおうち焼肉も快適です。
肉から溢れた余分な油は深鍋側の油受けに溜まる仕組みで、プレートで油が溜まることも、深鍋に落ちて味が混ざる事もありません。
サムギョプサル+チーズダッカルビ、チーズフォンデュ+アヒージョなど多国籍調理も簡単美味しく。アイデアでメニューの幅が広がりそうです。
付属品本体、電源ケーブル、取扱説明書
材質本体:アルミダイカスト、取っ手:ステンレス、表面処理:テフロン加工
質量(kg)2.4
消費電力(W)1400
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(取っ手含む)×370×130
電源電圧(V)100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)弱:80~140、中:140~180、強:180~230、保温:約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
関連キーワード