1,050件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大橋産業(BAL)ガス抜き調節ネジ
ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。
材質SS330 質量(g)28 寸法(幅W×高さH)(mm)36×36.5 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法TW5/16 仕様板ナット付 高さH(mm)11 取付高H(mm)11
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。 最高使用圧力(MPa)1.5 管接続口径1/4 ねじの種類R/Rc 常用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計なし スパナサイズ(mm)19
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:スチール 材質(部品)スチール 材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など 材質鉄 ドブメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 長ナット
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に! 材質SUS304相当材
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部リーマー穴 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
46日以内出荷





アークランドサカモトZAC 穴掘り 巾調節ネジ付き 1580mm
穴掘り用の道具です。ビスの長さで刃先の開きが調整できます。
用途穴掘りの際に 仕様幅調節ネジ付 頭部寸法(mm)470×160 柄長さ(mm)1110 アズワン品番64-3672-96
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷


スタンドCSは力学的に四脚の最も安定した位置にポールが立つ設計です。 四脚のスタンドベースには水平調節ネジがあり、接地面の凸凹に対応します。 スタンドベースは組立式です。 スタンドCSには継ぎ足し用中間ポール(400mm)があります。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴掘り用の道具です。ビスの長さで刃先の開きが調整できます。
用途穴掘りの際に 仕様幅調節ネジ付 頭部寸法(mm)470×160 柄長さ(mm)750 アズワン品番64-3672-95
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(16.61MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水層からタイル仕上がり面までの寸法調整用管です。 金物全機種の調節管は100mmとなっています。防水層とタイル仕上がり面がそれでは不足する場合に使用します。全長200mmで長い場合は切断してご使用ください。
材質SCS13 関連資料(0.03MB)
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。 高さ調節ができます。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デスク下の天板に挟んで取り付ける収納ラック。 ケーブルやルーターを浮かせて収納できる。 デスクの天板を挟むだけの調節ネジ取り付け。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×11.5×43 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1600 耐荷重(kg)全体:約3、フック1つあたり:約0.25 対応天板厚さ約5cm以内 ・ 幅約35cm以上、奥行き約3cm以内、天板下高さ約43cm以内に干渉する柱や脚などが無いデスク 内寸(cm)上段:約W40×D10.5×H20.5(調節ネジ含まず)、下段:約W40×D7.8×H10.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
399 税込439
16日以内出荷

材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理真鍮低カドミ 取付部めねじ 材質(取付部)真鍮
1個ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨 タキゲンコード20830
1個
978 税込1,076
当日出荷

1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡沫付き水栓呼13用泡沫金具。吐水角度の調節ができます。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-54
1個
849 税込934
4日以内出荷

インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。 使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2 トラスコ品番123-8248 全長(mm)170 質量(g)220
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)