使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
材質ポリエチレン
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
便利な柄付きセット品です。
材質すくい部:ポリエチレン(PE)、柄:木製
色ブラック
V埋込チップで切れ味抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7
色ブラック
材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)Φ210×140
質量(g)634
柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋を閉めてロックするタイプのため持運び易い設計です。
倒れても容易にはずれる事が無く、犬猫・カラスの被害が防止出来ます。
本体に凹凸が無いため洗い易く非常に衛生的です。
衝撃強度にも優れており家庭用はもとより業務用としても最適です。
蓋を閉めた状態で積重ねが出来ます。
食品の保管も出来ます。
材質ポリエチレン
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類かぶせ式
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。
肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。
刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。
刃の種別鋼付
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。
色イエロー
規格排水口なし
商品タイプ本体
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)約1050
材質(柄部)木
材質(ヘッド)樹脂
両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。
用途かたい草刈り用。
刃長(mm)165
刃幅(mm)32
全長(mm)330
トラスコ品番404-8831
材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
質量(g)160
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
倒れても容易にはずれる事が無い様に蓋にはロックが付いているため、犬猫・カラスの被害が防止出来ます。
本体に凹凸が無いため洗い易く非常に衛生的です。
衝撃強度にも優れており家庭用はもとより業務用としても最適です。
蓋を閉めた状態で積重ねが出来ます。
食品の保管も出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。左官・工業用バケツです。工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。
用途プロ用建材容器。
容量(L)14
材質EVA
色ブラウン
外寸(mm)322×322×257
内寸(mm)290×290×238
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。
内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして
材質LLDPE+EVA
色グリーン
関連キーワード