21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アークランドサカモト刈込鋏柄 赤樫大 本職用
刈込鋏の交換用柄です。
用途刈込鋏用柄 全長(mm)約595 アズワン品番64-3664-82
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金用の拍子木です。樫材を使用している為、他の材質よりも衝撃に強く、手触りも良く木目も美しく仕上がっています。
用途板金用、金属を薄く打ちのばす、板金のひずみ取り。 材質樫材 危険物の類別非危険物
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

93453 金象印 樫 鍬の柄 浅香工業 動画あり
厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄 材質天然木 寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状 全長(mm)1500 質量(kg)0.9
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

生地を伸ばす際に。サイズバリエーションは、600mm、900mm、1,200mmとございます。
用途生地を伸ばす際に 直径(Φmm)約32 仕様サイズバリエーション:600、900、1,200(mm)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(柄部) 質量(g)600 寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形 適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304 トラスコ品番411-5678
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。 刃先角度(°)35
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋外用 材質自然木チーク 自然木チーク 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

92005 金象印 バチツル小柄 樫 浅香工業 動画あり
厳選樫材使用で丈夫
用途ツルハシ用替柄 トラスコ品番851-1081 材質天然木 寸法(mm)(頭部側)58×35小判形状/(手元側)36×28/小判形状 全長(mm)900 質量(g)700
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

関連キーワード