各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600
全長(mm)1110
質量(kg)90
全幅(mm)540
揚程(mm)585
最高位(mm)(受板)790
最低位(mm)(受板)205
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。
お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。
シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
色オレンジ
ホース長さ(m)2
機能早送り装置/無
アンカー穴(mm)2021/02/13
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)2500(1セット)
適合タイヤ幅:270mm以内
材質ガラス繊維+PP
長さ(mm)(スロープ)600
質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)915×300×210
リフト量(mm)170
傾斜角度(°)0~4(逓増)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
仕様ユニット別置・油圧シリンダー
種別油圧・足踏式
色オレンジ
タイプE
コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ
高圧ホース(m)2
操作方法フットスイッチ
昇降方式足踏油圧式
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。
テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力単相100V70W
使用油タービン油:ISO VG32(Eタイプ)
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)1500(1セット)
材質PP
質量(kg)3.1(1セット)
高さ(mm)(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80
適合タイヤ幅(mm)190以内
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに
長さ(mm)790
幅(mm)370
質量(kg)26.6
最高位(mm)368
最低位(mm)118
最大荷重(kg)680
取扱説明書(76.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コの字型のスキットパレットを足踏みワンタッチリフトアップ!
油圧を使用しない機構なのでメンテナンスの手間を大幅に削減!。
コの字型スキットパレットをワンタッチレバーでハンドリングできるポーターリフトで作業スピード向上を推進します。
ゴム車輪3輪タイプ
用途倉庫、食品、水産系現場の皆様へ。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×700×160~210、車体:500×1160×855
リフト方式ワンタッチ足踏レバー
リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ!
角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上!
受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。
収納式ペダルで足下スッキリ。
前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450
全長(mm)900
質量(kg)110
全幅(mm)900
揚程(mm)800
最高位(mm)(受板)1635
最低位(mm)(受板)835
傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ
3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。
技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V
全長(mm)1790
全幅(mm)1790
全高(mm)1950
フォーク長さ(mm)770
バッテリー24V 120AH/5hr
制動方式電磁式オフブレーキ
電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kW
ホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本
荷重中心距離 (L.C)(mm)400
傾斜角度(°)前傾3、後傾5
走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷)
上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷)
リーチ寸法(mm)425
最大揚高(mm)2500
フォーク間隔(mm)700~240
最小旋回半径(mm)1330
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
75日以内出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
業務用リフトに対応したコンパクトタイプの配膳車です。
棚板の高さは25mm間隔で任意の高さに調整できます。
カバーが付属していますので、清潔に搬送できます。コンパクトで業務用リフトにも!
仕様●幅×奥行×高さ(mm):766×826×1114●重量(kg):約36●材質:棚板/スチール塗装仕上げ、支柱/ステンレス(SUS430)、カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)●キャスター:Φ100mmゴム製(2輪ストッパー付き)●適応トレーサイズ:330×330mm●棚板数:5段●付属品:カバー●組み立て式(要工具)
アズワン品番8-698-01
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)340(前脚)
●リーチ車での足の挟み込み事故防止に!2山タイプ
●トヨタ車の1~1.8トンのリーチ式フォークリフトに装着可能です。
●マグネット式で簡単に取り付け可能です。
幅(mm)約475
厚さ(mm)約120
高さ(mm)約125
1個
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
車椅子自体が真横に移動する「リフトアップユニット」付きです。小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
棚ピッチ(mm)120
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)806×767×1148
RoHS指令(10物質対応)対応
適合トレイサイズ330×330mm
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
棚ピッチ(mm)120
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)806×767×1139
RoHS指令(10物質対応)対応
適合トレイサイズ330×330mm
こんなお得な商品も!

リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。
その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。
ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。
操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。
下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。
上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
トラスコ品番329-0182
適合機種SDタイプ 300番用
質量(kg)4.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ジョイスティックで前進、後進、方向転換などの操作ができる電動車椅子です。前輪駆動で、5cmの段差もらくらく乗り越えることができます。手動(手押し)への切り替えも簡単にできます。家庭用電源で充電可能。
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
棚ピッチ(mm)120
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)762×687×1120
RoHS指令(10物質対応)対応
適合トレイサイズ300×300
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
棚ピッチ(mm)120
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)762×687×1129
RoHS指令(10物質対応)対応
適合トレイサイズ300×300
コの字型のスキットパレットを足踏みワンタッチリフトアップ!
油圧を使用しない機構なのでメンテナンスの手間を大幅に削減!
コの字型スキットパレットをワンタッチレバーでハンドリングできるポーターリフトで作業スピード向上を推進します。
ゴム車輪3輪タイプ
用途倉庫、食品、水産系現場の皆様へ。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×800×160~210、車体:500×1290×875
リフト方式ワンタッチ足踏レバー
台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。
油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。
多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。
用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。
特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。
フォーク高さ(mm)160~210
車輪固定車:2個、自在車:2個
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×800×160、車体:520×1290×850
リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
¥199,800
税込¥219,780
14日以内出荷
台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。
油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。
多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。
"
用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。
特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。
フォーク高さ(mm)160~210
車輪固定車:2個、自在車:2個
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×700×160、車体:550×1160×860
リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
¥189,800
税込¥208,780
14日以内出荷
リラックスと自立支援の2つを考えた新マイチルトコンパクトです。背もたれもより高くなり、より広い面で支えることが可能!ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に写し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。自立支援(活動姿勢)ポジションで、姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。上部胸椎サポートパッドとその下のパッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ67cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。※身長155~175cmの方まで対応可能です。リフトアップペダルを踏むと後輪が浮き上がり、真横への移動やその場での旋回が可能になります。廊下幅75cmのコーナーを曲がることも可能です。背の高い方から小柄な方まで、自由自在に頭の位置に合わせることが可能です。前後どちらからでも足でブレーキのロック・解除することが可能です。チューブの代わりにクッション性に優れた発砲ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要です。
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。
粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。
芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。
マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:箱型3方スライド3方開き
全長(mm)削除、機体:1760
質量(kg)機体:225
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:60
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥889,800
税込¥978,780
8日以内出荷
トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:3方スライド3方開き
全長(mm)削除、機体:1760
質量(kg)機体:225
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:680、荷台:180、最低:105
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:60
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥829,800
税込¥912,780
8日以内出荷
ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)280
本体サイズ(mm)820×780×1250
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。
反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。
前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。
135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。
タイプ足踏み油圧式
揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900
最大回転角度(°)180
1台
¥539,800
税込¥593,780
41日以内出荷
リラックスと自立支援の2つを考えた新マイチルトコンパクトです。背もたれもより高くなり、より広い面で支えることが可能!ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に写し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。自立支援(活動姿勢)ポジションで、姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。上部胸椎サポートパッドとその下のパッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ67cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。※身長155~175cmの方まで対応可能です。リフトアップペダルを踏むと後輪が浮き上がり、真横への移動やその場での旋回が可能になります。廊下幅75cmのコーナーを曲がることも可能です。背の高い方から小柄な方まで、自由自在に頭の位置に合わせることが可能です。前後どちらからでも足でブレーキのロック・解除することが可能です。チューブの代わりにクッション性に優れた発砲ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要です。
1BOXからRV車におすすめ。
用途車のメンテナンス
幅(mm)625
質量(kg)14.6
色BK
高さ(mm)185
奥行(mm)225
最高位(mm)435
最低位(mm)140
最大耐荷重(t)3
地上高さ(mm)140-435
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
一部のトヨタL&F車2トン系標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1780
ピッチ(mm)19.05(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)18.1(図H)(最大)
プレート厚(mm)3.2(図T)
ピン径(Φmm)7.93(図D)
ピン長さ(mm)26.40(図G)
寸法d(mm)8.00(最小)
寸法R(mm)9.5(最大)
寸法U(mm)9.5(最小)
寸法C(mm)9.9
寸法U1(mm)6.8(最小)
寸法W(mm)16.5(最大)
寸法U2(mm)3.5(最小)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
一部のコマツリフト車2トン系標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1810
ピッチ(mm)19.05(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)18.1(図H)(最大)
プレート厚(mm)3.2(図T)
ピン径(Φmm)7.93(図D)
ピン長さ(mm)26.40(図G)
寸法d(mm)8.00(最小)
寸法R(mm)9.5(最大)
寸法U(mm)9.5(最小)
寸法C(mm)9.9
寸法U1(mm)6.8(最小)
寸法W(mm)16.5(最大)
寸法U2(mm)3.5(最小)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
一部のトヨタL&F車 ミツビシリフト車1トン系 標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1770
ピッチ(mm)15.875(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)15.0(図H)(最大)
プレート厚(mm)2.4(図T)
ピン径(Φmm)5.92(図D)
ピン長さ(mm)20.10(図G)
寸法d(mm)6.00(最小)
寸法R(mm)7.9(最大)
寸法U(mm)7.9(最小)
寸法C(mm)7.4
寸法U1(mm)5.1(最小)
寸法W(mm)12.2(最大)
寸法U2(mm)2.7(最小)
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。
その他ユニット:別置式
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
高圧ホース(m)2
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ