77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

介助ブレーキ(バンド式)装備で安心です。クッション性に優れたハイポリマータイヤです。
仕様●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●肘掛け高さ:240mm●ノーパンクタイヤ 材質座シート/ナイロン、背シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ) 寸法(mm)600×945×910 質量(kg)12.3 種類自走式 耐荷重(kg)100 機能介助ブレーキ 材質(フレーム)アルミニウム 座面高さ(mm)前/435、後/410 アズワン品番8-2503-11 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 折りたたみ寸法(mm)325×920×695 走行タイプ自走
1台
非課税商品
52,980 税込52,980
5日以内出荷

適合(車椅子・介護車)CM-22、AR-100・200、MW-E1HIO-7(PO-05Bのみ)、CM-50REM-3・5 材質スチール 全長1.3m タイプ前方取付け 外径(Φmm)(ガードル棒)19 アズワン品番0-3795-11
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

立ち上がると自動でブレーキが作動し、車いすの後方移動を抑え、転倒事故を防ぎます。 座った時と折りたたみ時はノンバックブレーキ機構は解除されるので、移動はスムーズに行えます。
走行タイプ自走 機能背折 材質(本体)アルミニウム 仕様介助ブレーキ付き 種別自走式 車輪径(Φmm)22インチ 種類自走・介助兼用 耐荷重(kg)100 材質(キャスター)PU(ポリウレタン) 材質(シート)ナイロン キャスター径(Φmm)6インチ タイヤタイプエアー 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1個
非課税商品
99,980 税込99,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
用途金象印キャリーラックプラ小用 適合181732:金象印しずキャリーP-150DX、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小 材質スチール 寸法(mm)【外寸】幅430×奥行180、【フットブレーキセット取付け位置幅】411 質量(kg)1.6
1式
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー 仕様1530-1680 ブラック 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
519 税込571
4日以内出荷

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質PVC・SWRH62A ケーブル種類アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ 動画あり
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KS20・KS30・KS50・KI-12・KI-12Bに対応しております。
アズワン品番68-6625-16
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

SMKシリーズ・EWシリーズ・EX-50・EXシリーズ・KS50M・KS30Mに対応しております。
アズワン品番68-6625-17
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

SMKシリーズ・EWシリーズ・EX-50・EXシリーズ・KS50M・KS30Mに対応しております。
アズワン品番68-6625-18
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

KI-20・KI-20B・KI-35・KI-55・EN-5・EN-5Sに対応しております。
アズワン品番68-6625-20
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

KI-20・KI-20B・KI-35・KI-55・EN-5・EN-5Sに対応しております。
アズワン品番68-6625-19
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

KS20・KS30・KS50・KI-12・KI-12Bに対応しております。
アズワン品番68-6625-15
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準型のシンプルな車いすです。
規格ドラムブレーキ付・自走用
1台
非課税商品
84,980 税込84,980
7日以内出荷

標準型のシンプルな車いすです。
規格ドラムブレーキ付・介助用
1台
非課税商品
84,980 税込84,980
7日以内出荷

通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
グレー 材質スチール
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
非課税商品
159,800 税込159,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足こぎしやすいスイングアウト式脚部仕様の低床タイプ。 立ち上がると自動でノンバックブレーキが作動し、転倒事故を未然に防ぎます。 専用クッションを標準装備(クッション含む前座高415mm)。
走行タイプ自走 機能背折 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)17.7 種類自走・介助兼用 規格背折れ 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×730×690 松吉医科器械コード24-4856-00
1台
非課税商品
129,800 税込129,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
用途金象印キャリーラックスチール大用 適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、181763:金象印しずキャリーS-300DX 材質スチール 寸法(mm)【外寸】幅570×奥行145、【フットブレーキセット取付位置幅】541 質量(kg)2.2
1式
7,898 税込8,688
当日出荷

通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。 ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ自走 機能介助ブレーキ、背折 材質(フレーム)アルミ 寸法(mm)400 質量(kg)12.7 種類自走式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660 松吉医科器械コード24-3071-01
1台
非課税商品
27,980 税込27,980
3日以内出荷

座位保持できない方の姿勢を車いすが変形して長時間サポートするティルトリクライニング車いすです。 座奥行き調整機能、ヘッドサポート機能、ラチェット式サイドサポート機能、背中中折れ機能を搭載し簡単操作で座位保持の支援をします。
1台
非課税商品
218,800 税込218,800
6日以内出荷


快適な姿勢でこぎやすく活動をサポート、座ってすぐに心地よさが体感できる車椅子です。インナーベルトが搭乗者の身体に合わせて伸縮し、自動的にフィットします。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):570×1000×880~920●材質:フレーム/アルミニウム、シート/Wラッセル、ナイロン・ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●折りたたみ時サイズ:320×970×590~630mm●座面サイズ:400×380mm●座面高:前/380・400・420mm、後/350・370・390mm●バックサポート高:430・450・470mm●アームサポート高:前/230~290mm、後/240~300mm●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●3Dバックサポート●座面高調整式●重量:14.2kg●耐荷重:100kg●ドラム式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き アズワン品番7-7848-01
1個
非課税商品
179,800 税込179,800
10日以内出荷

長時間の乗車をサポート、座ってすぐに心地よさが体感できるティルト式車椅子です。バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体に合わせて伸縮し、自動的にフィットします。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×1050×1020~1310●材質:フレーム/アルミニウム、シート/Wラッセル、ナイロン・ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ14インチ●ティルト角度:-4~30°●ヘッドサポート高:102~131cm●折りたたみ時サイズ:350×980×660~700mm●座面サイズ:400×380mm●座面高:前/420・440・460mm、後/400・420・440mm●バックサポート高:430・450・470mm●アームサポート高:前/230~290mm、後/240~300mm●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●3Dバックサポート●座面高調整式●重量:18.9kg●耐荷重:100kg●ドラム式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き アズワン品番7-7852-01
1個
非課税商品
219,800 税込219,800
10日以内出荷

日進医療器(車イス)スチール製車いす
病院・施設・店舗の備品に適した、ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のリーズナブルなスチール製車いすです。
材質フレーム/スチール(クロムメッキ仕上げ)、シート/ビニールレザー サイズ全幅61×全長102×全高89cm、座面/幅42×奥行40cm 高さ(mm)肘掛け:210 耐荷重100kg 本体質量(kg)17.3 座面高さ(mm)前:470、後:450 タイヤタイプノーパンク アズワン品番8-4968-11 車輪サイズ(inch)キャスタ:Φ6、主輪:Φ24
1台
非課税商品
67,980 税込67,980
翌々日出荷

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11 材質スチール 取付ピッチ(mm)85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm)120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動タイヤロック付きで転倒事故からご利用者を守ります。背折れタイプです。シートから立ち上がると自動的にタイヤロックが働き、車いすのブレーキがかかります。
1台
非課税商品
99,980 税込99,980
6日以内出荷

自動タイヤロック付きで転倒事故からご利用者を守ります。背折れタイプです。シートから立ち上がると自動的にタイヤロックが働き、車いすのブレーキがかかります。
1台
非課税商品
119,800 税込119,800
6日以内出荷

自動タイヤロック付きで転倒事故からご利用者を守ります。背折れタイプです。シートから立ち上がると自動的にタイヤロックが働き、車いすのブレーキがかかります。
1台
非課税商品
99,980 税込99,980
6日以内出荷

ノーパンクタイヤと軽量アルミフレームのリーズナブルな車いす好評の自走型(J-101)に介助型が登場軽量アルミフレーム 介助型車いす介助用ブレーキ(サーボブレーキ採用で安心な制動力フレームの立体構造によるスリム設計 全幅56cm
ブルー サイズ42
1台
非課税商品
37,980 税込37,980
6日以内出荷

ピジョン タヒラロックアシスタⅡ LA-RX
人気の自動ブレーキ付き車いす
1台
非課税商品
139,800 税込139,800
6日以内出荷

チノンズHAPPY MODE 介助
軽量コンパクト車いす 多段ロックブレーキ(5段)搭載で素早く安全にロック機能! たたむとすっきり幅たったの26センチ! フットレストがたためるので収納にも困らない!
ブルーチェック
1台
非課税商品
61,980 税込61,980
6日以内出荷

チノンズHAPPY MODE 自走
軽量コンパクト車いす 多段ロックブレーキ(5段)搭載で素早く安全にロック機能! たたむとすっきり幅たったの31センチ! フットレストがたためるので収納にも困らない!
ブルーチェック
1台
非課税商品
63,980 税込63,980
6日以内出荷