大型用トルクレンチ
左右ネジ締め付け測定可能型
ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)1240
質量(kg)6.1
差込角(mm)25.4
ケース寸法(mm)185×1280×80
最小目盛(N・m)5
測定範囲(N・m)200~1000
負荷方向左右
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
大型用トルクレンチ
左右ネジ締め付け測定可能型
ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)1240
質量(kg)6.1
差込角(mm)19
ケース寸法(mm)185×1280×80
最小目盛(N・m)5
測定範囲(N・m)150~800
負荷方向左右
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。
大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。
品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)
トルク測定範囲(N・m)150~800
差込角(mm)25.4
全長(mm)1234
付属品プラスチックケース、ロックキー
質量(kg)5.6
材質(本体)カーボンスチール
表面処理サテンクロム
測定精度(%)±3(正回転)
最小目盛(N・m)5
材質(ハンドル)TPR
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1本
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
大型車ホイールナットの締付け作業用
約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。
二人がかりの作業が『一人』で行えます。
ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。
左右ねじ対応
RoHS対応品
アジャスタブル型
ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。
トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。
動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H)
精度(%)±5
主な用途大型車用
最小目盛(N・m)5
差込角(inch)1
RoHS指令(10物質対応)対応
大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
関連キーワード