こんなお得な商品も!

タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ
付属品反射テープ×2
適合12~15インチ(乗用車)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品)
材質PE/PP
色オレンジ
質量(g)約350(単品)
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
色黄
用途車の転がり防止に。4t車用。
ロープ径(Φmm)7
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種乗用車
材質合成ゴム
色黒
質量(g)330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)1550
車の転がり防止に。
乗用車、小型トラックなどに使用できます。
樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種乗用車・小型トラックなど
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100
材質PP
質量(kg)約0.29(1個)
色オレンジ
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
適合(キャスター)Φ75・100
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色黄
トラスコ品番116-2186
質量(g)130
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーストッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤストッパー自動車用 ゴム製
モノタロウ
¥629
税込¥692
タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。
軽~普通自動車まで対応。
適合車種軽~普通車
材質ゴム
色黒
質量(g)約750(2個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×76×66
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
便利なひも付き。強力すべり止め形状。
2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。
ロープ径(Φmm)6
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
¥7,998
税込¥8,798
29日以内出荷
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
色オレンジ
質量(g)1550
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
車輪止めをフック式に収納できる固定金具です。
材質ステンレス製
材質ゴム ※ゴムは中身が詰まっています
長さL×高さH×幅W(mm)175×140×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
20日以内出荷
反射シールの付いた取っ手付き車輪止めです。
材質ゴム製
自転車を係留するためのバリカーです。店舗や集合住宅の自転車置場に最適です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/スチール製
寸法(mm)Φ42.7×t2.3 W2100×H500
タイプ固定式
RS Pro ヘビーデューティラバーホイールストップ. RS Pro ヘビーデューティホイールストップは、トラックホイール用に特別に設計された、頑丈で耐久性のあるホイールストップです。輪止めストップは、安全性を高めるために、ホイールの動きを止めます。ホイールストップには、取り外しと持ち運びに便利なハンドルが内蔵されています。車輪止めはトラックまたは車の維持のために重大である。. 特長と利点 -. 重要なメンテナンス作業中にホイールが動かないようにします。 長寿命を確保するため、厚いゴム製。 一体型のハンドルにより、取り外しや持ち運びが簡単。 あらゆる種類の自動車関連作業に最適。トラック、バン、および車はすべてサポートされている。. 寸法 -. 長さ: 340 mm - 200 mm 高さ 190mm 重量 kg
仕様高さ = 190 ミリ幅 = 200mm奥行き(深さ) = 340 mm材質 = ゴム色 = Black
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
SK11CAR+平台車の車輪仮止めとして使えます。キャスターを車輪止めの中心において使用します。
用途台車の静止用。
仕様車輪の仮止め
材質再生エラストマー樹脂
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
RS Proホイールブロッキングチョック. RS Pro粘着式ホイールブロッキングシステムは、地面に粘着するホイールチョックです。このチョックは、ホイールと壁などの固体表面間の距離を制限します。このチョックが地面に粘着した区域は粘着テープで密閉されます。このホイールチョックは衝突を抑制するため、転換時に最適です。. 特長と利点:. ホイールチョック、ホイールブロッキングシステム エチレン酢酸ビニール(EVA)製 粘着テープで密閉して接地 安全な距離でホイールをバックアップ可能 壁への衝突を回避. 寸法:. 長さ: 350 mm 幅: 300 mm 高さ: 60 mm 重量: 0.22 kg
仕様材質 = EVA色 = Black取り付け = 両面接着剤
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
自転車を係留するためのバリカーです。店舗や集合住宅の自転車置場に最適です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/ステンレス製
寸法(mm)Φ42.7×t2.0 W2100×H500
タイプ固定式
仕上ヘアライン
1台
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。
材質再生プラスチック
色黄
耐荷重(t)2
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。
ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。
裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。
台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。
材質ゴムSBR
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。
用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。
エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。
天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。
キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。
取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
ブレーキ有無なし
キャスター4輪(ベアリング入り自在車)
表面処理上面ニス塗装
特性静か、ダブル持ち手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
材質(すべり止め)EVA
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
材質(すべり止め)合成ゴム
持ち手穴(mm)125×35
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)(推奨)75
材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
材質(すべり止め)合成ゴム
持ち手穴(mm)125×35
特性静音
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
騒音対策あり
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
材質(すべり止め)EVA
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
●台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
用途●車輪止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質エラストマー樹脂
形状丸
こんなお得な商品も!

タイヤストッパー 鉄製 折りたたみ式
モノタロウ
¥489
税込¥538
収納に便利な折りたたみ式。軽~普通自動車まで対応。
用途駐車時や作業時の車輪止めに。
適合車種軽~普通自動車
材質スチール(SS400相当)
色黒
質量(g)335
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×93×82
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)87
奥行(mm)162
高さ(mm)103
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。裏面には滑り止めの溝が入っています。台車のハンドルに引っ掛けたり、台車のネーム板に貼り付けて保管できます。
用途車輪止めに。ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。
RoHS指令(10物質対応)対応
どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。
台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。
用途台車での作業に、物流倉庫に、工場に
トラスコ品番818-8544
材質合成ゴム
長さ(mm)1220
幅(mm)50
厚さ(mm)20
質量(kg)1.55
色ブラック/イエロー
取付け方法固定せず床に置くのみ
1セット(10本)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ