291件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 型式L型ゴム 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
材質ゴム 特性衝撃吸収
1個
88 税込97
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
材質車輪:MCナイロン
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入) 車輪幅(mm)32 適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM ボス幅H(mm)36 許容荷重(daN)80 車軸径d(mm)10 材質(ホイール)アルミ
1個
669 税込736
当日出荷

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン トラスコ品番112-9402 軸径(Φmm)6 荷重種別重荷重 リム幅(mm)27 取付穴(mm)6.2X13 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])117[119] 車輪取付幅(mm)30 偏心(mm)15 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

B-701-1 キャスター(2個入) ホーザン 動画あり
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
1個
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901単体の車輪です。 水中での使用も可能です。
材質(車輪)MC901 タイプベアリングなし
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-31
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷


車輪(ゴム一体車輪(B入)) 437E-RDB ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入) ボス幅H(mm)30 穴径d(Φmm)8.1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
特価
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)強化ナイロン トラスコ品番809-3463 質量(g)225 タイププレート式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.2 取付座A×B(mm)70×70 全高(mm)46.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)29 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
689 税込758
当日出荷


ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ平型 材質(車輪)LPプラス成型加工 材質(枠)ジンクロメッキ付 芯棒5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304 長さ(mm)55 幅(mm)14.6 車輪径(Φmm)30 高さ(mm)【上下調整可能】6 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6 アズワン品番65-2311-88
1個
870 税込957
3日以内出荷

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン 仕様ストップ付き 材質ナイロン タイプボルト ストッパーあり
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)30 付属品皿タッピンねじ 3×20 2本 材質車輪:POM、ケース:鋼 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール 適合扉質量(kg)2個使用で40以下
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)30 適合切込穴型 形状Φ30丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等 材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ 質量(kg)19.8 消費電力(W)1500 電源単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×460×925 切断能力(mm)30
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)