109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
1個
405 税込446
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル有 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
229 税込252
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
899 税込989
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです 軸穴種別テーパ穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40) 材質SS400
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量化を目的とした一般機械 形状ピロー形ユニット 材質鋳鉄 グリスニップルなし 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


KOYO(ジェイテクト/光洋精工)針状ころ軸受
エコ商品
外径D(Φmm)39 内径Fw(Φmm)28 幅C(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 参考質量(g)101.9 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

円筒ころ軸受 NU KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

円筒ころ軸受 KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NJ KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質炭素クロム鋼
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NF KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

自動調心ころ軸受ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)自動調心ころ軸受ユニット
エコ商品
ZSは特許取得Zロックの内径テーパーカラーによる同心ロッキングシステムを持つ軸受です。 止めねじタイプで発生するようなシャフトへの傷はなく、簡単に短時間で強力にロック出来るシステムです。他のアダプタースリーブによるロッキングに見られるような締め過ぎによる軸受内部のスキマへの影響は全くなく、つねに360度全周から取付けカラーによって締め付けます。 固定方法は4個のキャップボルトを六角レンチで対角に締め付けるだけ。取外しも取外し用のボルト穴にねじを締め込むだけで簡単に外すことが可能です。
仕様Zロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)炭素クロム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受
内輪に二列の軌道溝、外輪の球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Ff≦2eの条件で使用するのが望ましい。円筒穴内径の軸受のほか、テーパ穴内径の軸受もある。テーパ穴軸受は基本番号の後に記号”K”が付き標準のテーパ比は1/12である。テーパ穴軸受はアダプタ又は取外しスリーブを用いて軸に取り付けられる場合がほとんどである。
軸穴種別テーパ穴形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

自動調心ころ軸受 KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

象印チェンブロック円筒ころ軸受 NU形
エコ商品
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。 材質高炭素クロム軸受鋼 シールなし 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

象印チェンブロック円筒ころ軸受 NJ形
エコ商品
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。 材質高炭素クロム軸受鋼 シールなし 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自動調心ころ軸受29000番台 KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NU200形
エコ商品
幅(mm)24 質量(kg)1.3 基本静定格荷重(kN)137 基本動定格荷重(kN)140 呼びNU214EA 寸法Fw(mm)83.5 寸法d1(mm)89.5 外径(mm)125 主要寸法r(最小)(mm)1.5 内径(mm)70 取付関係寸法 (mm)da:最小78/db:最小78/dc:最大82/dd:最小86/de:最小92/Da:最大117/Db:最大117/最小115/ras:最大1.5/r1as:最大1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)113.5 主要寸法r1(最小)(mm)1.5 軌道輪形状円筒ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000 許容回転速度(min-1) 油潤滑7100 疲労限荷重Cu(kN)16.7
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受 7E-HM NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
469 税込516
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 BK形
エコ商品
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
材質高炭素クロム軸受鋼 タイプクローズドエンド形 外径D(Φmm)12 幅C(mm)10 内接円径Fw(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 適合内輪IR 5× 8×12 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
449 税込494
4日以内出荷

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


象印チェンブロック円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ)
エコ商品
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。 材質高炭素クロム軸受鋼 シールなし 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)