持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用
付属品キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本
材質ポリエチレン
色緑色
仕様ノズル付き、中栓無し
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

軽油缶
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様ノズル付、中栓なし
色グリーン
付属品キャップ2個ノズル1本
危険物の類別非危険物
材質ポリエチレン
寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)
容量(L)20
アズワン品番64-2298-32
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コックあり
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
仕様消防法適合品
材質ポリエチレン
寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)
容量(L)20
アズワン品番64-2298-33
入数4台
1パック(4個)
¥12,400
税込¥13,640
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数両口
ノズルなし
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
取手あり
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
用途液体の保存・保管等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416
材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体
容量(L)20
目盛なし
口内径(Φmm)44×50
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに
トラスコ品番824-7826
電源(V)AC100
アズワン品番64-8313-92
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶
危険物の類別非危険物
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース
仕様ポリ缶直付けタイプ
接続ねじ50ミリ
吐出量(L/min)6
こんなお得な商品も!

ノズル ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥219
税込¥241
適合10L・18L・20L共用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)44×50
材質ポリエチレン(PE)
容量(L)20
寸法H(mm)416
1目盛(mL)5000
幅B(mm)350
寸法A(mm)50
寸法D(mm)178
材質(パッキング)ポリエチレン発泡体
寸法W(mm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
目盛間隔5L
ノズルなし
全高H(mm)410
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410
内径A(Φmm)50
奥行E(mm)170
把手幅D(mm)90
高さC(mm)370(首下まで)
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色メタリックレッド
基材亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。
食品衛生法適合品です。
用途液体の保存・保管に
仕様ジャバラノズル付
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
色白
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)80
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE
口内径(Φmm)31
口数両口
最小目盛(mL)500
ノズルあり
コックあり
取手あり
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
関連キーワード