厚さ(mm)0.8
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群。
軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
ひさし長さ(mm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
名入れ可
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。
持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質PP
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305
色緑
質量(g)1400
積載荷重(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292
フタフタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スタッキング可
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

標識ロープ
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに
色灰
硬化時間半日~2日
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
種類ケトル
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形
材質高炭素クロム軸受鋼
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウト変更が簡単に出来る便利な軽量キャスターラックが新登場。
色ホワイトグレー
ピッチ50mmピッチ段替え可能
キャスター75Φゴムアングルキャスター(自在2、自在S付2)
RoHS指令(10物質対応)対応
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
バックルアルミスライドバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構無
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形
材質高炭素クロム軸受鋼
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニット
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチール
タイプ単体
ピッチ25mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)150
多種・多品目の商品を整理整頓・保管できる段ボール仕切ケース付き。段ボール仕切ケースは組立簡単。必要に応じて収納の増減が可能です。背面にケース落下防止のコボレ止めつ付き。
材質スチール
色アイボリー
高さ(mm)1800
タイプ単体
奥行(mm)450
段数6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格
材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
多種・多品目の商品を整理整頓・保管できる段ボール仕切ケース付き。段ボール仕切ケースは組立簡単。必要に応じて収納の増減が可能です。背面にケース落下防止のコボレ止めつ付き。
材質スチール
色アイボリー
高さ(mm)1800
タイプ連結
奥行(mm)450
段数6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
サスペンションレール付で1引出し当りの耐荷重は50kgです。引出しはオールロック錠です。不用意に引出しが開かないラッチ機構を備えています。引出しは格子状に区切れます。
グリーン購入法適合
幅(mm)580
奥行(mm)620
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
材質本体/ソーダガラス 蓋/PP パッキン/4Fハイシート
入数100
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面のひび割れ、釘穴補修に。
屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。
取扱いが簡単で、研磨性に優れています。
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。
色ホワイト
硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用
色アイボリー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。片足重量約160g(L 26.0cm)と軽量で履き心地の良いサンダルです。軽量タイプの底にはかかと部分に滑り止めを装着しています。
色ブラック
材質(底部)合成底
厚さ(cm)2(ソール)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(cm)4
靴タイプサンダル
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)2400
材質(本体)スチール
タイプ単体
ピッチ25mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/段)150
従来品の折りたたみコンテナー(フタ一体型タイプ)より18%折りたたみ時に薄型化。
内容物保護できる間仕切り溝を搭載。
また、外側からの組立も可能で蓋は左右どちらからも畳んでもかみ合うので作業性アップしています。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
用途商品や部品の配送や保管に。
フタの有無あり
材質PP
質量(g)2584
耐荷重(kg)15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×78
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)334
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・高さ(mm)309
有効内寸法・幅(mm)493
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチール
タイプ連結
ピッチ25mmピッチ段替え可能
棚段数4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結
ピッチ25mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)150
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)2400
タイプ連結
ピッチ25mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/段)150
こんなお得な商品も!

軽量ラック 150kg
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチール
タイプ単体
ピッチ25mmピッチ段替え可能
棚段数4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ピッチ50mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)150
仕切り板が標準装備している為、部品の分類に便利です。
付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー6枚付
色グリーン
奥行(mm)550
間口(mm)500
均等荷重(kg)60
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色アイボリー
タイプ単体
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)250
仕切り板が標準装備している為、部品の分類に便利です。
付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー6枚付
色グリーン
高さ(mm)420
奥行(mm)550
間口(mm)500
均等荷重(kg)60
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×550×420
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約252
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種軽量キャビネット WVRタイプ
品名デバイダー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
仕様ボルトレス、組立式
材質(本体)スチール
タイプ単体
板厚(mm)棚板:40
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1250
均等耐荷重(kg/台)1250
均等耐荷重(kg/段)250
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
用途生木の剪定
質量(g)135
刃長(mm)43
仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
全長(mm)185
使用目的剪定
切断対象生木
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。(最小115mm~最大290mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ