1,789件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ 動画あり
電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用 適合DC12V車専用 全長(mm)285 最大電流(A)6 適合電線径1.25sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷

液体や気体を一方向へしか通さないようにするバルブです。
材質TPX 全長(mm)60 耐熱温度(℃)170 適合チューブ内径(Φmm)3~6
1個
599 税込659
当日出荷

1個
2,673 税込2,940
当日出荷


1個
829 税込912
5日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様樹脂タイプ 材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状ストレート 材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)POM 材質(スプリング)ステンレス 使用真空圧力(kPa)-100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分類逆流防止バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番735-0031 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)50 寸法B(mm)28 寸法C(mm)40 竹の子外径(Φmm)8 作動圧力範囲(MPa)0.01 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム アズワン品番61-3534-20 穿孔径(mm)4
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

用途水栓金具用 材質黄銅、POM(弁体) 仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ(逆流機能付) AR20Kシリーズ SMC CADデータあり
出口側の空気圧を早く排気させる機能を内蔵した逆流機能付レギュレータです。
全長(mm)94 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP 最高使用圧力(MPa)0.14 最高使用温度(℃)170 材質(パッキン)シリコン
1袋(6個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合BF-118P、BF-2118P,PSD、BF-3245T、LF-93,93(50)、LF-903,903(50)、SF-1SSF-2S 寸法A(mm)15 寸法B(mm)16
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
寸法(mm)6 全長(mm)43.5 材質アルミ 仕上アルマイト
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BX、CXの両間は、従来品の約半分であり、設置スペースが約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。 CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー効果を発揮します。 両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。 配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。また、有償によりメンテナンスが可能です。
用途ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側 材質本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc 使用圧力(MPa)BX20~75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 取付姿勢水平配管 適合JIS規格JIS B 0203
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20K) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1 外形(mm)8 ホース内径(Φmm)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

マリンテック逆流防止弁
エアーポンプに使用する逆流防止弁。エアーストーンなどからの水の逆流を防止!。本体は樹脂製。エアーホース適用サイズ:内径12mm
外径(Φmm)本体口:12
1個
959 税込1,055
当日出荷

JTC4829用
ホース内径(Φmm)4用 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Aron(アロン化成)逆流防止マス
排水管への逆流を抑止(逆流時は弁体が閉口し抑止効果を発揮します) 通常排水を考慮(通常排水時は弁体が常時開口状態です) 維持管理も容易(上下スライドで逆流抑止弁を脱着可能です)
材質PVC 管径(Φmm)150 使用流体排水
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

INAX(LIXIL)逆流防止弁
用途スタンダード排水口用逆流防止弁(黒色) 適合ルキナスタンダード排水口
1個
869 税込956
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)逆流防止継手
ステンシルバー サイズ(メタリック調たてとい)60 適合サイズ(メタリック調たてとい)60
1箱(4個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

テクノテック泡逆流防止キット
既設トラップ(メーカー品)に取り付けるだけで、簡単に泡逆流防止機構付きタイプに早変わり。 アフターサービス品質の向上にもつながります。
材質ABS他
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システム電圧が600V以下。Iscは15A以下。システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67。耐老化性、耐紫外線
用途本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。 電流(A)15 定格電圧(V)TUV 1000 DC/UL600 DC 保護等級Class Ⅱ 接触抵抗(mΩ)≦5 難燃性UL94V-0 適合コネクタMC4コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67 端子径(mm)4 動作温度範囲(℃)-40~+85
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

逆流防止弁:DHG-2S用 軸部のみ
適合ルキナ、PCX,アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

バルブ弁にPTFE球を使い、一方より流れるだけで逆方向には流れません。実験装置配管の中間に取付け、接続用でチューブ、ガラス、ステンレス管をジョイントします。
材質PTFE
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

BX、CXの面間は、従来品の約半分であり、設置スペースが 約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。 CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた 他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー 効果を発揮します。 両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、 取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。 配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。 また、有償によりメンテナンスが可能です。
形状ストレート 材質(本体)A・B:CAC406 使用圧力(MPa)1※開弁には最小0.05Mpa必要です 接続方式ねじ込み形 材質(コック)テスト:CAC406etc 使用流体上水 取付姿勢水平配管 材質(弁体)CAC406C・合成ゴム/合成樹脂・合成ゴム 材質(ホルダー)ディスク:CAC406C・合成ゴム/C3771・合成ゴム 材質(ダイアフラム)合成ゴム
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。 軟質チューブ用の継ぎ手になります。 本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。 本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。 樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。 金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。 日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。
用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。 材質(本体)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 使用圧力(kPa)5~200 材質(弁)シリコーンゴム
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1箱(4個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷

逆流防止弁【水側用】KF800シリーズ・KF900シリーズ・KM59シリーズに適合
仕様●代表的な適合機種:FTB160KB・KF159・KF239ATO・KF3000・KF3040・KF3050・KF3070・KF5000・KF680MA・KF717・KF800シリーズ・KF805NRL9・KF850・KF880T・KF890・KF9002CL1・KF900シリーズ・KM159・KM3040・KM5000HA・KM5000TEC等用 アズワン品番65-8977-10
1個
959 税込1,055
8日以内出荷


Panasonic(パナソニック)落とし口部材 逆流防止継手
豪雨によるたてとい内部の水位上昇時に雨水を雨樋の外へ逃がし、住宅被害のリスクを低減します。
用途たてとい地上1m部分に設置し、雨水の逆流を防ぎます。 接続たてとい直結 適合サイズPC30・S30
1セット(4個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。 ・逆流止めが付いているので、採取液が逆流して戻るのを防止します。
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-15 寸法a(mm)335 寸法b(mm)19 上部(SPC)SPC-15
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷