155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂です。業務用はもちろん、美術工芸品の作成などに幅広く使用されています。低粘度で攪拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能です。硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能です。染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単です
用途透明試作品、成形品の作製、ミニチュアモデルの複製制作、ジオラマ等の海・川等水の表現に利用頂けます。 仕様食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 トラスコ品番433-3152 セット内容主剤(800g)硬化剤(400g) 質量(kg)2 淡黄色透明 容量(g)1200 耐熱温度(℃)90 可使時間(分/25℃)120 硬化時間(時間)12(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.09L 混合比主剤:硬化剤=2:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

工業用フッ素コーティング剤メーカーが作ったエアゾールタイプです。 1.水だけではなく油も強力に弾き、油性汚れも寄せ付けません。 2.常温・乾燥型スプレーで簡単に塗布できます。 3.透明な塗膜で上塗り・仕上げ塗装に最適。 4.レベリング性がよく仕上げ塗装に最適。
用途1.門扉・柵(金属部)の補修塗装に 2.看板(金属部)の仕上げ塗装。 3.自転車等の防錆塗装。 クリア 主成分アクリル樹脂 特性耐水、耐油、防錆 主な用途金属、看板 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,598 税込1,758
15日以内出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シリコン樹脂やガラスコーティングの欠点である、反り・剥がれ・透明感を改善したシリコン樹脂とフッ素樹脂のハイブリッド型クリアーコーティング剤様々な素材に適した汚染・劣化防止、美観回復、防錆処理剤
用途浴槽、ユニットバスのFRP、人工大理石など樹脂素材シンクなどステンレス素材、サッシなどアルミ素材便器や洗面など陶器、セラミック 成分フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 標準塗布量(g/m2/回)10~15、1回塗り、スプレー塗装禁止 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.097L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,998 税込4,398
欠品中

このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。 容量(mL)150
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製 仕様液状 淡黄色透明 主成分エポキシ樹脂 耐熱温度(℃)90 可使時間(分)120(25℃) 硬化時間(時間)12(25℃) 硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
1セットほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。 主な用途コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り面積(m2)約0.6・3回塗り 内容量(g)311 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量312mL 危険物の性状非水溶性
1本(311mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。 主な用途プラスチック、コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車のヘッドライトの黄ばみ・くもり・くすみを除去した後、表面を保護するコーティング剤です。工具を必要とせず、作業に必要なものは含まれています。
用途自動車ライトの清掃および保護に。 トラスコ品番667-1840 セット内容ヘッドライト用クリアコーティング剤:2パック、トライザクト研磨ディスクP3000:1枚 危険物の類別非危険物
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
1本(330mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。 「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。 シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。 同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。
用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用 付属品専用スポンジ2個、保護手袋1枚 トラスコ品番799-7515 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
999 税込1,099
当日出荷

ジョイフル撥水G125ML
雨はじき効果で視界をクリアにするガラスコーティング剤。握りやすく持ちやすい大きいヘッドで作業性に優れた塗り込みタイプ。
寸法(mm)57×30×30 容量(mL)125 タイプ塗り込み 危険物の類別非危険物
1本(125mL)
759 税込835
4日以内出荷

耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、ゴム製品の劣化防止、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明 容量(mL)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンニューTFEコート
エコ商品
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等) 半透明 使用温度(℃)(間欠)116 連続使用温度(℃)82 耐薬品性良好 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 摩擦係数(静)0.06~0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 膜厚推奨5~18(μ) 関連資料(0.2MB) 耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。 主成分ポリビニール系樹脂 体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014 標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り) 絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(222g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EpoChemical高透明エポキシ樹脂
エコ商品
使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(150g)
2,798 税込3,078
当日出荷

車両の下廻りをサビからガードする透明コーティング剤。簡単施工で引渡しがスムーズ。無色透明な仕上りでマスキング不要。下廻り全体・マフラーにも使用可能。融雪剤・潮風・台風による塩害対策として最適。
用途融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の塩基に対する防錆効果 成分合成炭化水素、イソステアリン酸、フルオロアルキルカルボン酸 無色透明 内容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
19,980 税込21,978
当日出荷

さらに通気性を重視したヘルメット。 約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。 帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。 悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。 透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。 紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。 国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。 仕様スチロールライナー入 質量(g)464 サイズ(cm)53~62 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水垢や小キズも簡単に除去し、磨き残した傷をフッ素被膜が埋める。さらに持続期間1年以上。
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤
1本(500mL)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2 アズワン品番64-8332-91 危険物の類別非危険物
1本(2L)
569 税込626
当日出荷

ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品専用スポンジ×30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 使用可能目安約20台分 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
9,298 税込10,228
当日出荷

●ヘッドライト用の2液性クリア塗料です。●コーティング剤と比べて分厚い塗膜により高耐久を実現してます。
トラスコ品番522-7580 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.063L 危険物の性状非水溶性
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0050。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。色[カラー]:透明。材質[素材]:合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸。使用箇所:車体、金属部。内容量[数量]:1セット。付属品:スプレーノズル。備考:ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。特記事項:防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。使用上の注意:。下記用途以外には使用しないこと。すべての説明書きを読み、理解してから使用すること。容器を密栓しておくこと。熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざけること。火花を発生させない工具をしようすること。静電気放電や火花に対する予防設置を講ずること。保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。適切な呼吸器保護具を使用すること。塩カル防錆剤を使用するときに、近隣で飲食または喫煙をしないこと。屋外または換気の良い場所でのみしようする事。使用後は手を石けんでよく洗うこと。施工後エアコンを使用される場合には、施工日から2~3日程度、内気循環でご使用ください。※外気導入ですと、完全乾燥するまで液剤の臭いが入ってくる場合があります。関連商品:品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050
用途防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。 付属品スプレーノズル 材質合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸 透明 備考ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。 商品(関連商品)品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050 使用箇所車体、金属部
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

くすみを消してUVコート!ヘッドライトのくすみや黄ばみを消して透明感を取り戻します。仕上げのコーティング剤で透明感が長続きします。
用途自動車用ヘッドライトカバー・テールランプ・バイザー等のくもり・黄ばみ・小キズの除去及び保護 セット内容下地クリーナー1本、DXコーティング1本、青ブロック1個、赤ブロック1個、拭き上げ用タオル1枚、クロス6枚 使用方法【下地クリーナー】1、水拭き:レンズ部分を水拭きし、砂やホコリを落として下さい。2、準備:容器をよく振ってください。(ボトルを強く握ると液が飛び出る恐れがあります。)また、クロスを青いブロックに巻きつけて下さい。3、磨き:クロスを巻いた青いブロックに下地クリーナーを適量とり、やや力を入れながら磨いて下さい。4、拭き上げ:乾燥する前に、付属のタオルで綺麗に拭き上げて下さい。【DXコーティング】1、準備:クロスを赤いブロックに巻きつけてください。2、塗り:クロスを巻いた赤いブロックにDXコーティングを適量とり、一方向にムラが無いように塗り伸ばして下さい。使用後30分はふれたり、水で濡らさないようにしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
999 税込1,099
欠品中

プリント基板用絶縁コーティング剤。 優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。 可燃性 無色透明
用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止 仕様体積抵抗: 0.8×1015Ω・m トラスコ品番370-8535 質量(g)140 絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(220mL)
899 税込989
当日出荷

雨はじき効果で視界をクリアにするガラスコーティング剤。フッ素の力で耐久性が長期に持続。
寸法(mm)57×30×30 容量(mL)125 タイプ塗り込み 危険物の類別非危険物
1個
839 税込923
当日出荷

端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。
用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容画面保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種AQUOS wish4(SH-52E)
1個
799 税込879
当日出荷

黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!。界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。
用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護 特性傷消し、耐紫外線 付属品マイクロファイバークロス 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。 ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。 堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。
関連資料ワイパー選びのポイント 商品タイプグラファイト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液状タイプのひずみゲージ向けコーティング剤。透明なため、視認性を保ったままひずみゲージを保護できます。
用途ひずみゲージのコーティング 材質ブチルゴム 使用温度範囲(℃)-269~60 内容量(g)100
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ポリッシャーを使わず簡単にヘッドライトの黄ばみ・曇りを除去できるクリーナーと、新車時の輝き・クリヤー感がよみがえる専用コーティング剤と施工資材をセットにしました。
セット内容黄ばみ・曇り除去ジェルA液 100ml×1本・スーパークリアコートB液 30ml×1本・ハンディフェルト 1個・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
1組
6,888 税込7,577
4日以内出荷

端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。
用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面の端が湾曲しているため、湾曲部分は覆わない仕様にしています。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容画面保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種arrows We2(F-52E/FCG02) 特性フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止
1個
799 税込879
当日出荷

水をつけて軽く磨くだけ! 特殊高密度フェルトが高い研磨効果を引き出す! 汚れをしっかり除去する超微粒子研磨剤配合! 汚れを落とすと同時に透明保護コーティング。透明感が続く! くすみ、黄ばみを防ぐ紫外線吸収剤配合!
特性耐紫外線 使用の目安パッド1個で普通車1台分 (使い切りタイプ) 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
4日以内出荷

白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の<ナノハード クリスタルコーティング>を形成し、ワックスやつや出し剤とは次元の違う光沢が6ヶ月以上も持続。 高温にさらされる自動車やバイクのエンジンカバー、サイレンサーなどにも安心して使用できます。 自動車やバイクはもちろん、パソコンやテレビ等の家電製品や事務用チェア等の未塗装樹脂部分まで、幅広くご利用いただけます。
用途未塗装樹脂の艶出し用 トラスコ品番799-7485 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

レンズの汚れやベタつきを除去し、透明な保護被膜で汚れを付きにくくします。 メガネに優しい中性タイプでコーティングレンズにも使えます。 ハンディタイプで携帯に便利。アレル物質抑制剤配合。
商品タイプスプレー
1個(18mL)
499 税込549
当日出荷

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)イースター
スッキリ驚きの透明感。フィルム内側に無滴剤をコーティング。
用途塗布無滴農POフィルム 厚さ(mm)0.075 長さ(m)1 関連資料(0.13MB)
1枚
299 税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】 イースター MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム) カスタマイズ可
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)【オーダー】 イースター
スッキリ驚きの透明感。フィルム内側に無滴剤をコーティング。
用途塗布無滴農POフィルム 関連資料(0.13MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
7日以内出荷