178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な量だけ注げる便利なコック付きです。 内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。 大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。
材質ポリカーボネイト 質量(kg)0.85 タイプ蛇口式コック 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン透明活栓付角型瓶
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PC製
冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
36,887 税込40,576
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸留水用に適します。半透明。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
25,720 税込28,292
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,712 税込7,383
当日出荷

1個
17,880 税込19,668
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)66
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン 耐温度性(℃)-80~+121
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材料を保管したり、できあがった料理や下準備したものを運ぶのに適してます。透明なカムウエアポリカーボネイト製なので中がよく見えます。汚染のリスクを軽減させ、食品の安全性を高めます。丸型は空気の流通を助け、スープやソースを撹拌しやすい形です。 透明で頑丈なカムウェア。ポリカーボネートの耐熱温度は-40℃~+99℃です。 食品の酸、油脂、アルコールに耐性があります。シミや臭いが付きにくい。 モールハンドルで持ち運びも簡単です。乾きやすいようにハンドル部分に穴があけてあります。 使っていない時は重ねられるので省スペース。 読みやすい目盛が外側についています。
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム 使用温度範囲(℃)0~121℃ 口数片口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 取手あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番244-9424 適合本体活魚タンク250、活魚タンク500、活魚タンク1000 透明
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

大阪電機工業水タンク
セット内容水タンク、吊金具、ホースセット(EPTホース(黒)ホースジョイント、シリコンホース(半透明)、ホゴスプリング) 容量(L)3
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良してリニューアルしました。 インク漏れを防止するグリップ構造を採用すると共に、グリップ部分のボリュームをアップして、大量の採点筆記における疲労感を軽減させました。クリアな透明ボディーにより、見た目にも軽快な筆記感をお楽しみください。
商品タイプ詰替式本体 タイプシングル 線幅(mm)0.5 インク色透明 インク水性染料 グリーン購入法適合 線の太さ細字
1本
699 税込769
当日出荷

中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。
容量(L)13 材質本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン) 目盛最小目盛2L、あとは1L毎 内寸法(mm)Φ270×260 耐熱温度(℃)140 外寸法(mm)Φ294×268 融点(℃)150 アズワン品番4-4015-01 TKG品番9-1422-1001 TKG品番(2017)6-1276-1001
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド ブルー/クリア MT-TB002HP
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB002HP。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW HP2 ブルー/クリア。タイプ:BMW HP2。色[カラー]:ブルー/クリア
適合BMW HP2 ブルー/クリア タイプBMW HP2
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

アイリスオーヤマ除草剤用電池式噴霧器
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V) 付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL) サンドイエロー 質量(g)1136 種類電池式 電源(V)DC9(単1乾電池6本) タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310 ノズル長(cm)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

手をかざすと消毒液を自動で噴射。 非接触赤外線センサで触れずに衛生的。 残量が見える透明タンク。
寸法(mm)80×125×182 電源単4アルカリ乾電池4個(別売) 吐出量(mL)約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付 タンク容量(mL)約280
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー) 三立機器 動画あり
新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数片口 最小目盛(mL)500 活栓あり ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリテック除湿器
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品専用ACアダプター×1 質量(g)約920(アダプターを含まず) 種類ペルチェ式 電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V 定格消費電力(W)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215 タンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯) 使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90% 取扱説明書(1.91MB) 除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下) 適用畳数4.5以下
1台(800mL)
6,980 税込7,678
欠品中

プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。 耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。 液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。 台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
仕様乾湿両用 消費電力(W)1100 電源単相100V
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備
糸の長さ(m)10 糸の太さ(mm)1.0 トラスコ品番292-0361 種別自動巻 外形寸法(mm)縦205×横78×奥43 容量(g)(タンク)40 本体質量(g)155 製品質量(g)155 自動巻取糸長さ(m)7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適 トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構 耐油性に優れたバイトン製パッキン 直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル 液面が見やすい半透明タンク
仕様有機溶剤用 材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトン ノズル可変ノズル 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。 エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中川製作所(農業資材)らくらくカップ2
ポンプは肩掛けベルト付きで軽量タイプのため、女性や子供でも十分に使用可! カップを傾けても、常に液のカップ満杯状態と同じ効果あり! 房を入れても、カップを傾けても液をこぼすことがないため、節液可能! 房が折れる、液がこぼれる等の心配がないため作業能率を上げ、時間短縮が可能! 腰ベルト付き 手元スイッチ付き 透明タンク
電池寿命(時間)18
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水の運搬・保管・注ぎをこれ一台で。持ち運び、収納に便利な伸縮タイプ。丸みがあって、にぎりやすい取っ手。水が簡単に出せるコック付き。内容量が一目でわかる半透明タンク。災害時の水確保にも使えます。抗菌仕様。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用) 質量(g)約220 容量(L)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×250×350(15L時) 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-20 収納時寸法(cm)約幅310×奥行270×厚さ60
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
用途バイクの交換用フューエルフィルターとして 仕様ペーパー濾過仕様
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。 電源(V)単相100 タンク容量(L)14 集塵容量(L)7 質量(kg)19.5 トラスコ品番459-4541 幅(mm)445 高さ(mm)820 奥行(mm)465 消費電力(W)1000 騒音値(dB)79 最大風量(m3/min)2.4 吸水量(L)7 最大真空圧(kPa)24.5
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。 電源(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)18 質量(kg)24 トラスコ品番459-4550 幅(mm)450 高さ(mm)920 奥行(mm)510 消費電力(W)1000 騒音値(dB)79 最大風量(m3/min)2.5 吸水量(L)15 最大真空圧(kPa)24.5
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)248 ブレード径(Φmm)30.5 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 仕様分離潤滑式エンジンカッター
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)248 ブレード径(Φmm)30.5 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 仕様分離潤滑式エンジンカッター
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSD008 オートマチックソープディスペンサー センター商事 動画あり
手をかざすだけ!赤外線センサーが手の動きを検出し、ソープを自動的に排出します。 1200mAhのバッテリー内蔵なので、付属のUSBコードで充電しておけば場所を選ばす、どこでも使えます。 ご利用状況に応じて、吐出量を調整できます。操作もカンタン!ダイヤルを回すだけ! タンク大容量650mL。クリアタンクなので、残量が見える! 壁掛け穴があるので、お好きな場所に取り付けることができます。 クリアトレーが付属しているので、液が垂れてしまっても安心です。
仕様液体調節量:1-5mL 付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語) 使用方法センサー式 材質ABS、PC 寸法(mm)約165×93×225、クリアトレー:Φ90 質量(g)約495 電池リチウムイオン充電池 タンク容量(mL)650 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)1200 使用可能回数フル充電で約30000回 センサー感知範囲約8cm
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
質量(kg)10.6 対応1キロ剤対応 薬剤タンク容量(L)23 排気量(cm3)41.5
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷