商品豆知識
内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90
全高(mm)(完成時)38
取付幅(mm)(完成時)40
ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
少ない段数で大きな減速比が得られる。
大きなトルクが伝達できる。
入力軸と出力軸を同軸上に配置できる。
多段の遊星歯車に負荷を分散できるので、磨耗やギア欠けが比較的少ない。
付属品ハンドル1組
寸法(mm)Φ75×20
速比【内歯車固定時】4.8、【太陽歯車固定時】1.263、【遊星歯車固定時】3.8
1セット
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3
モータータイプギヤードモータ
ギヤ比10:1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式フランジ取付
モータータイプギヤヘッド
内歯車の普及品です。
低価格で応用性に富んでいます。
材質S45C
表面処理黒染
種別インターナルギヤ
形状T1
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
トラスコ品番855-2886
セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書
減速比1/8
長さ(mm)18.8
材質(本体)ステンレス、樹脂
質量(g)3.6
種類ステッピングモーター
電圧(V)5
電源二相
外径(Φmm)8
設定ステップ数160
減速方法2K-H
抵抗値(Ω)21
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
最大出力トルク(mN・m)2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
低速軸方向取付方向自由
「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。
振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
変速機タイプ遊星ギア
取付方式フランジ取付
タイプ延長軸出力
フランジタイプTYPE3
回転が低く大きなトルクを発揮するのが特徴。84:1、216:1、555.4:1、1428.2:1の4種のギヤ比が選べ、最も低速の1428.2:1では1分間に出力シャフトが約7回転します。また、固定部品を別パーツとしてギヤボックスの取り付け向きが2箇所選べます。出力シャフトはネジ付直径4mmサイズ。3種類のクランクアームもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用
厚さ(mm)Dカット部:5.5
シャフト径(Φmm)6
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:67
無負荷回転数(min-1[r.p.m])80
寸法(Φmm)32
消費電流(A)適正負荷時:0.98
トルク(N・m)(停動トルク)3.77(38.4kg・cm)
使用電圧範囲(V)10.8~13.2
ギヤ比1:100
適正電圧(V)12
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本
商品タイプギアヘッド単体
ギヤを組みかえることで6種類のギヤ比が選べるギヤボックスの組み立てキット。コンパクトサイズで縦置きでも横置きでも取り付けできます。出力シャフトの位置は3ヶ所が選べ、I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。幅広い動きの様々な工作が楽しめます。付属のアダプターを使えばRE-140モーター、FA-130モーターも使用可能。
幅(mm)45
高さ(mm)27
回転数(min-1[r.p.m])約870/約338/約132/約51.3/約19.9/約7.8
横(mm)68
トルク(gcm)161/415/1032/2400/(2306)/(2306)※()内の測定値はクラッチ作動時のものです。
ギヤ比11.6:1/29.8:1/76.5:1/196.7:1/505.9:1/1300.9:1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
互いに直角になった2本のシャフトで動きにあふれた工作が楽しめるギヤボックス。ギヤ比は3段階に変えられ、さらにシャフトの1本は縦、横それぞれ2カ所ずつの取り付け位置が選べ、動きを工夫する楽しみが広がります。プラスチック製ギヤを使用して動きはスムーズ、組み立ても簡単。FA-130モーター付属。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
トラスコ品番855-2890
セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット
長さ(mm)31.5
材質(本体)ステンレス、樹脂
質量(g)3.8
種類ステッピングモーター
電圧(V)5
電源二相
外径(Φmm)8
分解能(μm)2.5
最大ストローク(mm)7
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2
全長(mm)約6
軸穴径(mm)1.9
モジュール0.5
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。
曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級
テープ厚さ(mm)0.48
標準張力10N
作業が速い3倍速巻取り
本体が鉄部にピタリと付くマグネット付
墨モレしにくい完全密閉式
遊星ギア式で3倍速巻取り方式
高性能シールリングとロック式カルコで完全密閉式
糸の長さ(m)30
質量(g)160
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
定馬力特性
今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200
出力軸横向
変速機タイプベルト式無段変速
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。
多様なオプションに対応するディスクパッド装備
遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース
アズワン品番65-2222-56
1台
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
作業が速い3倍速巻取り
本体が鉄部にピタリと付くマグネット付
粉が湿りにくい完全密閉式
遊星ギア式で3倍速巻取り方式
高性能シールリングとロック式カルコで完全密閉式
トラスコ品番245-8837
質量(g)160
糸の長さ(m)20
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 35 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 40 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 94.37:1寸法 = 39.6 (直径) x 95 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 66.5mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 110 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 15 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 29.75:1寸法 = 39.6 (直径) x 92.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 64mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 6 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1 Nmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 512.85:1寸法 = 39.6 (直径) x 100.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 72mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 8.5 → 14 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1 Nmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 243.8:1寸法 = 39.6 (直径) x 97.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 69mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
先端工具の取り外しがラクラク!。ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)。遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
穴あけ能力(mm)0.8~10
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手1/4"NPT
回転方向右回転のみ
使用空気圧力(MPa)0.62
使用ホース内径(Φmm)9.5
関連資料(0.8MB)
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載。ケースとも軽量で使いやすい。ABS樹脂を採用。ハヤマキ14の目盛は表が5mmと2mmの上下2段目盛、裏面は5mm目盛で50cm毎、赤白のポール目盛。
長さ(m)50
RS-555VCベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用
厚さ(mm)Dカット部:5.5
シャフト径(Φmm)6
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:123
無負荷回転数(min-1[r.p.m])128
寸法(Φmm)32
消費電流(A)適正負荷時:2.05
トルク(N・m)(停動トルク)2.22(22.6kg・cm)
使用電圧範囲(V)10.8~13.2
ギヤ比1:71
適正電圧(V)12
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.785
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。
遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。
手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。
締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け
質量(kg)4.1
最大出力トルク(N・m)1000
角ドライブsq(mm)出力:25.4
長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108
最大入力トルク(N・m)200
差込角(sq.)入力:12.7
1セット
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。
遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。
手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。
締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け
質量(kg)4.0
最大出力トルク(N・m)1000
角ドライブsq(mm)出力:19.0
長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108
最大入力トルク(N・m)200
差込角(sq.)入力:12.7
1セット
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12
電源DC12Vリチウムイオンバッテリー
容量(g)400
本体質量(kg)2.86(バッテリー含)
吐出量76.3(g/分)
ノズル長(mm)450(フレキホース)
吐出圧力(MPa)55.1
充電時間(分)約40
サイズ(mm)筒:Φ52×300
適合グリース蛇腹グリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1台
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
3倍速で巻き取れる遊星ギヤを搭載。目盛は両面印刷。表面は白色地に2mm目盛、裏面は、黄色地に5mm目盛。
テープ幅(mm)12
材質ガラス繊維、ABC樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
3倍速で巻き取れる遊星ギヤを搭載。目盛は両面印刷。表面は白色地に2mm目盛、裏面は、黄色地に5mm目盛。
テープ幅(mm)12
材質ガラス繊維、ABC樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。
遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。
手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。
締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け
質量(kg)4.2
最大出力トルク(N・m)2000
角ドライブsq(mm)出力:25.4
長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108
最大入力トルク(N・m)400
差込角(sq.)入力:19.0
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
CN22 DC モータです。DN22 モータに似ていますが、二重シャフトと 5 極アーマチュアを備え、ほとんどアイアンレスロータの滑らかさが失われます このユニットには、GPP22 遊星ギアヘッド又は GS38 スパーギアヘッドを取り付けることができます
仕様●電源電圧:12 V●許容入力:1.4 W●出力スピード:9800 rpm●最大出力トルク:0.25 Ncm●コアコンストラクション:コアレス
アズワン品番65-7321-08
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
関連キーワード
1
2
3
次へ