Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
グリーン購入法適合
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質パーフロロエラストマー/FFKM
色黒
機能耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)230
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等
材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)
色黒
線径(Φmm)8.4
機能耐熱性・耐油性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質4種D フッ素ゴム(FKM)
種類P
機能耐油性・耐熱性
グリーン購入法適合
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP30N
部品番号NOK:CO00029-B
JIS呼び旧JIS:P30
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)29.7
内径許容差(mm)±0.29
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP9N
部品番号NOK:CO00006-B
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP32N
部品番号NOK:CO00032-B
JIS呼び旧JIS:P32
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)31.7
内径許容差(mm)±0.31
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP44N
部品番号NOK:CO00042-B
JIS呼び旧JIS:P44
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)43.7
内径許容差(mm)±0.41
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP40N
部品番号NOK:CO00039-B
JIS呼び旧JIS:P40
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)39.7
内径許容差(mm)±0.37
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP65N
部品番号NOK:CO00058-B
JIS呼び旧JIS:P65
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)64.6
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP85N
部品番号NOK:CO00064-B
JIS呼び旧JIS:P85
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)84.6
内径許容差(mm)±0.73
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP21N
部品番号NOK:CO00018-B
JIS呼び旧JIS:P21
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)20.8
内径許容差(mm)±0.23
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP75N
部品番号NOK:CO00062-B
JIS呼び旧JIS:P75
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)74.6
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ