80mmピッチ穴付きです。
サイズB6・2穴
枚数50
縦(mm)182
横(mm)128
紙質上質紙
1冊
¥219
税込¥241
当日出荷
トラスコ品番542-0571
質量(kg)4
寸法(高さH×幅W)(mm)900×600
1枚
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
サイズB5・26穴
枚数100
縦(mm)257
横(mm)182
紙質上質紙
1冊(100枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
本商品は、配送、工事、製造等各種作業についての報告に最適のフォームです。
壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。
用途職場での掲示・記録・案内用
仕様マグネット対応、ペントレー付
セット内容ラーフル×1、マーカーペン(黒・赤)×各1、カラーマグネット×4
種別行動予定表
材質(板面)スチールホワイト、(フレーム)アルミ、(芯材)硬質パッキン材
質量(kg)4
寸法(高さH×幅W)(mm)900×600
使用条件室内用
寸法(mm)縦210×横148
サイズA5
行数25行
紙質上質紙
1200×900mmの見やすいサイズで一ヵ月の工程も楽々管理!
用途工程の確認・管理に
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様横書き用
付属品粉受け
種別壁掛け
材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.6
種類壁掛け・罫線あり
枠寸法横29.6×縦33.8mm(日々の枠)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×17.5
マグネット対応
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(1.6MB)
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
サイズB5・26穴
枚数50
縦(mm)257
横(mm)182
紙質上質紙
1冊
¥399
税込¥439
当日出荷
令和4年4月からの道路交通法改訂に対応。アルコールチェック確認項目欄付き
仕様アルコールチェック確認項目欄付き
寸法(mm)タテ257×ヨコ182
サイズB5・2穴
枚数100枚
紙質上質紙
1冊
¥689
税込¥758
当日出荷
交差点は特に危険!子どもやお年寄りの安全を第一に考えた横断旗!
色イエロー
セット内容本体×1
材質ポリエステル、木
寸法(mm)390×300
質量(g)26
包装形態包装なし
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
1冊
¥319
税込¥351
当日出荷
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
取付方式のぼり旗
仕様蛍光ポンジ
寸法(mm)450×1800
点検作業に最適なハンマーが充実!!
ナットの緩み点検。
ボルトの折損点検。
タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品!
壁に引っ掛けて保管可能
強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)16
全長L(mm)420
主な用途機械機器や車輌の点検
規格1/2(0.5)ポンド
質量(g)280
寸法A(mm)111
寸法D(mm)16
トラスコ品番818-8698
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。
速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。
凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)
樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
LED 仕様のランプが周囲に車の存在をアピールし、安全運行につながります。
用途白色ハーフミラータイプのLEDエッジイルミです。日中の走行時に点灯して使用します。
仕様ハーフミラー
寸法(mm)100
色白色
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
LED 仕様のランプが周囲に車の存在をアピールし、安全運行につながります。
用途黄色 24Vタイプの LEDマーカーランプハーフミラーです。
仕様24V
色黄色
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
LED 仕様のランプが周囲に車の存在をアピールし、安全運行につながります。
用途青色ハーフミラータイプのLEDエッジイルミです。日中の走行時に点灯して使用します。
仕様ハーフミラー
寸法(mm)100
色青色
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
超速乾二液型メタクリル系補修材です。
処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。
樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要)
密着力が強く、際からのはつれがない。
混合後の形状は樹脂モルタル状。
施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。
穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正
色白っぽいグレー
その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。
トラスコ品番387-1673
セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg
硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分
外観粗粒状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
混合比塗料:硬化剤=1:4
危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
長寿命かつ省電力の高輝度LED採用。日中のライト点灯で安全運行に繋がります。
用途白色シャインタイプのLEDエッジイルミです。日中の走行時に点灯して使用します。
仕様シャイン
寸法(mm)100
色白色
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
長寿命かつ省電力の高輝度LED採用。日中のライト点灯で安全運行に繋がります。
用途白色5連のLEDデイタイムランプです。自車の接近や存在を知らせ特に、見通しの悪い交差点や曲がり角、歩行者も通る狭い道などでは、交通事故を防ぐ効果が期待できます。
仕様タイプ 5X
色白色
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
長寿命かつ省電力の高輝度LED採用。日中のライト点灯で安全運行に繋がります。
用途青色6連のLEDデイタイムランプです。自車の接近や存在を知らせ特に、見通しの悪い交差点や曲がり角、歩行者も通る狭い道などでは、交通事故を防ぐ効果が期待できます。
仕様タイプ 6X
色青色
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
長寿命かつ省電力の高輝度LED採用。日中のライト点灯で安全運行に繋がります。
用途青色シャインタイプのLEDエッジイルミです。日中の走行時に点灯して使用します。
仕様シャイン
寸法(mm)100
色青色
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
MIMAMORIを連動した車両の情報を閲覧する為の「PCビューアソフト」です。連動した車両の労務管理、動態管理、省燃費・安全運転など運行管理を行うことが出来ます。
用途MIMAMORI連動用PCビューアソフト単体商品です。
仕様PCビューアソフト
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。
点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。
また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。
用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ
適合金属製バルブ
材質真鍮・ゴム
幅(mm)Φ10
全長(mm)22
最大使用圧力(kPa)2000
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ドリンクディスペンサーの上部に重ねて使用します。4ッ仕切になっていますので、砂糖、ナフキン、薬味等が別々に置け、セルフサービスの運行を効率化できます。
仕切数(個)4
取付が簡単にできる「飛び出し注意」標識です。
表面:男の子、裏面:女の子のリバーシブルタイプです。
可愛いイラストで運転手に注意を呼びかけます。
寸法(mm)全高1400×幅350(イラスト部分高さ:高さ550×幅350)
文字内容飛び出し注意
取付方式スタンド式
刀身の重量と重心を追求し、濃いヒゲに対しても無駄に力をかけずに運行できるバランスを実現。先端の「丸み」が、肌にやさしい。しっかり持てる、グリップ感。
寸法(mm)143(刀身)、128(柄)
質量(g)51
コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。
仕様ペースト状、低臭タイプ
トラスコ品番856-1431
材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類 、骨材:セラミック
質量(kg)3
色グリーン
容量(mL)17
容量樹脂1kg+混合骨材3.0kg
容量(g)3000
可使時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
硬化時間60分
2018年トラスコ掲載ページ3 1173
危険物の性状非水溶性
1セット
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
乗り残し、挟み込み防止に!安全な運行と昇降回数の減少により省エネや経費削減にも役立つ画期的なミラーです。3つのタイプがあり、ミラーを取付ける三方枠の角度によってことなります。三方枠の左右共通でご使用できます。
用途乗り残し・挟み込み防止に、後方の確認に、スキマの確認に。
型式角型
材質/仕上特殊プラスチック/UVハードコート仕上げ
取付付属の強力両面テープで接着
質量(g)69
ミラー寸法(mm)205×145×2.0
像の大きさ(曲面R)180相当
使用場所室内専用
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。
トラスコ品番835-6918
材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック
質量(kg)4.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
2018年トラスコ掲載ページ3 1173
危険物の性状非水溶性
1セット
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ