24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称過マンガン酸カリウム溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式KMnO4 化学組成KMnO4 危険物の類別非危険物 CAS登録番号7722-64-7
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称0.2mol/L(1N) 過マンガン酸カリウム溶液 等級容量分析用規定液 VS 規格規定液 VS 化学式KMnO4 化学組成KMnO4 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0062-41 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) PRTR法第1種 濃度(mol/L)0.2 CAS登録番号7722-64-7
1本(500mL)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

名称0.1mol/L(N/2) 過マンガン酸カリウム溶液 規格規定液 VS 等級容量分析用規定液 VS 化学式KMnO4 化学組成KMnO4 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0062-42 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、遺伝性疾患のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 濃度(mol/L)0.1 CAS登録番号7722-64-7
1本(500mL)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
欠品中

名称酸化マンガン(IV)(粉末) 等級EP 化学式MnO2 濃度(%)≧75 化学組成MnO2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0065-27 危険物の類別非危険物 特性遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量86.94 PRTR法第1種 CAS登録番号1313-13-9 別称二酸化マンガン(粉末)
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

名称酸化マンガン(IV)(粒状) 等級EP 化学式MnO2 濃度(%)≧75 化学組成MnO2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0065-26 危険物の類別非危険物 特性遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量86.94 PRTR法第1種 CAS登録番号1313-13-9 別称二酸化マンガン(粒状)
1本(500g)
1,898 税込2,088
欠品中

ZM-Mn パックテスト・ズーム マンガン 共立理化学研究所 動画あり
検水中の微量成分を発色させ、膜上に捕集濃縮して比色測定をする、高感度タイプの簡易水質分析器具です。 従来のパックテストの、20~50倍の高感度化を達成しました。【特許取得済】 水道水質基準(0.05mg/L以下)レベルのマンガンが、現場でわずか3 分で測定することができます。 上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理に有用です。地下水や河川水にも適用できます。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査 測定項目マンガン 反応時間3分 TGK品番211-80-30-81 セット内容パックテスト+濃縮用試薬・器具セット+標準色 型式ZM-Mn 測定範囲濃縮あり/0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L濃縮なし/1、2、5、10、20mg/L 測定原理過よう素酸カリウム発色/膜濃縮比色法 アズワン品番1-2550-01
1箱(40回分)
9,998 税込10,998
当日出荷

名称メチレンブルー・3水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C16H18N3SCl・3H2O 濃度(%)≧98.5 化学組成C16H18N3SCl・3H2O アズワン品番2-3647-37 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量373.90 CAS登録番号7220-79-3 別称メチレンブルー
1本(25g)
5,298 税込5,828
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

害虫の脱皮を阻害する極めてユニークな作用。 残効性が長く、他の害虫防除剤に抵抗性のついた害虫にも有効。
有効成分ジフルベンズロン23.5% 農林水産省登録第(号)16864 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


名称よう化カリウム 化学式KI 濃度(%)≧99.5 化学組成KI 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺) 平均分子量166.00 CAS登録番号7681-11-0
1本(25g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
33日以内出荷

名称メチレンブルー二水和物 等級一級 化学式C16H18N3SCl・2H2O 濃度(%)95 化学組成C16H18N3SCl・2H2O アズワン品番89-0065-41 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量355.88 CAS登録番号61-73-4
1本(25g)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称チオシアン酸カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KSCN 濃度(%)≧98.0 化学組成KSCN アズワン品番2-3647-50 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量97.18 CAS登録番号333-20-0 別称ロダン化カリウム
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

水溶性の総合微量要素で、葉と根からすばやく吸収され、欠乏症の予防と緩和にすぐれた効果を発揮します。
用途植物の栄養障害予防に。 仕様植物ビタミン剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称ダイケミ苦土マンガンほう素入り複合11号 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料
1箱(400g)
619 税込681
当日出荷

側溝・雨水桝・汚水槽・水溜などユスリカ・チョウバエ等の発生源となる箇所に入れるだけで幼虫を駆除します。
用途ユスリカ・チョウバエ幼虫等の駆除 適合害虫ユスリカ・チョウバエ幼虫等 使用方法水量100~200Lに対し1錠入れて下さい。 適合場所側溝、下水溝、雨水枡、水溜、浄化槽、汚水槽など 有効成分ジノテフラン アズワン品番2-3419-01 利用場所屋外
1袋(5g×100錠)
6,290 税込6,919
5日以内出荷

共立理化学研究所水質測定用試薬セット
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

優れたエアーフロー性能デジタル管理されるスピードコントロールです。 大型プレフィルター装備ディーププリーツのプレフィルターです。 VFX-1000シリーズは、Metcalの次世代ベンチヒュームエクストラクションユニットです。 その改善されたプレフィルターはより高い効率を提供し、99.997%の捕集効率活性化された高性能ヘパフィルターと 臭気を除去する活性炭を組み合わせたコンビフィルターやアルミニウムカリウム過マンガン酸塩と 活性炭の50/50混合物で性能が向上したガスフィルターもあり、より広い範囲の煙や臭気除去を可能にします。 交換コストの低い長寿命フィルターです。静音仕様リモートでのスピードコントロールとスタートストップインターフェースです。 フィルターの詰まり具合がわかる高い視認性のフィルター交換サインインジケーターです。 キャスター標準装備ハイエアフロー・ハイプレッシャー/フィルターハウジングをクリーンに保つ静音仕様/ 交換コストの低い長寿命フィルター/ユニバーサル電源にて世界中の電源・電圧・周波数に対応
セット内容本体、電源コード 質量(kg)50 電源(V)100 -240 VAC 処理風量(m3/min)(50/60Hz)350 m3/hr/ 96 mbar 騒音レベル(dB(A))<54 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)590×375×415
1台
499,800 税込549,780
60日以内出荷

基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

共立理化学研究所パックテスト標準色 5枚組
パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
1袋(5枚)
489 税込538
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

冷蔵庫に入れるだけ!野菜・果物が長持ち!冷蔵室・冷蔵庫の野菜室にアルミ袋から本体を取り出してセットしてください。野菜・果物の老化を促進する「エチレンガス」を吸着・分解。エチレンガスから果物・野菜を守り、鮮度を長持ちさせます。
用途冷蔵庫 野菜 果物 鮮度保持 材質ポリプロピレン・ポリスチレン、天然ゼオライト、過マンガン酸カリウム 寸法(mm)約90×140×厚さ20 交換目安約4ヶ月 内容量(g)約28
1個
619 税込681
5日以内出荷