20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーペイントマーキングスプレー
ノズルが細く文字書きやマーキングに最適。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
用途鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用。 質量(g)330 容量(L)0.3 乾燥時間(分)表面約15(20℃)、約30(冬) 塗布面積(m2)1.1~1.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 質量(g)580 内容量(mL)400 主成分アクリル樹脂 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シューッとひと吹き。誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。
仕様逆さ吹き専用です。(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。) 容量(mL)400
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

サンデーペイント線引きスプレー
RoHS
アスファルト・コンクリート用。 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。 逆さ吹き機能付き。 アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。 第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー) 約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。 主な用途アスファルト面、コンクリート面 特性速乾、耐候 主成分アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
1本(400mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無鉛タイプで環境に配慮した製品です。 線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。 乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。
用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング 成分アクリル樹脂系塗料 質量(g)320 乾燥時間(分)(20℃)20~30 塗り面積(m2)1~1.2 主な用途アスファルト、マーキング 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

マーキングスプレー アサヒペン 動画あり
マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。日光や雨に強い塗膜が得られます。5~15cmの距離から吹きつけることができます。アスファルトにマークしてもにじみません。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。丸吹きノズル付
用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。 乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。
用途建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など 素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など 塗布面積(m2)1~1.6 危険等級 乾燥時間(時間)20℃/約30、冬/約1 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)20℃/1以上、冬/2以上 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプレーライナー アサヒペン 動画あり
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途コンクリート、アスファルト 使用場所屋外用 トラスコ品番445-0124 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

線引きスプレー 道路用 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能 タイプ太線・細線 乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40 主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用) ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線) 塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ 動画あり
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。 特性速乾 質量(g)290 容量(L)0.3 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃) 主な用途木、鉄、マーキング 塗布面積(m2)0.5~1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。 仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付 種別高力ボルト専用 幅(mm)85 全長(mm)277 質量(g)370 主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール 主な用途マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.03L 使用可能回数ボルト約1200本分 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)