360件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
1セット
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頻度の高い端子とカプラーをセット 配線が一段と効率UP
仕様【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に セット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個) 材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線コードを簡単脱着
付属品予備端子 材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ) 使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下 コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1セット
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10組)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に セット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100) 寸法H(mm)30 寸法D(mm)150 寸法W(mm)180
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。 磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
ピン数(ピン)7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品 LEDスイッチにワンタッチで取付可能! LEDスイッチ13A用に適合 半田付けなしで結線可能
1個
539 税込593
当日出荷

純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTC6912 配線カプラー外し JTC 動画あり
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用 全長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

日産車へ市販のカーナビゲーションの取り付けに。車両純正コネクターから車速信号・バック信号・パーキングブレーキ信号・ACC電源が簡単に取り出せる
1個
999 税込1,099
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ用オプション部品 LEDスイッチにワンタッチで取付できます。 半田付けなしで結線できます。 5A用専用となります。
1個
499 税込549
当日出荷

車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ 動画あり
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに メーカートヨタ・スズキ ピン数(ピン)5P ケーブルAVS0.5sq 取扱説明書(0.5MB)
1個
519 税込571
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細端子使用でコンパクト 3本の配線コードをまとめて接続 ロック付きで安心
用途配線コードの接続に タイプオス・メス(セット) 極数3 コードAV(S)0.5~2sq
1個
249 税込274
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウインカー交換コードセット(SUZUKIコネクター式)4本入 SUZUKIコネクター式(4本入) GSX1400・GSF1200/750 インパルス400・イナズマ1200/400
主な適合車種GSX1400・GSF1200/750・インパルス400・イナズマ1200/400
1セット(2個)
1,698 税込1,868
翌日出荷

ウインカー変換カプラーコードセット(ホンダコネクター式) ホンダコネクター式 (’99~’03)CB400SF SPEC/Ⅱ・X-11
主な適合車種CB400SF(-03)/SPEC2・X-11
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途カプラー 形状H8・H11用 定格12V・24V 発光色-
1個
799 税込879
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
349 税込384
当日出荷

純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
1セット
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 極数1極 サイズ平型端子250型
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
仕様MT090型防水カプラー 適合MT-09('17)、Z900RS('18)
1セット
589 税込648
当日出荷

カワサキウインカー変換カプラー(シングル球用/2本セット) フロント:(’04~)W650・(’06~)W400・ESTRELLA リア:(’01~)ZEPHYR1100/750/400X・(’01~)ZRX1200R/400/400Ⅱ
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POSH旧タイプ/ミドルマシンドウインカー/社外アースなしウインカー対応アースコードシリーズ ('99~'03)CB400SF/X-11 ウインカー交換アースコードセット(ホンダコネクター式)1台分 ホンダコネクター式(1台分) (’99~’03)CB400SF/X-11 ※フロントウィンカーステーhs必ずW球を使用してください。
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷