ケーブル保護チューブです。
ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。
材質PVC
色グレー・黒(リバーシブル)
使用温度範囲(℃)-15~+85
シート厚さ(mm)0.35
特性静電気防止
結束とシールドが同時に行えます。
熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。
ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚
材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布
長さ(mm)1000
使用温度(℃)-20~60
定尺(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。
ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。
用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
テープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥649
税込¥714
手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ
用途配線の結束・保護に
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.3
1巻(5m)
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様材料 = グラスファイバーヤーン最高使用温度 = +300℃長さ = 30m直径 = 20mmガラスロープ. ガラスロープ被覆材は中心コアがガラス繊維の砕片製 表面加工した連続フィラメントガラス糸のオープンな袋編みで被覆 熱伝導性が低いため、最適かつコスト効果の高い配管絶縁方法 このタイプの製品は高温になる煙道のシーリング及びコーキング用にも使用可能 最大動作温度: +550 ℃
1個
¥33,480
税込¥36,828
7日以内出荷
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)Class A
破断伸度(%)40
耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
総厚(mm)0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
まとまりのないケーブル、コードを簡単に収納
布素材なのでお好みの長さにはさみで簡単にカットできる
材質ポリプロピレン ※粘着力により、取り外す際に塗料面などが剥がれる可能性があります
収納数電源ケーブル2本用 ※電源ケーブルはコード付タップのケーブルを目安としています
こんなお得な商品も!
アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)105
絶縁破壊電圧(kV)3.0
引張強度(N/10mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
特性自己融着絶縁
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
エンジンルームから車内への配線引き込作業に便利です。
全長(mm)約214
質量(g)85
軸長(mm)100
材質(軸)S45C
材質(クリップ)PP+TPR
パイプ外径(Φmm)8
パイプ内径(Φmm)6
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。
消音効果(dB)Class A
主な用途結束用
耐摩耗性Class A
1巻(19.6m)
¥649
税込¥714
当日出荷
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】5.1
記号MIX7C(0.2SQ、0.5SQ)EF-SV(0462)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.15、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:40.1以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.94
絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.34
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7
導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:104/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.5
耐電圧(V/min)A.C500
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁、耐腐蝕
粘着力(N/19mm)5
1パック(10巻)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!
編組チューブ 形状記憶タイプ
モノタロウ
¥509~
税込¥560~
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色黒
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。
種別ロール
規格C種
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
こんなお得な商品も!
PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
こんなお得な商品も!
ヤッケ 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ファスナーポケット付き。フードは上部ゴム入り、袖口ゴム
色ネイビー
種別ジャケット/ジャンパー
材質不織布(PP)、ファスナー/金属
混率(%)ポリプロピレン100
質量(g/m2)50
フード高(cm)40
袖口囲(cm)9
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ベルクロファスナー×4本
材質ナイロンメッシュ
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)(対応)10~40
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
材質スチール、メッシュ、布
付属品クランプ×2、ベルクロファスナー×4
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×153×163
アズワン品番64-0897-69
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS
長さ(m)1
基材【両面テープ】布
寸法(幅W×高さH)(mm)30×9
本体質量(g)122
内寸(幅W×高さH)(mm)12.5×5.5
色(本体)ベージュ
1本
¥739
税込¥813
翌々日出荷
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に直接木ネジで取り付けてタップやケーブルの配線ができます。
電動上下昇降デスクERD-Mシリーズ、ERD-Eシリーズ、TWシリーズ、SHシリーズ(サイズにより取付けできない機種あり)には付属のボルトで直接取り付け可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ベルクロファスナー×4
材質ナイロンメッシュ
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
メッシュタイプ(布製)で、幅610mmのケーブル配線トレーです。ケーブルやタップを仮固定できる面ファスナー付きです。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W610×D400×H**mm。重量:約*kg。対応天板サイズ:厚さ10~40mm。材質:スチール・メッシュ。付属品:クランプ×2個、面ファスナー
仕様ノックダウン組立式
付属品ベルクロファスナー×4本
材質メッシュ
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ブラック
組立時間20分
総耐荷重(kg)3(対応天板サイズ:厚さ10~40mm)
組立人数1
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。
基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。
質量(g)450
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/25mm)215.5
引張強度(N/10mm)86.2
粘着力(N/25mm)7.75
テープタイプ手で切れる
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3
記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)0.15
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75
絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)6.4
導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】4.9
記号MIX9C(0.2SQ、0.3SQ)-SV(0479)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】B:赤×黒、白×黒、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:5芯、B:2体
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:橙、緑、黄、茶、青、B:赤、黒、白
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)0.15
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下
シース厚(mm)0.9
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.05、B:0.88
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7.1
導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!!
織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
合成皮革(ナイロン不織布)を使用して、天然革により近い耐久性と伸縮性を実現しました。甲は吸汗速乾素材で通気性に優れ、快適に作業できます。
用途建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
材質人工皮革、ポリエステルメッシュ
色ブラック
入数(双)1
合成皮革(ナイロン不織布)を使用して、天然革により近い耐久性と伸縮性を実現しました。ぴったりフィットするレインジャータイプ。
用途建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
材質掌部/人工皮革、手の甲部/ポリエステル
色白
入数(双)1
ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。
仕様テープカット条件:手で切断可能
材質基材: PET不織布
厚さ(mm)0.26
色黒
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)2.3
引張強度(N/10mm)46.4
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。
用途厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。
全長(mm)250
刃長(mm)78
質量(g)260
切断能力(mm)鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで
刃厚(mm)3.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
災害、緊急時の必需品。【災害時の使用例】ゴミ袋の上部中央をカッターで切って丸い穴を開けると、レインコートやウインドブレーカーになります。
ダンボール箱を切って開き、ガムテープでつなげると、風や視界をさえぎるついたてになります。
材質ストッパー:POM グリップ、ボトムキャップ:ABS ブレードガード:鉄 ブレード:カーボンスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
プロの電気技師に必須のアイテムです。高品質な布製ポーチに入ったVDEパッケージで、全てのニーズに応えます。
用途電気工事や配線作業に使用します
セット内容絶縁(VED)ドライバー PZ-/FL1 X 80mm(226110)、絶縁(VED)ドライバー PZ-/FL2 X 100mm(226115)、絶縁(VED)自動ワイヤーストリッパー X 160mm(595205)、絶縁(VED)サイドカッター X 160mm(597120)、ベーシック電気ハサミ(497010)、絶縁(VED)コンビネーションプライヤー X 200mm(596215)
質量(g)1234
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×270×70
入数(本)6
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ブラック
仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック
こんなお得な商品も!
デジタル外側マイクロメータ ミニ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。
小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。
液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。
印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、
メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。
針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。
質量(g)100
外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6
電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用)
測定力(N)2以下
機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報
最大応答速度(mm/s)無制限
電池寿命5年
使用できないもの/液剤がしみこむ布、紙、皮などの素材。塗装された製品。真鍮、銅、アルミ製品。エンジン部、モーター部、配線関係、ベアリング部。樹脂、ゴムの一部種類。
成分非イオン界面活性剤・陰イオン界面性剤
内容量(mL)250
液性アルカリ性
アズワン品番65-2236-99
1本
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。
電機配線コネクション部、イグニション部やワイヤリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。
最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤーリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル
使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。
液色白
成分ジマチルシロキサン他
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(85g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ