自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
こんなお得な商品も!

ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)70(許容電流算出)
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.1
色赤黒
外寸(mm)約2.7×5.4
仕様2色タイプ、JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数30
定格125V-7A
導体より線
導体断面積(mm2)0.75
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒/赤
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下
仕上外径(mm)約2.8×2
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
ビニール平行コード
10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2心
素線径(mm)0.18
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる
全長(mm)250
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
リード線0.1スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1000(20℃)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法認可品
JIS規格JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
総裏メッシュ仕様
背中にベンチレーション有り
ポケットファスナーなし
RBロゴは転写マーク
混率(%)表地・裏地:ポリエステル100
MIZUNO社製の赤と黒のツートーンカラーのウインドブレーカーです。NISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードがプリントされています。
種別ウィンドブレーカージャケット
色赤×黒
混率(%)ポリエステル100
6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】6.4、【編組シールド】7.0
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】B:赤×黒、赤×白、白×黒、【ドレン線】60本/0.08mm
芯数A:6芯、B:3対
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:赤、黒、B:赤、黒、白
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:36以下/B:98以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:1.0、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.50、B:1.00
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)9
導体断構成(本/mm)A:7/38/0.05、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)A:軟銅線、B:錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:2.0、【集合撚り】4.0、【編組シールド】4.7
記号MIX7C(0.18SQ、0.3SQ)HRV-SV(0481)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【2コ撚り】赤×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】7本/0.18mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、緑
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.23、B:0.26
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:65以下
シース厚(mm)0.8
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.74
絶縁体外径(mm)A:1.0、B:1.25
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)6.4
導体断構成(本/mm)A:7/0.18、B:12/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.3
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】5.1
記号MIX7C(0.2SQ、0.5SQ)EF-SV(0462)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.15、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:40.1以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.94
絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.34
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7
導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:104/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.5
耐電圧(V/min)A.C500
6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングする
ピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1
記号A66L-0001-0286(ナンバリング)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える
芯数A:6芯、B:3対
伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.12
引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上
色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93
絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50
シース外径(Φmm)8.5
導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18
耐電圧(V/min)A.C500
6芯+5対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】スズめっき軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【集合撚り】6.7、【編組シールド】7.4
材質(シース)難質PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
構成【ドレン線】12本/0.18mm
芯数A:6芯、B:5対
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、灰、橙、茶、緑、白
配線方式屈曲
シールド【編組】スズめっき軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.29、B:0.26
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:38以下/B:93以下
シース厚(mm)0.7
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.92、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.5、B:1.1
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)9.1
導体断構成(本/mm)A:100/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)電気用軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】4.9
記号MIX9C(0.2SQ、0.3SQ)-SV(0479)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】B:赤×黒、白×黒、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:5芯、B:2体
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:橙、緑、黄、茶、青、B:赤、黒、白
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)0.15
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下
シース厚(mm)0.9
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.05、B:0.88
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7.1
導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)
取付方式ネジ締結/DINレール
定格電圧(V)600
接続方式配線型
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3
記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)0.15
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75
絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)6.4
導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3
耐電圧(V/min)A.C500
シンプルなデザインでありながら、インパクトのあるカラー使いが特長のウインドブレーカーベーシックモデルです。雨風にも強さを発揮する素材を採用し、夜間のランニングや通学などで安全性を高める反射パイピング(シャツ・パンツ)など機能性も兼ね備えています。スリムシルエットを採用し、全4色展開です。
種別ウインドブレーカーパンツ
機能撥水、再帰反射、裾ファスナー
素材表地/ポリエステル100%(タフタ)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)
シンプルなデザインでありながら、インパクトのあるカラー使いが特長のウインドブレーカーベーシックモデルです。雨風にも強さを発揮する素材を採用し、夜間のランニングや通学などで安全性を高める反射パイピング(シャツ・パンツ)など機能性も兼ね備えています。スリムシルエットを採用し、全4色展開です。
種別ウインドブレーカージャケット
機能撥水、再帰反射、内ポケット、ベンチレーション(ジャケット背中)
素材表地/ポリエステル100%(タフタ)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)
自由にスタイリッシュな着心地と機能性を融合させたウインドブレーカー。
種別ウインドブレーカージャケット
機能撥水、蓄熱、保温、スリムシルエット
素材表地/ポリエステル100%(3Dドビー)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)フレサーモ
CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイク用ジャケット。ライディングウェアとしての機能を備えつつ、バイクを降りた時にも違和感がない「中間前腕設計」を採用。タウンユースにも適したミドルカットジャケットです。冬のライディングに備え、防風設計されたアウターとインナーで隙間からの冷気をシャットアウト。防風アウターの表地は防水コートで急な雨でも安心。裏地には防風性が高く肌触りの良いツイル生地を使い着心地も重視。フロントファスナーはムシ隠しと内側の前立てで風の侵入を防ぎます。ポケットも防風設計。簡単に脱着できるので、幅広い着こなしが楽しめます。フードは脱着が可能で、高速走行時のバタつきを防ぎます。背面には反射プリントを設置し夜間の視認性をアップ。胸、ひじ、肩、背中にCE取得ソフトプロテクター標準装備。ひじは高さ調整可能。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
用途シーズン:春秋冬。隙間からの冷気をシャットアウト。冬のライディング用に防風設計されたジャケット。脱着式インナーによる重ね着効果で、高い保温性を発揮。防水仕様のアウターで急な雨でも安心。CE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中 。プロテクターはSAS-TEC(サステック)にアップグレード可能
対応シーズン春秋冬
プロテクター胸、肩、ひじ、背中
Sentron LD遮断器。メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:9.5kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:3LD●長さ:67mm●幅:67mm●深さ:50mm●末端様式:ネジ●コード番号:518-6783
アズワン品番65-7800-55
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)
取付方式ネジ締結
定格電圧(V)600
接続方式ブレーカー直結型
人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要。防犯効果アップの防犯ステッカー付属
電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
質量(g)約110(電池除く)
形状ドーム型
電池寿命約24ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
使用温度範囲(℃)-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。
点灯時間(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します)
外形寸法(mm)直径117×高さ72(mm)(最大値)
付属品防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 2本、取付アンカー 2本、取付ガイドシート 1枚
アズワン品番64-8924-82
1個
¥1,232
税込¥1,355
当日出荷
DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.1mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。ピン径 2.5mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 767K。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCプラグ。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 4.4mm。最大ケーブル径 5.1mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCプラグ。定格電流 5.0A。外径 5.5mm。長さ 45.7mm。実装タイプ ケーブルマウント。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 真鍮。シリーズ 761。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ