電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。
酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。
使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。
中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。
また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。
用途接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。
接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。
成分有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水
比重1.01
pH7~9
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制
●独自の活性成分配合で飛散を抑制
●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。
はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。
この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます
種別半田付け
仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ
比重0.829(20℃時)
塩素量(%)0.16
固形分1.0wt%
希釈剤ソルベント#6200
危険等級Ⅱ
粘度(20℃)(cP)3.0
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量1200mL
危険物の性状水溶性
1個(1kg)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
被研磨物を削り過ぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化被膜はく離などの作業に使用できます。
用途ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。
切削加工後の目調整。
塗膜はがし。
外径(mm)50
仕上がり相当番手#240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100
トラスコ品番272-5061
色灰
質量(g)40
使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10個)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
数秒で光沢の良い仕上がりになる銅用錆取り剤
用途銅及び銅合金の酸化被膜除去
成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水
pH1以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.39(原液)
1個(5L)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。
強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。
中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。
種類その他
危険物の類別非危険物
コンパウンド・ワックス作業を同時にこなすコンパウンド入りワックスです。軽微なスクラッチ傷・酸化被膜・渦巻き傷等を除去できます。
種類超微粒子・液状
形状液体
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。
全長(mm)129
質量(g/セット)40
十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。
寸法(mm)150×230
質量(g)32
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
スプレーし水洗いするだけで軽度の酸化膜(アルマイト皮膜は除く)や頑固な汚れも化学反応によって簡単にとれます。
開発部に使用すればサンダー掛けが不要となり、粉塵の発生もなく、作業環境の改善とともに溶接性も向上。
スプレータイプで広域処理に最適。
用途アルミニウムの酸化膜や頑固な指紋汚れ、白さび取りに
1箱(500mL×2本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤
用途真鍮及び銅合金の酸化被膜除去
成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水
pH1以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)8.3(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.54(原液)
1個(5L)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
剥離用・ワックス、塗膜の剥離・酸化被膜、錆の除去・ヘアライン仕上げ・コンクリートの汚れ落とし・溶接スケールの除去
用途ワックス塗膜の削り、酸化被膜や錆の除去、ヘアライン仕上げ、コンクリートの汚れ落とし、溶接スケールの除去
色赤
長さ(mm)230
幅(mm)150
高さ(mm)7
種類F#240
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。
柔軟性がありワークに良く馴染みます。
カッターナイフで切って使用出来ます。
汚れなど水で洗えます。
サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。
研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
寸法(mm)50×25×10
ヘアーライン加工用のお得なセットです。低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。ユニロンフラップはヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに最適です。
用途サテン仕上げ・細かいスクラッチ傷の除去・金属の中間研磨や、木材の塗面剥がし・表面仕上げ研磨に。
セット内容パワーコング×1台、ユニロンフラップ100巾#80×1個
質量(kg)3.11
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1750
回転数(min-1[r.p.m])820~3000
コード長さ(m)2.3
1セット
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤
用途真鍮及び銅合金の酸化被膜除去
成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水
pH1以下(原液)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)8.3(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.54(原液)
数秒で光沢の良い仕上がりになる銅用錆取り剤
用途銅及び銅合金の酸化被膜除去
成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水
pH1以下(原液)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)3.9(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.39(原液)
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。不織布のコシが強く錆びなども素早く除去できます。酸化被膜や塗装面の剥離、ステンレスやアルミなどのヘアライン加工、汚れ、傷取りによく使用されています。
用途粗目仕上げ、ヘアライン加工、酸化被膜除去、サビ取りなど
粒度P120-P180相当
番手120-180
関連資料(1.02MB)
商品タイプミディアム
1箱(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
銅溶接の酸化被膜除去にも最適で浸漬しておくだけで溶接用ノズルやチップを始め、溶断用ガス吹管、バーナーなどの洗滌が簡単にできます。
用途銅・真鍮さび・汚れ取り
種別洗浄剤
材質銅・銅合金
容量(L)418
分類一般
1缶(4L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
電線表面の酸化被膜除去作業が不要!従来通りの銅製機器に接続できます。圧着部に金属スリーブを挿入し、コンパウンドを注入。圧着時にはキャップを外してご使用ください。
化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。
接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。
非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。
主成分ポリアルファオレフィン
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等
軸径(Φmm)6
形状アザミ型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材ステンレス・アルミニウム
入数1
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り
軸径(Φmm)6
形状アザミ型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材真鍮
適合材銅合金や真鍮材
入数1
キズ・汚れ取り用微粒子コンパウンド。
スクラッチ(キズ)や酸化被膜のような塗装のトラブルの補修用の微粒子コンパウンドです。
塗装表面のスクラッチ等の大半は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」で除去できます。
より深いスクラッチのけんまを 必要とする場合にのみ、ご使用ください。
素早く思い通りに研磨が可能です。仕上には、「スーパー・レジン・ポリッシュ」で磨き上げることをおすすめします。
形状ねり状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
1本(325mL)
¥2,598
税込¥2,858
11日以内出荷
冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等
軸径(Φmm)6
形状アザミ型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材スチール
入数1
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。
短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。
酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め
使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.14MB)
加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。
仕様●内容量:20g●適合品番:EA309A-3/-4/-5
アズワン品番65-2114-23
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
半田用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-209●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28
アズワン品番65-9248-43
1個
¥950
税込¥1,045
翌々日出荷
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場!
素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。
がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます!
その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。
窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合油膜・被膜・ガラスコート除去
付属品専用スポンジ
質量(g)276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1A
アズワン品番65-9248-42
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
アルミ硬ロウ用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-201●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-7、EA309A-27
アズワン品番65-9248-41
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
空容器だからお好みのフラックスを充填可能です。フェルトペンでピンポイント塗布が可能なため作業効率がアップします。フラックスの吸取りや補充に、手が汚れずこぼれない便利なスポイト付きです。
用途はんだ付け前に塗布してランド酸化被膜の除去に。
トラスコ品番641-7235
セット内容フラックスペン(キャップ付:ペン容量7ml)、スポイト(容量7ml)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ極細目鏡面仕上げ
臭気石油系溶剤臭
外観乳白色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
金属接点部分の洗浄・接点不良防止・腐食防止に。酸化被膜を除去し、接点を回復します(半化学合成油ベース)。残存ガスによる悪影響、引火の危険性がありません。低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。少量塗布が可能なので、多量噴霧による故障リスクがありません。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途スイッチ部、コネクタ部、ヒューズボックス、オーディオ機器関連部、パソコン、モバイル機器などの洗浄・接点不良防止・腐食防止に。
材質石油系溶剤
色淡黄色
内容量(mL)12
危険等級Ⅲ
使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
40年以上前から販売し、ユーザーの皆様から長い間ご愛好いただいている、油膜取りの代名詞「キイロビン」のスタンダードモデルです。
キイロビンは、降雨時の視界不良の原因となるガラスのギラツキや油膜・被膜を確実に除去し、安全なドライブをサポートする商品です。
今まで何を使っても取れない超ガンコな油膜や劣化して見にくくなったガラスコートも、酸化セリウム成分がしっかりと、簡単に落とします。
また、ガラスコーティング作業の前処理剤としてキイロビンを使えば、ガラスコーティング効果が増大します。
付属品ペフ付きスポンジ×1
質量(g)194
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×72×69
危険物の類別非危険物
1セット(100g)
¥499
税込¥549
当日出荷
剥離用・ワックス、塗膜の剥離・酸化被膜、錆の除去・ヘアライン仕上げ・コンクリートの汚れ落とし・溶接スケールの除去
用途ワックス塗膜の削り、酸化被膜や錆の除去、ヘアライン仕上げ、コンクリートの汚れ落とし、溶接スケールの除去
色黒
長さ(mm)230
幅(mm)150
高さ(mm)7
種類C#80
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
太い繊維を使用し、重研磨用として優れた研磨力、耐久性を備えています。弾力性が多少あり、曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。目づまりも少なく、水、研削油、洗剤とも併用できます。
用途頑固なサビ取り、酸化被膜の除去。浴室の石材フロアのぬめり取り。溶接の焼け取り、コンクリートの汚れ落とし。
長さ(mm)250
幅(mm)150
材質砥材:アランダム砥粒、ナイロン不織布
色茶
太い繊維を使用し、重研磨用として優れた研磨力、耐久性を備えています。弾力性が多少あり、曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。目づまりも少なく、水、研削油、洗剤とも併用できます。
用途頑固なサビ取り、酸化被膜の除去。浴室の石材フロアのぬめり取り。溶接の焼け取り、コンクリートの汚れ落とし。
幅(mm)150
長さ(mm)250
関連キーワード
1
2
次へ