462件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。
用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。 使用流体アルコール、高純度化学薬品 特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える 材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂 使用温度範囲(℃)-10~70 クリア
1巻
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動 材質ステンレス18-8(SUS304) タイプ丸棒 柄径(Φmm)8 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ 測定範囲(℃)-30~+100 種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用) サイズΦ17×123 コード長さ(m)10
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ビールpHテスター
エコ商品
本器はビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定に適しており、またチタンボディおよびフラットチップにより、電極は異物や感知部への堆積物に対して保護され耐久性を備えており、クロス製液絡部により詰まりからの活性化も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 チタンボディ、フラットチップの電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途ビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)38 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極チタンボディ、フラットチップガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)醸造向け温度計
エコ商品
ビールやワインの醸造向けの温度計です。樽やタンクの深くまで届く1mのステンレス製センサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。
電源単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能) 測定範囲(℃)-20.0~120.0(検出単位:0.1) 精度(℃)電極:±0.3(-10.0~80.0)、±0.7(それ以外) 測定対象醸造用 温度センサーFC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ) 使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 長さ(m)20 透明 仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(20m)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定温度範囲(℃)0~60 材質(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック 幅(mm)(メーター部)44 全長(mm)160 質量(g)25
1個
3,998 税込4,398
欠品中

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型 材質ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm)Φ6 コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 長さ(m)10 適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合) 材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り) クリア タイプタイヤ巻 使用温度範囲(℃)-10~70
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%)0~100
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

粉とバターの切り混ぜや焼く前の生地の表面ならしに便利です。
寸法(mm)95×120×H1
1個(1個)
459 税込505
4日以内出荷

取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動 柄幅(mm)10 柄厚さ(mm)2.5 材質ステンレス18-8(SUS304) 容量(mL)65 タイプ平柄 柄径(Φmm)- 寸法C(mm)51 寸法A(Φmm)52 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。 抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。 構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。 固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。 コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。
用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に 材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス) 構造(軸封)メカニカルシール 材質(インペラ)RC 最大自吸力(m)(高さ)4~6
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国産大豆・国産米を100%使用した、天然醸造の無添加味噌です。
1箱(750g×6個)
2,998 税込3,238
5日以内出荷

味噌・醤油の製造と管理の方法と、分析の手法を解説。製造現場の現状を噛み砕いてわかりやすく紹介した、痒い所に手の届く、明瞭な解説書。「醸造の原理」「醸造工業の機械設備」「醸造分析」の3章で構成。
ジャンル農林業 分類専門 判型A5 ページ数382 著者名東和男 初版年月2015/05
1冊
4,000 税込4,400
10日以内出荷

愛知県産の最高ランクのうま味を持つたまり醤油です。
用途通常お使いのしょうゆの代わりにご使用ください。 仕様塩分:0.165/窒素(うま味成分):0.03
1缶(18L)ほか
13,980 税込15,098
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都のお酢蔵「飯尾醸造」が20年来夢見てきた「大吟醸のように繊細で、しかも旨みがあるお酢」。こだわりぬいた原料と製法で、お米の滋味を最大限に引き出したのがこの「富士酢プレミアム」です。
保存環境常温
1セット(500mL×12個)
18,980 税込20,498
3日以内出荷

熟成によるほどよい酸味と深みのあるコクと甘味、ぶどうとオーク樽の豊かな香りが特長です。
保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(150mL×24個)
11,980 税込12,938
3日以内出荷

JAS特級規格の本醸造濃口しょうゆです。つけにも、かけにも、お料理にもお使いください。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(1500mL×6個)
5,398 税込5,830
3日以内出荷

原材料の配合割合を見直して甘味・酸味・塩みのバランスを整え、メリハリのある味に仕上げました。
1箱(360mL×12本)
3,598 税込3,886
5日以内出荷

愛知県産のたまり醤油で超特選たまり使用と謳えます。
用途通常お使いのしょうゆの代わりにご使用ください。 仕様塩分:0.167/窒素(うま味成分):0.021
1缶(18L)
11,980 税込12,938
4日以内出荷

自社で果汁を発酵させて造ったいちご酢、りんご酢、ぶどう酢に果汁を加えました。芳醇ないちごの風味が特長で、甘味と酸味をバランス良く仕上げました。牛乳割りやデザートのソースにもおすすめです。
保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(360mL×24個)
16,980 税込18,338
3日以内出荷

自社で果汁を発酵させて造ったマンゴー酢、パイナップル酢、パッションフルーツ酢などに果汁を加えました。マンゴーの甘みとさわやかな酸味は、牛乳割りやマリネなどの洋風料理にもおすすめです。
保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(360mL×24個)
16,980 税込18,338
3日以内出荷

厳選した大豆を使用し、木桶でじっくり寝かせた本格たまり糖類、化学調味料、カラメル、アルコールなどを一切使用していないので、たまり本来の色と味を大切にしました。大豆を主原料にじっくり熟成させた、醤油の起源ともいわれるたまりや、刺身や寿司など生魚を使った料理の風味を引き立てるさしみしょうゆです。どちらも旨みとコクがあるのが特長のしょうゆです。
内容量(mL)200(1個あたり) 温度常温 入数1セット(12個入)
1セット(12個)
4,998 税込5,398
3日以内出荷

国産リンゴ果汁だけを原料にアップルワインを造り、酢にしました。りんごの香り豊かなりんご酢です。バーモントドリンクにどうぞ。
内容量(mL)500(1個あたり) 温度常温 入数1セット(10個入)
1セット(10個)
5,898 税込6,370
3日以内出荷

米を原材料に独自の発酵方法と熟成期間によって醸造されており、米由来の甘みと香りが特長です。飲用だけでなくお料理の隠し味など幅広くお使いいただけます。
1箱(900mL×6本)
6,598 税込7,126
5日以内出荷

有機JAS認証商品です。有機りんご酢に果汁を加えて飲みやすく仕上げました。水割りはもちろん炭酸割りやヨーグルトにかけてもよく合います。
用途原材料に由来する沈殿物を生じたり色が濃くなることがありますが品質には問題ありません。開栓後空気中の酢酸菌によりまれに浮遊物が生じ風味が劣化することがあります。開栓後はキャップをしっかり閉めて冷暗所に保存してください。
1セット(1L×1本)ほか
1,998 税込2,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

源泉された北海道産大豆、米、食塩を原料とし、一切の添加物をしようしていません。香りと味を大切に造り上げた、まろやかな風味の無添加味噌です。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(750g×6個)
3,698 税込3,994
3日以内出荷

愛知県産のたまり醤油で小麦不使用、国産大豆を使用した希少なたまりです。
用途通常お使いのしょうゆの代わりにご使用ください。 仕様塩分:0.175/窒素(うま味成分):0.02
1缶(18L)ほか
14,980 税込16,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秋田県産白目大豆とコシヒカリ米(国産)を使い八ヶ岳醸造蔵でじっくり熟成した芳醇な味です。
1箱(750g×6個)
5,498 税込5,938
5日以内出荷

だしを活用し、塩分40%カットを実現。カネソ22のだしパックによる【だしのうま味】を効かせることで、塩分10.5%と通常のこいくちしょうゆ(塩分17.5%)に比べ、塩分40%カットのだしつゆを実現しました。これ1本で味が決まります。
保存環境常温
1セット(300mL×12個)
5,598 税込6,046
3日以内出荷

米酢をベースに、昆布の一番だし、ハチミツを加えたらっきょう漬け用合わせ酢です。歯触りの良いらっきょう漬けができあがります。
保存環境常温
1セット(700mL×12個)
4,998 税込5,398
3日以内出荷

自社で果汁を発酵させて造ったぶどうとブルーベリーの酢に果汁を加えました。果実由来の自然な味わいは、牛乳割りやヨーグルト、アイスクリームにかけてもよく合います。
保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(360mL×24個)
16,980 税込18,338
3日以内出荷

従来の玄米酢に比べ、色・香りとも柔らかく、料理にも使いやすくしました。飲用にも料理にもご利用いただけます。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(360mL×6個)
3,098 税込3,346
3日以内出荷

2022年3月で発売10周年!!ベストセラーの生みそタイプあおさ汁。焼津産かつお節と、北海道産真昆布エキスの国産だしにこだわった、即席みそ汁。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(3個×10袋)
2,598 税込2,806
3日以内出荷

米の旨味と甘味を凝縮した米酢です。
1箱(360mL×6本)
3,500 税込3,780
5日以内出荷

内堀醸造国産穀物酢
小麦は国産の全粒小麦を100%使用しアルコールは不使用で国産小麦と国産米のみで造ったこだわりの穀物酢です。
用途原材料に由来する沈殿物を生じたり色が濃くなることがありますが品質には問題ありません。開栓後空気中の酢酸菌によりまれに浮遊物が生じ風味が劣化することがあります。開栓後はキャップをしっかり閉めて冷暗所に保存してください。
1セット(500mL×5本)ほか
1,998 税込2,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自社で果汁を発酵させて造ったレモン酢、オレンジライム酢に果汁を加えました。すっきりとしたさわやかな酸味は、炭酸割りやサラダドレッシング、マリネにもよく合います。
保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(360mL×24個)
16,980 税込18,338
3日以内出荷

有機JAS認定商品です。有機米酢、有機砂糖、天日塩を原料に使っています。自然な風味がすしご飯にひろがります。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(360mL×6個)
3,598 税込3,886
3日以内出荷