材質本体:ポリエチレン、ブラシ:ナイロン
質量(g)57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×35
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
目取り付いも類の洗浄に最適です。
容器の口部やロートの洗浄に適しています。
材質ナイロン毛
幅(mm)120
奥行(mm)551
毛丈(mm)20
TKG品番9-1281-0101
TKG品番(2017)6-1150-0101
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
野菜全体洗いに適しています。
容器の口部やロートの洗浄に適しています。
材質ナイロン毛
全長(mm)146
TKG品番9-1281-0201
TKG品番(2017)6-1150-0201
ブラシ寸法(mm)Φ40×100
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ジャガイモやニンジンなどの根菜をゴシゴシ洗えるブラシ。手で握ると、ぎゅっとカーブして野菜にフィットします。ゴツゴツした野菜もきれいに洗えます。ブラシで洗うので、土が直接手に付きにくい。
材質本体/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
長めで野菜を傷つけずに洗うのに最適なブラシ。野菜だけでなくザルやお弁当箱、キッチンまわりの小物やシンクを洗うのにもオススメ。先端部分のブラシ毛を斜め植毛しているので細かいところやスミにも届き、スッキリ洗えます。
セット内容2色組
材質ブラシ・グリップ=ポリプロピレン
質量(g)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×130×50
耐熱温度(℃)ブラシ台/約120℃、ブラシ/約70℃
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)100
横(mm)100
厚さ(mm)90
質量(g)165
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)40
毛の細さ(mm)0.5
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル
種別爪ブラシ
材質(本体)PP
毛丈(mm)17
対応HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17
耐熱温度(℃)120
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
ブラシの硬さはハードタイプで頑固な焼き付き、こびり付き汚れに適します。
縦(mm)180
横(mm)50
厚さ(mm)50
質量(g)135
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT
毛丈(mm)25
毛の細さ(mm)0.5
天然油脂由来の石けんで洗う、手肌にやさしい洗浄剤です。果物や野菜の汚れをすっきりと落とします。
使用場所キッチン
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー、クリーニングブラシ
コード長さ(m)約1.8
電源(単相/V)100 50/60Hz
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
幅(mm)44
毛丈(mm)17
ブラシ長(mm)120
まな板、ザル、フライパン、鍋などのご使用に最適です。
天然繊維100%のパキンが、泡立ちが良く耐熱、耐薬品性にも優れていますので、汚れに対して使いやすいブラシです。
柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。
材質柄部:ポリプロピレン、毛部:パキン(天然繊維)
エスコ品番EA928AG-16A
ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
1個
¥850
税込¥935
欠品中
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
用途マッシュルームなどやわらかい食材の洗浄に。
材質(毛)ポリエステル
質量(g)51
線径(Φmm)0.1
毛丈(mm)22
材質(柄部)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)34×72×185
TKG品番9-1286-0801
TKG品番(2017)6-1154-0801
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
昔からずっと愛されている天然素材で安心。
ざる・まな板・根野菜洗いに。フライパンのコゲ落としに便利。
種類ヤシの実たわし
寸法(mm)105×80×45
アズワン品番64-1234-29
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
曲面の洗浄も容易な、本体が曲がるソフトスクラブブラシです。
材質(毛)ポリエステル
質量(g)110
タイプソフト
外形寸法(mm)190×70
線径(Φmm)0.35
毛丈(mm)25
耐熱温度(℃)110
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
金具径(mm)60
毛丈(mm)25
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛
全長(mm)108
先端寸法(mm)75×40
毛丈(mm)25
TKG品番9-1283-1501
TKG品番(2017)6-1151-1801
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
簡単に芋の皮がむけます。
用途芋の水洗い、皮むきに
トラスコ品番819-5488
材質竹
質量(g)560
幅(cm)20
長さ(cm)20
高さ(cm)50
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。
付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460
質量(kg)4.5
消費電力(W)260
電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m)
洗濯容量(kg)最大1.2
防水IPX4
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
仕様N7JPG用
部品名称シンプルカバー
TKG品番9-0643-0217
TKG品番(2017)6-0571-0216
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
塩素系漂白除菌剤 食品添加物(6%次亜塩素酸ナトリウム) 。まな板・フキン・野菜・果物等の除菌に
用途【マナ板、フキンの漂白・除菌・除菌】300倍希釈にて、10分以上浸漬後、流水ですすぎ乾燥。【野菜、果物類の除菌】600倍希釈にて、10分浸漬後、流水ですすぐ。【タワシ、ブラシ類の除菌・除臭】300倍希釈にて、5分浸漬後、流水ですすぎ乾燥。【排水溝、ゴミバケツの除菌・除臭】300倍希釈液をつけたブラシでよく洗浄後、流水で洗い流す。
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム
液性アルカリ性
型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
仕様N7JPG用
部品名称プッシャースリーブ
TKG品番9-0643-0205
TKG品番(2017)6-0571-0205
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SEAFLO社製のボートデッキ(コックピット)専用ウォッシュダウンホースキットです。
ホースの全長は6.5mでコイル状になっており場所を取りません。
ホースを重ねてもねじれたり絡まることが少なく、しかもコンパクトに収納できます。
蛇口取り付けには3/4”(19mm)、1/2”(13mm)、1”(25mm)に適合するホースコネクターが付属しています。
ホースは耐UV製で散布用のノズル(スプレーガン)も付属しています。
魚血で汚れたボートデッキやヘドロの付着したアンカーを洗浄したり、お庭の花や野菜の散水や洗車などにも便利なコイルホースです。
付属品ホースコネクター:3/4”(19mm)、 1/2”(13mm)、 1”(25mm)
ホース長さ(m)6.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
1箱
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
仕様N7JPG用
部品名称広口フィードチューブ付カバー
TKG品番9-0643-0204
TKG品番(2017)6-0571-0204
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。無味、無臭で食品に影響を与えにくい。酸化安定性に優れていて、食品の匂い、色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。凝固点、粘度が低く進展性がよい。表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など、農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など、酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど、水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
仕様●容量:480mL●NSF 3H取得
危険物の類別非危険物
手のひらサイズのブラシで毛の部分に特殊ゴムの微粒子を加工しています(エポクリン加工)。ゴムの摩擦力と油を吸い寄せる吸着力が汚れをしっかり落としてくれます。
細かいところまで入れ込むので、ザルの網目や密閉容器のフタの溝に入り込んだ取りにくい汚れも簡単に落とせます。
食器洗いだけではなく、野菜洗いにも最適です。もちろん洗剤は必要ありません。
キッチンだけじゃなく、エアコンのフィルターを洗うのにも使えます。
初めてお使いになるときは、ぬるま湯に10分ほどつけてブラシの毛をほぐしてからお使いください。
本体寸法(mm)60×110×45
表面処理ゴムラテックス
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(毛)ポリエステル
肉、魚、野菜など、どんな食材でも美味しく調理!!。▼スチコンでの調理でも、美味しそうな焼き目がつきます!低温、短時間の調理で食材の芯まで熱が通ります!。▼ジューシーでふっくらした仕上がりで食材の美味しさを引き出します!。高い熱伝導で調理時間を短縮!。▼熱伝導効率の高い特殊合金を使用することで、調理の時間を短縮し、食材のうまみを逃がさず調理できます。▼スチームでの使用も出来ます。お手入れも簡単!。▼食品がくっつきにくいノンスティックコーティングを施しているため、お手入れも簡単です。▼食洗機での洗浄もできます。余分な油を使わず調理!。▼食品がくっつきにくいノンスティックコーティングを施しているため、調理時にクッキングオイルが不要で健康的な料理が可能です。熱の吸収・保熱・伝導の性能が非常に高い特許品のアルミニウム合金。使用上の注意。▼金属製の調理用具を使用した場合、コーティングの剥がれに繋がる恐れがあるので樹脂製の調理器具を使用して下さい。▼洗浄する際も、研磨ブラシや研磨剤入りの洗剤を使わないようにして下さい。セラミックコーティング加工。片面はストライプ状のクラシックな形状のグリルプレートで肉、魚、野菜用となっています。裏面は、パンやピザなどに使用できるフラットな形状です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード