4,963件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途高精度化が求められる射出成形金型。150℃以上の高温度域の金型向け。型開きしても精度を保持したい食い切り構造の金型。 材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法L3(mm)12 耐熱温度(℃)170 許容差【はめあい穴】ISO H5(H6) 硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64 材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 材質(リテーナー)真鍮(C3603相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
68,980 税込75,878
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途高精度化が求められる射出成形金型。小型金型向け。 付属品皿ねじ(M5x45) 1個、M4x10 2個 材質(本体)16MnCr5 寸法L1(mm)36 材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法L2(mm)19 寸法L3(mm)7 寸法L4(mm)38.5 寸法d1(Φmm)10 耐熱温度(℃)150 許容差【はめあい穴】ISO H5(H6) 硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64 寸法d3(Φmm)20 寸法d4(Φmm)27 寸法L5(mm)~11 材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 材質(リテーナー)アルミ合金(2000系) RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷【動的】630 N、【静的】1050 N 寸法d5(Φmm)26 寸法d7(Φmm)5.2 硬度(本体)61~63(HRC)
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷

ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。
用途高精度化が求められる射出成形金型。抜き差しをしないショートストローク金型向け。 材質(本体)16MnCr5 材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法L3(mm)12 耐熱温度(℃)150 許容差【はめあい穴】ISO H5(H6) 硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64 材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 材質(リテーナー)真鍮(C3603相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(本体)61~63(HRC)
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨ざらしを改善しませんか? 「整理整頓」 雨・風・ホコリを防ぎサビ対策にも。 マジックテープで簡単装着!紫外線対策シートと耐摩耗性 性に優れた素材を使用。管理に便利なポケット付き。
仕様短側面片側マジックテープ開閉、下部外周にハトメ、通し紐(紐絞り機構付き) 材質上面グリーン部分:エステル帆布、シルバー部分:UV#4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)金型用砥石 YE
エコ商品
耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。
適合材金型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
12,980 税込14,278
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)金型用砥石 YG
エコ商品
軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。
寸法A(mm)100 適合材金型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大和製砥所金型用砥石 YHZ
中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。
用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。 長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3 質量(g/本)4
1箱(20本)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荒・中仕上げ用です。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。
用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。 粒度240 長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3 トラスコ品番121-7534 こげ茶 質量(g/本)4
1箱(20本)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途高精度化が求められる射出成形金型。 材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法L3(mm)12 耐熱温度(℃)150 許容差【はめあい穴】ISO H5(H6) 硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64 材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 材質(リテーナー)アルミ合金(2000系) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
56,980 税込62,678
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2) ブルーグレー
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ローラーリテーナーとブッシュを統合したシンプルな構造です。剛性やストローク長が決定済みで、設計が容易。
用途高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。 付属品フレキシブルカラー1個 材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 耐熱温度(℃)170 許容差【はめあい穴】ISO H5 寸法f(mm)max 0.2 材質(リテーナー)真鍮(C3603相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(本体)62~64(HRC)
1本
56,980 税込62,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型 トラスコ品番356-9799 透明 使用温度範囲(℃)5~35 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッター R
エコ商品
小径工具にて高送り加工が可能です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
仕様●RMPX°:1.4●RPMX:12100●ZEFP:3 トラスコ品番430-0855 寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32、TDZ:M20 寸法C(mm)(min)65.6、(max)78 取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)25.6 適合インサート218.21-.. 寸法DCX(mm)40 寸法DCSFMS(mm)36.5
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。
用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。 厚さ(mm)3 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸
1箱(10本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッター R217
丸コマカッターによる三次元加工が可能です。
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途6701/7231シリーズのAGS用フレキシブルカラー。 材質(本体)快削鋼(SUM43相当) 耐熱温度(℃)200 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM/FPM) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L9(mm)2.2
1本
1,698 税込1,868
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッター(アルミニウム用)
エコ商品
アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッター (コンビマスター)
エコ商品
コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

日本金型産業ミリサイズプラグ
エコ商品
ワンタッチコネクター用ミリサイズプラグです。
材質真鍮 使用温度範囲(℃)0~200 適合流体水・油・空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-250ER
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15 トラスコ品番434-9696 寸法S(mm)10.16 材種F40M 寸法RE(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-200T
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12 寸法S(mm)5.5 寸法RE(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-060ER
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)2.37 寸法RE(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-080ER
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)3.21 寸法RE(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-150ER
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15 寸法S(mm)5.99 材種F40M 寸法RE(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-250T
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12 トラスコ品番434-8072 寸法S(mm)6.35 材種T25M 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)16.54
1箱(10個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-125T
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12 寸法S(mm)3.97 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)8.9
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-160-04
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12 トラスコ品番434-6468 寸法S(mm)4.76 材種H25 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)11.18
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。 付属品M4x8 2個 寸法L2(mm)16 許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5 硬度HRC【ブッシュ】62~64 材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPHW060310TR
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)3.18 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-250TR
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15 トラスコ品番434-6501 寸法S(mm)10.16 材種F40M 寸法RE(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-080T
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12 寸法S(mm)2.38 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)5.5
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-160T
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12 寸法S(mm)4.76 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)11.18
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-100ER
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)4.05 寸法RE(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-100T
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12 寸法S(mm)2.78 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)7.06
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート ROHT1204M0
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RDHW0803M0
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPKW2006M0
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RDKW0803M0
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RNMU1204M0
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):0 寸法S(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)