軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品携帯用ケース
寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132
質量(g)約230(電池含む)
電源9V乾電池
検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式LEDランプ・電子ブザー
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

金属探知機 ハンディタイプ
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm
仕様(探知感度)調整可能
材質ABS樹脂
全長(mm)390(収納時260)
質量(g)270(電池を含む)
電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

金属探知機
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。
とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池
質量(g)約495
寸法(cm)約42×9×4
アズワン品番2-3844-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,480
税込¥32,428
当日出荷
警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。
軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品携帯用ケース,イヤホン
寸法(mm)幅:約78、全長:380、厚み:40
質量(g)360(電池含む)
電源9V乾電池(別売)
検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(24.5MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
アメリカで一番売れている汎用金属探知機。
コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。
休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月
質量(g)約1160
寸法(cm)約101×20×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,480
税込¥32,428
当日出荷
金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適
鉄系成分は、サビ発生の心配不要
食品衛生法に基づく試験に適合した製品
金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能
通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ
色青
材質変性66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 金属センサー感知可能
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に
色青
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~65
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番320-9628
全長(mm)245
質量(g)340
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)55×57
測定方式磁気誘導方法
警報方式ランプ・電子ブザー
アズワン品番1-4442-01
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
金属探知機対応で、ケーブルなどを纏める・留める、ラック同士の連結等に最適な商品です。
商品劣化時に破損した場合など、万が一異物混入事故を未然に防げます。
材質ポリアミド(金属含む)
金属探知機対応で、繰り返し使用できるタイプです。
袋の口を閉じたり、ケーブル・ラックなどを纏めるにも最適な商品です。
絞り袋と併用して、内容物の絞り出し等にもご使用いただけます。
材質ポリアミド(金属含む)
世界初の金探対応で異物混入対策に適したブルーカラーのニトリルゴム手袋。
用途極めて高い探知性能。テストピースの探知感度とほぼ同一です。食品衛生法の規格基準に適合。
材質ニトリルゴム
色外側/ブルー、内側/ブラック
入数(枚)100
サイズ(cm)24
規格食品衛生法適合
仕上指先部滑り止め加工
粉有無なし
エンボス加工なし
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。
仕様屋内用
材質ポリプロピレン(PP)
色ダークブルー
使用温度範囲(℃)-60~115
規格UL規格品
金属検知機で検知できる材料を使用した、食品衛生試験に適合した手袋です。
耐油性や耐薬性に優れ、耐酸、耐アルカリに強い塩化ビニールを主原料に使用しています。
指と手のひらにスベリ止め加工を施していますので、作業性に優れています。
手にフィットしやすく、細かな作業にも適しています。
内面にスムーサー加工を施していますので、手を入れやすくなっています。
入数(枚)20
入数(双)10
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル
材質(本体)ポリプロピレン
タイプハード
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)20
耐熱温度(℃)130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)15×90×225
TKG品番9-1290-0801
TKG品番(2017)6-1157-0701
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金属検出器で検出可能!異物混入リスクを低減!。油性ペンです。キャップ部分も金属検出機に反応します。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場内での筆記
トラスコ品番856-3122
材質PP/鉄成分(本体)
軸径(Φmm)15
全長(mm)130
タイプ水性
芯径(mm)4
インク色黒
替芯なし
色(本体)青
詰め替えインクなし
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35
仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
質量(g)290
電源単3乾電池(1.5V)×2本
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。金属探知機(金属検出機)で検出可能な素材を使用。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(外径×植付×全長)10×65×325
線径(Φmm)0.6
毛材ナイロン
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)45×85×35×320
線径(Φmm)0.6
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)90×115×40×270
線径(Φmm)0.8
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)50×180×35×180
線径(Φmm)0.8
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)43×70×25×133
線径(Φmm)0.6
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)85×125×40×480
線径(Φmm)0.8
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に
材質66ナイロン
色青
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。
非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上)
ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。
質量(g)約325(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360
電池寿命約1年(1日8時間使用)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル
材質(本体)ポリプロピレン
タイプハード
線径(Φmm)0.5
間口W×奥行D(mm)80×215
毛丈(mm)30
耐熱温度(℃)130
TKG品番9-1290-0301
TKG品番(2017)6-1157-0301
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計
継目のないリングで強靭です。
全数磁気探傷検査済みです。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード