梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
新聞紙の代用としてご使用いただけます。
厚さ(mm)0.04
寸法(mm)900×1200
坪量(g/m2)32g
質量(g/枚)35
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25
坪量(g/m2)約32g
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

壁ボード用接着剤 変成シリコーン系
モノタロウ
¥659
税込¥725
弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。
特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒
成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形
使用温度範囲(℃)-40~90
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。
仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。
はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。
はく離強さ、たわみ性に優れています。
トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク大面材、パーツ
合成ゴム系溶剤形接着剤です。
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。
初期接着力が強く、接着作業が簡単です。
透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。
ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。
従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。
耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。
無溶剤でイヤなニオイが少ないです。
さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。
合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。
クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。
付属品ヘラ、ヤスリ
色淡白色半透明
主成分ウレタン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
完全硬化時間24時間以上
オープンタイム(分)5~10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃
危険物の性状非水溶性
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。
初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。
各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。
各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。
危険物の類別第四類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
主なワーク大面材、パーツ
山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール仕切枠です。1セット=2個入り。別売りの「段ボール棚」に仕切枠を追加取付することで、ダンボールが倒れることを防止し、仕切りとしても使用できて便利。ダンボール棚の間口方向の任意の位置に取り付けることができます。
用途組立前のダンボールの収納に。
適合本体ロジスタンド ダンボール棚セット付
質量(kg)2
高さ(mm)393
奥行(mm)594.2
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
入数1セット(2個入)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性に優れた手やすり用工具で、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適 Durable です。やすりの先細の丸形は、木材の穴の成形や拡大に最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しており、吊り下げ用の穴が付いているので、保管が簡単です。 特長と利点 .人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 .凹状の表面のバリ取りや穴の成形に最適な丸型設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? Durable な丸形鬼目やすりは、歯の粗さにより木材などの柔らかい素材での使用に最適です。 やすりのカットとは何ですか? この丸形鬼目は荒目を備え、素材の Rapid Extras に最適です。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性に優れた手やすり用工具で、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適 Durable です。やすりの先細の丸形は、木材の穴の成形や拡大に最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しており、吊り下げ用の穴が付いているので、保管が簡単です。 特長と利点 .人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 .凹状の表面のバリ取りや穴の成形に最適な丸型設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? Durable な丸形鬼目やすりは、歯の粗さにより木材などの柔らかい素材での使用に最適です。 やすりのカットとは何ですか? この丸形鬼目は荒目を備え、素材の Rapid Extras に最適です。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro 半丸形荒目. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、荒目、鬼目の切断面があります。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 RS Pro ファイルハンドルに対応. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1467342 1467342 -12 インチ 1467341 1467341 -10 インチ 1611508 1611508 -8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 300mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
しなやかな手触りと光をやさしく透かす和紙の特性に、様々な装飾の技法を取り入れて漉かれた工芸和紙。伝統的な工芸和紙の素材感や表面テクスチャーは損なわずに、耐久性のあるインテリア素材として完成させました。
美しい意匠性:工芸和紙の素材感や表面テクスチャーをそのままに表現しました。癒しの透過光:光を拡散させ、やわらかで美しい光空間の演出を可能にしました。
優れた加工性・耐久性:強度も優れ、コシもありメンテナンス含めて耐久性に優れております。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具
材質塩化ビニール樹脂+工芸和紙+塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性の高いさまざまなやすりで構成され、革や木材などの柔らかい素材のバリ取りに最適です。 Durable Rasp Engineer ファイルのシリーズです。やすりは、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間での使用に適しています。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、長寿命と高効率を実現します。RS Pro 丸形鬼目は先細で、木材などの材料の穴を形成しながら、狭い場所や奥まった場所で使用することができます。丸形やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 .人間工学に基づいたさまざまなファイルハンドルに対応 Durable 高炭素鋼製 .凸状の表面のバリ取りや成形に最適な丸形設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 一般的な用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY rasp ファイルとは やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster このファイルはどのような材料で使用できますか? やすりは、木材などの柔らかい材料をやすりがけしたり成形したりするのに最適です。 やすりのカットとは何ですか? やすりや鬼目の切断面は、歯の細かい部分や粗い部分を指します。この場合、 RS Pro 丸形鬼目は荒い荒目を備え、 Rapid positive です。 その他にどのようなタイプの鬼がありますか? やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 .キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 .丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です .半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています .角型鬼目 角の形状やノッチに最適 .ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール棚です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。別売りの「段ボール仕切枠」を取付することで、折り畳んだダンボールを取りやすい位置に収納することができます。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。ダンボール棚の均等耐荷重は1枚当たり20kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
用途組立前のダンボールの収納に。
奥行(mm)581
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
災害時やアウトドア活動に役立つ9つのツール。
セット内容栓抜き兼用マイナスドライバー、マイナスドライバー(中)、ペーパーナイフ(紙、ダンボール等)、ナイフ/ワイヤーカッター/プライヤー兼用ペンチ、のこぎり兼用定規(柔らかい木、ダンボール等)・爪やすり、マイナスドライバー(小)、プラスドライバー、缶切り
材質本体/ステンレススチール、ポーチ/ナイロン
質量(g)約130
寸法(cm)10(収納時)、16(使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個
色シルキーホワイト
奥行(mm)581
寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393
均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.76MB) (1.74MB)
均等耐荷重(kg/台)60
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。
材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303
タイプサクションタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.13MB)
RS Pro 12 GHz 16 x GOLD BNC フィードスルー RS Pro ストレートパネル取り付け BNC コネクタラックは、高品質の金めっきフィードスルーコネクタラックで、幅広いビデオ及び RF 用途に最適です。RS Pro ストレート BNC コネクタラックは、 16 x 75 Ω の金絶縁 BNC フィードスルーコネクタを備え、センサ、計装、測定用に、 4K 規格と高信頼性、低コンタクト抵抗のコネクタを提供します。RS Pro BNC フィードスルーラック取り付けパネルには、ケーブルストレインリリーフバー及び用紙識別ストリップも付属し、耐久性を高めて簡単に識別できます。 特長と利点 16 x 75 Ω 金絶縁のコンパクトなフィードスルーパネルラックです BNC フィードスルーコネクタ ブロードキャスト用の高い性能と信頼性を備えた 4K 規格を実現しています システム ケーブルストレインリリーフバーと用紙識別ストリップを備え Durable なデザインです 高品質の接続を可能にする金めっき 用途 BNC フィードスルーパネルラックは、さまざまな産業用ビデオ及び RF 放送用途での使用に最適で、信頼性が高く高品質な接続を実現します。フィードスルー BNC コネクタは一般に、 50 Ω 又は 75 Ω のいずれかで、産業用途向けの BNC パッチパネルラックにパネル取り付け可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = BNC フィードスルーコネクタラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
ご家庭での『切る』をサポート。
はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。
本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。
夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。
のこぎり
竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。
はさみ
草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。
ナイフ(片刃)
牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55
ピッチ(mm)ノコギリ/1.5
板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303
幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120
タイプサクションタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.11MB)
美しい伝統的な工芸和紙を耐久性や防炎性に優れた素材に。
天然素材の工芸和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートした耐久性に優れた和風樹脂板です。
表面は拭き掃除が可能です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。
材質塩化ビニール樹脂、工芸和紙
仕様割れにくい、水拭き可、防炎認定
タイプスタンダードタイプ 工芸和紙シリーズ
有効寸法(mm)930×1850
RoHS指令(10物質対応)対応
スモークを行なうだけでなく、 付属のシール他で自分だけの [ログハウス]を立てるクラフト ワークの楽しみも。 親子で楽しめる[スモーカー]です。
付属のシール以外にも、好きなシールやマスキングテープを貼ったり色を塗ったり フラッグを立てたり。思いのままにカスタムしてオリジナルスモーカーをつくろう。
材質スモーカー本体:段ボール、金網:鉄
セット内容スモーカー本体、金網:×1、アル三皿:×1、スモークウッド:1、お絵描きシール
質量(g)470
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立時)455×230×450、(収納時)235×235×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード