材質18-8ステンレス
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5
材質18-8ステンレス
形状丸
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)2
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。
外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ10mm目
材質18-8ステンレス
形状丸
外径(Φmm)410
材質鉄(クロムめっき)
適合(コンロ)UG-35アメリカンイージーグリル
1枚
¥729
税込¥802
8日以内出荷
網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
材質アルミニウム
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
形状丸
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
材質鉄(クロムめっき)
形状丸型
材質クロームメッキ
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状丸型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに
セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)
材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
材質SUS304
形状丸型
形状丸
材質鉄亜鉛メッキ
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
材質SUS316
メッシュ635
線径(mm)0.02
織り方綾織
仕様(空間)0.02mm、(空間率)25.0%
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
材質SUS316
線径(mm)縦0.08/横0.053
メッシュ縦120/横1000
織り方綾畳織
ろ過度(μm)27
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.109mm、(空間率)41.7%
材質SUS316
メッシュ150
織り方平織
線径(mm)0.06
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.077mm、(空間率)36.8%
材質SUS316
メッシュ200
織り方平織
線径(mm)0.05
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.154mm、(空間率)36.8%
材質SUS316L
メッシュ100
織り方平織
線径(mm)0.1
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
材質SUS316L
線径(mm)縦0.07/横0.04
メッシュ縦165/横1400
織り方綾畳織
ろ過度(μm)25
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
材質SUS316L
メッシュ縦100/横800
織り方綾畳織
ろ過度(μm)30
線径(mm)縦0.1/横0.07
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
材質SUS316
線径(mm)縦0.1/横0.09
メッシュ縦80/横600
織り方綾畳織
ろ過度(μm)41
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0616mm、(空間率)36.8%
材質SUS316
メッシュ250
織り方綾織
線径(mm)0.04
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.104mm、(空間率)45.6%
材質SUS316
メッシュ165
織り方平織
線径(mm)0.05
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.132mm、(空間率)38.7%
材質SUS316
メッシュ120
織り方平織
線径(mm)0.08
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0911mm、(空間率)41.7%
材質SUS316
メッシュ180
織り方平織
線径(mm)0.05
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.328mm、(空間率)41.7%
材質SUS316L
メッシュ50
織り方平織
線径(mm)0.18
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
材質SUS316L
メッシュ縦200/横1400
織り方綾畳織
ろ過度(μm)15
線径(mm)縦0.07/横0.04
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
材質SUS304
メッシュ縦24/横200
織り方平畳織
ろ過度(μm)100
線径(mm)縦0.18/横0.14
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0258mm、(空間率)25.8%
材質SUS316
メッシュ500
織り方綾織
線径(mm)0.025
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0405mm、(空間率)40.7%
材質SUS304
メッシュ400
織り方平織
線径(mm)0.023
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0447mm、(空間率)27.8%
材質SUS316
メッシュ300
織り方綾織
線径(mm)0.04
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0547mm、(空間率)41.7%
材質SUS316
メッシュ300
織り方平織
線径(mm)0.03
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.087mm、(空間率)46.9%
材質SUS304
メッシュ200
織り方平織
線径(mm)0.04
材質鉄(クロムめっき)
直径(Φmm)250
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
材質SUS316L
メッシュ縦50/横250
織り方平畳織
ろ過度(μm)73
線径(mm)縦0.14/横0.11
関連キーワード
1
2
次へ