安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
エスコ品番EA952-16
質量(g)約59
線径(Φmm)0.25
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。
仕様平織
タイプロール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
色シルバー
長さ(m)1
線径(Φmm)0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質桧
目の粗さ荒目(3本毛)
メッシュ16
工作など小さい加工に向いたサイズです。縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに。
トラスコ品番225-5255
材質SUS304
幅(mm)450
長さ(m)1
メッシュ16
線径(mm)0.34
目A(mm)1.25
1巻(1巻)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。
用途に合わせて網目を選択してください。
野菜の下茹でや水洗いなど色んなシーンで活躍する片手付きのざるです。
底つきなのでグラつかず、安定しています。
材質18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%)
RoHS指令(10物質対応)対応
直接かぶるタイプの防災面です。(後頭部はゴムバンド式)
ガラス・ビンなどの取扱時に、破片の飛来から顔を保護します。
仕様フクリーン巻
トラスコ品番819-9533
質量(g)210
寸法(幅W×高さH)(mm)350×330
表面処理黒色金網焼付塗装
メッシュ16メッシュ
材質(フレーム)メタル
1個
¥8,398
税込¥9,238
10日以内出荷
安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為 外れる心配がありません。
材質ステンレス鋼
メッシュ16
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ平板
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(Φmm)0.7
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
材質ステンレス鋼
メッシュ16
メッシュ16
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
材質ステンレス鋼
*24cmのみ向い手付となります。
材質ステンレス鋼
メッシュ16
材質ステンレス鋼
外径×全長(mm)110×215
メッシュ16
TKG品番9-0450-1501
TKG品番(2017)6-0408-1101
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ステンレス鋼
外径(Φmm)170
柄長さ(mm)227
メッシュ16
TKG品番9-0450-0101
TKG品番(2017)6-0408-0401
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
使いやすいカス揚げ。
寸法(cm)21
柄長さ(mm)310
柄の長さ:50。収納にジャマにならない持ちやすいハンドル。
材質ステンレス鋼
メッシュ16
激しい湯切りでの変形・破損がしにくいです。
材質本体/18-8ステンレス、柄/天然木
網目(メッシュ)16
直径×深さ(mm)本体/140×160
柄長さ(mm)220
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
*24cmのみ向い手付となります。
材質ステンレス鋼
柄長さ(mm)160
メッシュ16
呼び寸法(cm)24
直径×深さ(mm)240×150
TKG品番9-0451-0406
TKG品番(2017)6-0409-0406
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!
金網一体成型の脚だから外れることがありません。
収納にジャマにならない持ちやすいハンドル。
柄長さ(mm)50
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
種類フラット型フード付ガラリ
材質/仕上ステンレス(SUS304)/研磨
メッシュ(金網)16M
防火性能防火ダンパー無
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
関連キーワード
1
2
次へ