材質本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工
材質:スチール(焼付塗装)
仕様炊き上がり:約1合
セット内容蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板
表面処理内面フッ素三層コーティング
外寸(mm)205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80
対応IH非対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。
刃の種別鋼付
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
柄長さ(mm)360
仕様鋼付
全長(mm)420
質量(g)200
奥行(mm)25
刃幅(mm)40
刃の種別両刃
鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
刃長(mm)120
刃幅(mm)25
全長(mm)280
仕様鋼付
材質刃:刃物鋼、柄:木
幅(mm)120
質量(g)80
奥行(mm)30
刃の種別片刃
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
材質:スチール(焼付塗装)
質量(kg)8.2
サイズ38型
間口W×奥行D×高さH(mm)480×560×430
TKG品番9-1025-0501
TKG品番(2017)6-0903-0501
1個
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G20×G13
仕様EPDMパッキン付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器
大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)
セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.7
色ホワイト、シルバー
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210
最大炊飯量1.0L(5.5合)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。
保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。
炊飯容量(白米/最大)1.0L
厚さ(mm)(釜)2
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4
モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)
年間消費電力量(kWh/年)89.7
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
もっちり やわらか炊き上げる「ひたし炊き」
甘みを引き出しふっくら炊き上げる 「460W大火力」
忙しい時に便利なワンタチ「高速炊飯」ボタン
お手入れ簡単「タッチキー」フラット操作部
2.5mm極厚まる釜、持ち運びら楽な取っ手付き内窯
仕様蒸発水量:26.0g
質量(kg)約2.9
色ホワイト
制御方式炊飯:マイコン式
定格消費電力(W)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×282×191
電源コード(m)リール式:約1.0
周波数50Hz/60Hz
電源電圧(V)単相100
加熱方式電気ヒーター式
機能炊飯メニュー:エコ炊飯、白米、無洗米、玄米、おかゆ、炊きこみ、冷凍用、クリーン、ワンタッチ高速炊飯、保湿コース:低温保湿、あつあつ保温
消費電力量(Wh)1回当たり:(炊飯時)102.2、(保温時)10.9、(タイマー予約時)0.2
タイマー予約炊飯:10分単位、炊上がり時刻指定の時計式タイマー、ひたし炊飯タイマー:10分単位、60分まで
厚さ(cm)内釜:2.5、極厚まる釜(内面フッ素加工)
年間消費電力量(kWh/年)40.4
省エネ基準達成率(%)104
炊飯容量白米:0.09~0.54(0.5~3合)、
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。
高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」
持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。
「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升
仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ
材質本体ステンレス
質量(kg)5.5
消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34
電源単相100V専用
電源コード(m)1.1(コードリール付き)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250
機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)
TKG品番7-0649-0301
TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
電気ポット・ジャー炊飯器・加湿器用電源コード。器具用プラグに7Aと表示されていること。または器具用プラグの端子穴の中心から中心までを計って約18mmの幅があることをお確かめください。
適合本体電気ポット:PI 型(PIE型には適用しません。)・PF 型(PFU型には適用しません。)・PDK-Y型・PDR型・PVN-B型・PVV型・PVW型、ジャー炊飯器:JBS型・JA 型(JAU型・JAY型には適用しません。)、加湿器:AS型・AT型・AFJ型・AFM型
質量(kg)約0.09
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.8×2.2×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
材質アルミ・木
仕様炊き上がり:約0.7合
外寸(mm)釜:Φ155×H65、釜口径:Φ123
内寸(mm)釜口径:Φ117
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
粗めの粒子で、厨房機器類、レンジ周りなどにこびりついたガンコな汚れを簡単に落とします。
耐久性に優れ、へたりにくい構造です。
種類ナイロンたわし
トラスコ品番309-0523
材質ナイロン不織布(研磨粒子付)
色ブラック
質量(g)26
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×150×10
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
重曹配合。酵素の泡で汚れを剥がす。洗浄・除菌。
浴槽も小物もまるごと洗浄
使用場所浴室
1個(180g)
¥199
税込¥219
当日出荷
パイプ奥まで届き汚れもスッキリかき出す。
穴のまわりをキズつけないようにワイヤーにソフトなカバーがついています。
使用場所排水口まわり
トラスコ品番764-3705
材質ブラシ:ナイロン/グリップ:ポリプロピレン/ワイヤー:ステンレス/ワイヤーカバー:塩化ビニル樹脂
長さ(mm)約680
質量(g)72
ブラシ長(mm)約180
太さ(mm)約0.36(毛材)
ブラシ径(Φmm)約50
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
2合のお米が約1時間で炊ける。
容量最大2合
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×185×172
電源コード(m)0.9
コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。
0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。
難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。
0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。
内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途炊飯器に
付属品しゃもじ、計量カップ
材質本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装)
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)1100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)230
電源コード(m)1.4
時間炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合)
炊飯容量0.09-0.27L(0.5合-1.5合)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×180×155
保温時間(h)1-2
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。
通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。
メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。
メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。
コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ホワイト
寸法(mm)225×202×221
質量(g)1400
材質ポリプロピレン、アルミ、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)280(炊飯時)
モード白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質
最大炊飯量無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合)
電源コード(m)約1.4
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
アズワン品番64-8927-92
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
給湯器取付ニップル
モノタロウ
¥269
税込¥296
材質黄銅、NBR
呼び径G20×G13
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ