117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
249 税込274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
249 税込274
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
229 税込252
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
310 税込341
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
659 税込725
4日以内出荷

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
349 税込384
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
570 税込627
4日以内出荷

1個
269 税込296
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン) CADデータあり
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ標準形(保持器付き) JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
454 税込499
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
879 税込967
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
899 税込989
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
1個
405 税込446
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
形式クローズエンド形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
262 税込288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)針状ころ軸受
エコ商品
外径D(Φmm)39 内径Fw(Φmm)28 幅C(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 参考質量(g)101.9 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外接円径Ew(Φmm)38 内接円径Fw(Φmm)32 軌道輪形状針状ころ軸受 幅Bc(mm)20
1個
669 税込736
4日以内出荷

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,024 税込1,126
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅(mm)16 質量(kg)0.027 内径(Φmm)20 外径(Φmm)28 寸法C1(mm)0.3 基本動定格荷重Cr(N)13200 基本静定格荷重Cor(N)17500 軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000 許容回転速度(min-1) 油潤滑20000
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

ソリッド形針状ころ軸受 NK NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
629 税込692
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,024 税込1,126
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両方向アキシャル荷重負荷タイプ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷

1個
352 税込387
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅(mm)10 質量(kg)0.0034 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 寸法C1(mm)1.6 基本動定格荷重Cr(N)3850 基本静定格荷重Cor(N)3950 軌道輪形状シェル形針状ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑20000 許容回転速度(min-1) 油潤滑30000
1個
262 税込288
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外接円径Ew(Φmm)21 内接円径Fw(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状針状ころ 幅Bc(mm)12
1個
749 税込824
11日以内出荷