27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用 付属品+皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649 税込714
当日出荷

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の単車(耐久性に優れています)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ単車(カーブレール用) 吊車単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉に適しております)。
用途収納用折戸(薄扉用) 材質/仕上(本体)66ナイロン、PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(車輪)ジュラコン(R)、鋼/- ベアリング樹脂ベアリング 対応戸厚(mm)20~26
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

鋼鈑プレス車を使用。
用途扉吊り用。 耐荷重(kg)150まで(2個吊当り) トラスコ品番241-6395 材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC) 質量(kg)0.6 車輪径(Φmm)50 タイプ複車(直線移動用) 車輪幅(mm)7 吊車複車
1個
2,698 税込2,968
欠品中

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ) シルバー アズワン品番64-7744-46 レール長さ(mm)1820
1個
959 税込1,055
当日出荷

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途主に直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)30 耐荷重(kg)35/個 吊ボルト径M8 適合レールSD15 質量(g)120 トラスコ品番320-3760 材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM) 吊車複車
1個
2,398 税込2,638
欠品中

30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸 ベアリング樹脂ベアリング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。 粘度ISO VG10
1本(100mL)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途主に折戸に使う単車として。扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。 直径(mm)(戸車)30 耐荷重(kg)25/個 吊ボルト径M8 適合レールSD-15R 質量(g)96 トラスコ品番320-3751 材質本体:スチール戸車、カバー:ポリアセタール(POM) 吊車単車
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高度に精製した基油酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤・各種添加物を合理的に配合した高品質のオイルです。 素早く浸透して、あらゆる金属作動部に動き・回転を滑らかにして、摩耗を防ぎます。 キシミ音をすぐに解消します。塗っておくと錆を防ぐ効果があります。
用途ゴルフ用品・自転車・ミシン・タイプライター・時計・屏風機・レジスター・日曜大工・バイク・自動車・釣り具・OA機器・理容器具・戸車・その他 使用温度範囲(℃)+5~+40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
389 税込428
当日出荷

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
特価
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。 粘度ISO VG10
1本(65mL)ほか
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROSTAFF(プロスタッフ)WS 防錆・潤滑スプレーF・2WAY
部品・工具・固着ネジや、錆びついた箇所に使える高性能 防錆潤滑スプレーです。 初期のサビを落としサビの発生を防止し、高い潤滑効果により摩擦を軽減して可動部の動きをスムーズにします。 さらに、耐久性に優れたフッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑性能を長期間持続します。 2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能。 無色透明・無香性の高精製オイル使用により、扱いやすくご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。 車・バイク・自転車部品、ネジ、ギア・チェーン、戸車、ヒンジ、工具、農機具、釣具など幅広く対応。 DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。
付属品噴射防止ストッパー 質量(g)414 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×75×66 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)ベアリング
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)中荷重ベアリング
エコ商品
ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。建築(戸車、雨戸、シャッター)。事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車) 材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリース RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)