材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
鉄の良さ
初めての方でも安心。
スピニング加工
こだわりの取っ手
材質本体:鉄(普通鋼板)、取手:木(天然木)
表面処理ハードテンパー加工
RoHS指令(10物質対応)対応
底面の厚さ(mm)1.6
満水容量(L)0.75
1個
¥4,400
税込¥4,840
5日以内出荷
強火で一気に高温調理ができるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキ、中華料理に最適です 現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です オール熱源対応
材質本体:鉄、取手:天然木
サイズ(cm)14×19
表面処理内面・外面:シリコーン樹脂塗装
寸法(cm)38×15×105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
IHハイキャストプレミアムは、熱伝導性と熱保有力に優れたアルミキャスト「鋳造」製厚手調理器です。
全面均一加熱で料理を美味しく仕上げます。
熱変形にも強く丈夫です。
内面は、テフロン(TM)プラチナ加工を採用。
高密度3層構造と超硬質セラミックダブル配合により、卓越した耐久性を実現しました。
IHクッキングヒーターからガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。
材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄/アルミニウム溶射 はり底、取手:フェノール樹脂
質量(g)680
サイズ(cm)16×18
表面処理テフロン(TM)プラチナ加工、外面:ミラー仕上げ/セラミック耐熱塗装(底)
RoHS指令(10物質対応)対応
底面の厚さ(mm)4.6
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
関連キーワード