290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)


最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)34 穴ピッチ(mm)25
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。 材質
1枚
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.17 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

木材等のつなぎ部分に最適な補強金具です。
用途各種補強材として。 材質鉄/ユニクロめっき 長さ(mm)48 幅(mm)12 穴径(Φmm)3.8 板厚(mm)1.5
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数1 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)3~50 穴数0 寸法LA(mm)20~300 寸法WA(mm)20~500 材種アルミニウム サービス分類オーダー・加工
1個
1,124 税込1,236
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 寸法WA(mm)20~500 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 形状柄部手元:小判型 質量(g)900 プレート寸法(mm)鉄プレート板部:50×50 頭部寸法(mm)75×75 柄長さ(mm)320 頭部長(mm)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

園芸・土木作業の杭打ち|アウトドアに。鉄プレート付きの釘打ちも可能なハンマーです。小さくても多機能で使いやすい商品です。
用途園芸・土木作業の杭打ちや、テント設営時のペグ打ちなどに。
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄プレートが付いているので釘も打てるプラスチックハンマーです。プラスチックハンマーに鉄プレートを埋め込んだことにより釘打ちも可能にした国産掛矢です。小さくても多機能で使いやすい掛矢です。
用途土木、建築作業に。 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ナラ 柄長さ(mm)380
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

釘も打て、仮打ちもできる片手サイズのカケヤです。
用途釘打ち・仮打ちに。 頭部寸法(mm)75×143 柄長さ(mm)360
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

実用新案;第3210613号取得品。両面使える丸形鉄プレートを採用!。鉄プレート部分で釘などを打ち込むことが出来ます。鉄プレートが傷んだら、裏返して使用できます。
用途杭打ち作業に! 全長(mm)360 頭部寸法(mm)75
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

細い杭を片手で打つときに使用します。 片面に鉄板がついているため、釘や鋼管も打てます。 プラスチックのため変形したり割れたりしにくいです。
種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)90 全長(mm)390 材質(頭)プラスチック、鉄板 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 頭部長(mm)105 トラスコ品番818-9697 質量(kg)1.1
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(10パック)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

1箱(50個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

1箱(50個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

材質鋳鉄 適合ガス火専用 全長(mm)355 質量(kg)3.15 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×250×25(持ち手含まず) 底内寸法(mm)265×230 TKG品番9-0112-0401 TKG品番(2017)6-0110-0401
1個
9,298 税込10,228
欠品中

材質鋳鉄 仕様IH対応 質量(kg)4.15 間口W×奥行D(mm)(底面)265×265 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)270×270×30 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)290×290×35 TKG品番9-2134-0801 TKG品番(2017)6-1968-0501
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

岩田製作所シムプレート 鉄
RoHS
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150 長さL(mm)500 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

用途IH100V専用 材質鋳鉄 木 質量(kg)7.1 間口W×奥行D×高さH(mm)345×245×20 溝幅(mm)15 底寸法(mm)310×245 TKG品番9-0112-1001 TKG品番(2017)6-0110-0901
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

食材に焼き目が付き、食欲を増進させてくれます。溝が余分な脂を落としてくれて、ヘルシーに調理出来ます。電磁調理器対応です。
用途IH100V専用 材質鋳鉄 質量(kg)3.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×25 溝幅(mm)5 外径(Φmm)358(取手含) 溝深さ(mm)7 底径(Φmm)255 TKG品番9-0112-0301 TKG品番(2017)6-0110-0301
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

木材等のつなぎ部分に最適な補強金具です。
用途各種補強材として。 材質鉄/ユニクロめっき 長さ(mm)68 幅(mm)12 穴径(Φmm)3.8 板厚(mm)1.5
1パック(10本)
309 税込340
翌々日出荷

2本脚なので柔らかい土にもしっかりとまる打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。 材質 厚さ(mm)プレート部:2 全長(mm)248 高さ(mm)プレート部:80 横幅(mm)プレート部:200 仕上白粉体塗装
1本
839 税込923
当日出荷

脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。 材質 厚さ(mm)プレート部:2 全長(mm)350 高さ(mm)プレート部:80 横幅(mm)プレート部:250 仕上白粉体塗装
1本
969 税込1,066
当日出荷

保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。 ガス・IH・オーブン調理OK。
形状フラット 質量(g)2086 サイズ(cm)24×24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35 材質本体:鉄鋳物 表面処理油焼き
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷