34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
愛宕山工業鍛冶屋鉄板
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
厚さ(mm)6
1枚
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カセットこんろで使う専用「鉄板焼プレート」。カセットこんろで、本格的鉄板焼がご家庭で手軽に楽しめます。焼肉、焼きそば、お好み焼、ホットケーキ作りなどにも使えます。焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れ簡単。
材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工) 質量(kg)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×290×48
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンライフバーベキュー鉄板
材質スチール・焼付塗装仕上 質量(kg)3.4 板厚(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×50 TKG品番9-1020-0303 TKG品番(2017)6-0899-0303
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

愛宕山工業鍛冶屋鍋
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×4 厚さ(mm)6 質量(kg)約6
1枚
9,798 税込10,778
翌々日出荷

カセットこんろで使う【ステーキ鉄板プレート】。・蓄熱性の高い鉄鋳物製なので、分厚いステーキ肉を美味しく焼くことができます。・カセットこんろに載せるだけで、本格的な鉄板焼きをご家庭で手軽に楽しめます。・イワタニのカセットこんろのごとくにはまる設計で、プレートがずれにくくなり調理をより。安全に行うことができます。・今までのプレートと違い、鉄製のナイフやフォークの使用も可能となり、鉄板焼きの雰囲。気を楽しんでいただけます。
仕様鉄板焼き面寸法(cm):直径約26 材質鉄鋳物製 質量(kg)約2.38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×270×53
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素加工でこげつきにくいから、簡単に作れます。 肉厚素材の蓄熱作用で仕上がり◎
材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工) ブラック 質量(g)約730 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×39 穴径(mm)約40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

愛宕山工業鍛冶屋小皿
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×15 厚さ(mm)6 付属品小皿用取っ手(ステンレス) 質量(kg)約1.4
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷

プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。 さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。 煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。 プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。 卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。 上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手 材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)約2.0 高さ(mm)149 寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])1.0[900] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約217
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

サイズ(cm)28 材質鋳鉄 仕様IH対応、100V専用 質量(kg)3.05 外径×高さH(Φmm×mm)300×20 内径×高さH(Φmm×mm)280×15 底径(Φmm)265 TKG品番9-2134-1201 TKG品番(2017)6-1968-1001
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

初めてでも本格たこ焼きが簡単!切り溝付きのプレートだから、誰でも簡単にきれいな大玉たこ焼きをつくることができます。 直火効果で表面はカリッと、中身はトロッとした本格的なたこ焼きを作ることができます。 プレートはフッ素加工されているのでこびりつきにくく、後片付け・お手入れもラクラクです。
付属品激ウマたこ焼きレシピ・竹串付き 材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(フッ素加工)、U字バーナー/ステンレス、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×231×133 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])1.74[1500] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約110
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ギザ刃採用で材料を逃がさない。 一般的なストレート刃と板材の切断に適したカーブ刃をご用意。
用途一般家庭での 鉄板 針金 段ボール等の 切断に。 全長(mm)205 材質(刃)ステンレス420J2 切断能力(mm)鉄板0.5
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煙の出にくいグリル EMMUは、鉄板焼きも網焼きも楽しめる煙の出にくいグリルです。ハンドルがついているため熱くてもプレートを変更したり、手を汚さず移動することができます。ご家庭で煙によるニオイを防ぎます。
用途自宅での調理に。 セット内容本体、メッシュプレート、フライパンプレート、取扱説明書 ベージュ 消費電力(W)1300 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)目安:LOW:100(±20)、MED:160(±20)、HI:230(±20) コード長さ(cm)約100 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約45×29×13.5
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

首長アームタイプのマグネットベース付作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)1750 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(タッチスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)3600 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。 テーブル寸法(mm)200×200 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)100 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285 付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド 切断可能高さ(mm)最大75 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)1750 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)3600 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
29,980 税込32,978
34日以内出荷

マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)3600 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
29,980 税込32,978
34日以内出荷

家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断 定格使用率(%)40 付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット 質量(kg)約7 入力容量2.5kVA 切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6 入力電圧(V)AC100 定格出力DC7A~15A 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259 主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅 エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

焼肉店からご家庭まで、幅広くご愛用いただいているガス高級焼肉器「王者」がリニューアル。新開発バーナーを採用し、本体を支える脚部分も強化し安定感がアップしました。本格鋳物プレート×強火力なガスとの相性が良く食材を美味しく焼き上げます。
質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×286×110 材質本体:ステンレス/鉄板:鋳物鉄
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線効果のある石焼。 石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。 油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。 石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
全高(mm)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(石)220×220×12 TKG品番9-2127-0101 TKG品番(2017)6-1961-0101
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

尾上製作所バケツ手桶型
インテリアやガーデンニングにも使える手桶タイプのトタンバケツ。持ち手は90度に折り畳み可能、止め具のナットとネジを締めれば固定も可能です。金属製なので紫外線劣化しないので長くお使い頂けます。
用途・家庭園芸、ガーデニングのバケツとして。・花火の消化バケツとして。・お墓参りの桶として。・お部屋の収納用品として。 材質亜鉛鉄板 シルバー サイズ6L 区分新品 質量(g)約530 容量(L)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×31×42.5(口径21.5×底辺17×高さ23.5)
1個
2,000 税込2,200
8日以内出荷

無骨なバケツにイラストをあしらったありそうでなかったデザイン「バケツ」。園芸用品やアウトドア用品、掃除用品と一緒に使うバケツとしておススメです。室内の収納用品のアクセントとしても味のあるテイストを演出します。
用途・家庭園芸のバケツとして。・アウトドアのツール収納として、または水汲みとして。・花火の消化バケツとして。・お部屋の収納用品として。 材質亜鉛鉄板 区分新品
1個
1,400 税込1,540
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セーブインダストリーよく切れ~る万能ハサミ
厚いカーペットやかさばるダンボール、硬くて切りづらいCD、小枝など、硬いものや厚いものでもスイスイ切れる、ご家庭にあると役立つ万能ハサミです。ストッパーで簡単開閉調節の安全設計。3段階開閉なので、細いものから太いものまでカットしやすくなっています。女性にやさしい。女性でも持ちやすい形状で、疲れにくく手にフィットしやすいグリップです。刃の形状は、切るものが逃げづらく、開閉がスムーズなバネ付きですので、手軽にご使用でき、長時間作業でも疲れません。切れ味持続!刃部は、炭素鋼(SK5)を使用しており、鋭い切れ味が持続します。<用途&切断能力>5mm厚 革とダンボール、カーペット。 3mm厚 プラスチック板。 1mm厚 アルミ板。 0.5mm厚焼き入れ無し 軟鉄板。 生木(小枝)、CD、ホース 。2.5mm径(軟線)の切断が可能
用途万能はさみとして 材質SK5炭素鋼・TPE樹脂・PP樹脂・POM樹脂 オレンジ・イエロー 品番SV-3789 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×55×18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷