186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.17 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材 タイプ薄板 保証精度±0.5 切断公差(-0、+1)
1枚
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

グリーンライフバーベキュー鉄板
材質スチール・焼付塗装仕上 質量(kg)3.4 板厚(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×50 TKG品番9-1020-0303 TKG品番(2017)6-0899-0303
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。 材質
1枚
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248 刃長(mm)35 材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm)母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鋼板0.8 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 仕上処理B2 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.10 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

TRUSCOステンレスカット板
エコ商品
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質ステンレス(SUS430) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


スーパードリルネジはSUS410に特殊処理を施しています。 サビに強く、鉄板(2mm厚)も打ち抜く強力なドリル性能を持ち、 頭飛びもなく、現場での作業性が大幅にアップします。
用途鉄板などにエバー建仁寺 真竹、枯竹、さらし竹、紋竹ボード、エバーみす垣 真竹、枯竹ボード、エバー竹林 真竹、枯竹、さらし竹ボード、エバー丸竹 真竹、枯竹、さらし竹ボードを取り付ける際にご使用ください。 イエロー サイズ(mm)4×19
1本ほか
58 税込64
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパードリルネジはSUS410に特殊処理を施しています。 サビに強く、鉄板(2mm厚)も打ち抜く強力なドリル性能を持ち、 頭飛びもなく、現場での作業性が大幅にアップします。
用途鉄板などにエバー押え 真竹、枯竹、さらし竹、紋竹を取り付ける際にご使用ください。 イエロー サイズ(mm)4×50
1本ほか
99 税込109
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

文字内容無地 仕様明治山型 材質スチール(メラミン焼付) 寸法(mm)300×600×0.4 質量(g)570 取付方式穴4 穴径(Φmm)3.5 穴数4
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN450)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-0037 セット内容四角ビット 質量(g)203 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)4
1パック(30本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN430)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-1668 セット内容四角ビット 質量(g)198 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)30 呼び寸法d(mm)4
1パック(44本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN440)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-1671 セット内容四角ビット 質量(g)198 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)40 呼び寸法d(mm)4
1パック(35本)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN419)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-0064 セット内容四角ビット 質量(g)200 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)19 呼び寸法d(mm)4
1パック(63本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN416)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-0074 セット内容四角ビット 質量(g)200 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)16 呼び寸法d(mm)4
1パック(67本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN425)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-0033 セット内容四角ビット 質量(g)198 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)4
1パック(50本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスも切断できて、長寿命
用途厚さ2mm以上の厚物・ステンレス・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に 刃渡り(mm)180 全長(mm)200 材質コバルトハイス 板厚(mm)0.9 ピッチ(山数/inch)14
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。 仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし 成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン 適合【専用ガン】厚塗りガン(00094) タイプ油性 塗布面積(m2/缶)1.5~2 指触乾燥時間(分)30~40(常温) 耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量926mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,598 税込2,858
当日出荷

バイメタルブレード 切断線が狭く、バリが出ない上、切粉もすくない。
用途2mm厚までの鉄板・アルミプロファイル・銅管・釘・木材・石膏ボード・プラスチックの高速切断 刃幅(mm)30 切断深さ(mm)(有効)50
1枚
7,398 税込8,138
3日以内出荷

バイメタルブレード
用途2mm厚までの鉄板・アルミプロファイル・銅管・釘・木材・石膏ボード・プラスチックの高速切断 切断深さ(mm)(有効)55
1セット(3枚)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)