天板中央の板を外すとコンロの設置が可能。お庭でのバーベキューが便利。中央の穴を通せばパラソルが立てられる。雨に強い天然木マランティ材を採用。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルとして。
材質天然木マランティー材(オイルステイン仕上)
質量(kg)19.5
直径(Φmm)パラソルホール:50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×750×730
寸法(cm)コンロ部:幅410×370×160
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
遠赤外線で本格味わい
石焼きならではの美味しさ、それは遠赤外線にあります。
肉の内部を温めることで、外はカリッと中はじゅわっとジューシーに仕上げます。
この水分と旨みを閉じ込めることこそが石焼きならでは、遠赤外線の強みなのです。
鉄板では味わえないこの旨み…まさに至高の焼肉!
こだわりの石焼きプレートには天然の花崗岩を使用。
この、天然石プレートに含まれる豊富なミネラルが素材をまろやかに美味しく焼き上げるのです。
遠赤外線が美味しいワケとは?
素材の美味しさを120%引き出す至高の料理法、石焼き。
ただ美味しいだけでなく、油ハネや煙がほとんど出ないのも特徴です。
また、余分な脂を落とすのでヘルシーに頂くことができます。
タレも一緒に美味しく頂く
本体の下段には4つの鉄皿(ラクレットパン)を置くことが可能。
タレを入れれば一緒に温めることができるので、お肉をつけても冷めることなくずっと美味しく召し上がれます。
焼肉のタレに塩タレ、バター、コーンetc..
温められたことで少し煮詰まったタレにはとろみが。お肉によ?く絡まり絶品です!
石焼きプレートの他に、鉄板も付属。
食材や調理に応じて交換することができます。
かんたん温度調整&楽々お手入れ
本体の温度調整はつまみで無段階調整。
食べている途中でもワンタッチで調整することができますね。
各プレート・鉄皿(ラクレットパン)は外して丸洗いが可能なので清潔に保つことができます。
これからはこの「俺の石焼きプレート」で、「至高」のひとり焼肉を楽しみましょう♪
用途天然石焼きプレートで至高のひとり焼肉を味わえる
セット内容本体、天然石プレート、鉄板、ラクレットパン(4本)、日本語取扱説明書
材質本体/鉄・ラバーウッド、天然石プレート/天然花崗岩、鉄板/鉄、ラクレットパン/鉄・ラバーウッド
質量(g)本体/1340、天然石プレート1500、、鉄板/185、ラクレットパン/70(1本あたり)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)交流100
消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D)(mm)天然石プレート/185×195
コード長さ(m)約0.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/300×215×120
安全装置サーモスタット(210~250℃)、温度ヒューズ(216℃)
保証期間購入日より12カ月
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様(回転アンビルバイス)VRS-150N
トラスコ品番301-3961
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(1枚)
バイス 幅(mm)154
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
バーベキューコンロが設置できるテーブル。通常のテーブルとしてもワイドに使用可能。バーベキューセットは天板を裏返すだけで簡単。テーブル高さは2段階に設定可能(37.5/70cm)。サビに強く軽量なアルミフレーム採用。天板は丈夫な耐熱(150度)・耐滴加工。キャリーバッグ付き。
用途アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。アウトドアテーブル/サイドテーブル/持ち運び/レジャーテーブル
質量(kg)7.5
天板耐荷重(kg)40
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(ポリエステル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×81×37.5/70、コンロ置き場:50×34×13
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×800
材質(脚部)アルミ・スチール
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×625×80
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110
接続口径(Φmm)9.5
遠赤外線効果のある石焼。
石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。
油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。
石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)80
材質石板;富士山熔岩石木台;ねずこ材ゴトク・火皿;アルミ合金
台人数でも”減煙”で焼肉が楽しめる、XGRILLシリーズ史上最大の最大サイズ。減煙モードで煙と油ハネを約80%カット。お肉を早く焼き上げる約250度の高火力モード搭載。本体、水トレイ、プレートは水洗い対応(電源差込口は除く)。コントローラーは着脱式。
用途焼肉プレート、グリル、ホットプレートとして。大型/ワイド/焼肉ホットプレート/減煙焼き肉グリル/焼肉グリル/減煙/煙の少ない/煙が出にくい/脂が落ちやすい/ヘルシー/おうち焼肉/BBQ/卓上/エックスグリル/Xグリル/XGRILL/X/GRILL/グランデ/GRANDE/エックスグリルグランデ/XGRILLGRANDE/海鮮焼き/串焼き/焼き鳥/ロースター/野菜焼き/ステーキ/牛タン/カルビ/ロース/ハラミ/豚トロ/レバー/ホルモン/ミノ/エビ/海老/イカ/魚
質量(kg)3.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
温度(℃)【目安】(保温)80、(弱火)約130、(中火/減煙モード)約180、(強火/高火力モード)約250
電源コード(m)約1.9
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)470×240
温度調節範囲(℃)(ダイヤル式)約80~約250
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×30×8
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。
付属品五徳(616×130)1ケ
材質ステンレス
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×225×220
焼肉店からご家庭まで、幅広くご愛用いただいているガス高級焼肉器「王者」がリニューアル。新開発バーナーを採用し、本体を支える脚部分も強化し安定感がアップしました。本格鋳物プレート×強火力なガスとの相性が良く食材を美味しく焼き上げます。
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×286×110
材質本体:ステンレス/鉄板:鋳物鉄
材質SPC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×45
板厚(mm)1.2
質量(kg)1.6
サイズ8枚取
TKG品番9-1036-1202
TKG品番(2017)6-0912-1202
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。
収納場所にも困りません。
焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm)105
寸法(幅W×奥行D)(mm)225×145
材質(本体)フェーノール樹脂、鉄
消費電力(W)650
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×145×105
TKG品番9-1019-0701
TKG品番(2017)6-0898-1201
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]
ガス消費量(g/h)約169
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
穴数28
寸法(Φ)×深さ(mm)38×23
材質18-0ステンレス
型式5枚掛
質量(kg)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×350×180
関連キーワード