コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒
スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質鉄
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。
専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。
作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。
間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材コンクリート
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上ユニクロ
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(ハンドル)
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質鉄
長さ(mm)1000
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用
線径(Φmm)5
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
質量(kg/枚)4.31
網目(mm)150×150
1枚
¥819
税込¥901
当日出荷
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。
用途鉄筋サイズの色分けに。
全長(mm)50
内径(Φmm)15
外径(Φmm)19
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13
トラスコ品番403-0303
質量(g)10700
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。
用途鋼材の切断
付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)
トラスコ品番417-9658
幅(mm)128
全長(mm)450
高さ(mm)142
切断能力(mm)25
切断速度(秒)3~7
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番422-7506
全長(mm)262
タイプ高速型
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。
種別両面補強
粒度46
厚さ(mm)1
砥材A
穴径(Φmm)22.23(Xロック)
規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)
硬度U
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤BF
主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
切れ味と寿命を優先した切断砥石。
バリが小さく、材料が熱くなりにくい。
ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など
厚さ(mm)1
硬度U
用途一般鋼材・アングル・鉄筋パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に
適合VC-160T、HSC-160TB
粒度#46
砥材A
外径×穴径(Φmm)160×20
切断対象一般鋼材、アングル、鉄筋パイプ、ステンレス板、アルミ板
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!。「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす軽量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成形補修が簡単に行えます。厚付けができるので、何回も塗り継ぐ必要がありません。コンクリート・モルタル・鋼材に強力に接着します。透水性が無いので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。材料自身の硬化収縮がほとんど無いので、コンクリートとの肌分れを起こしません。施工性が良く、強度の発現が早いので工期短縮が計れます。既調合なので品質にバラツキがありません。
用途コンクリート・モルタル等の欠損補修。鉄筋等の発錆によるコンクリート欠損部の防蝕・保護。不陸調整。コンクリート二次製品の成形補修。コンクリートジャンカ充填補修。木コンの穴埋め。
可使時間(分)約50(20℃、500g)
外観主剤/淡白色モルタル状、硬化剤/グレー色モルタル状
主剤(kg)4
硬化剤(kg)2
危険物の類別非危険物
1セット(6kg)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トルエン・キシレンを使用せず、「PRTR法」「特化則」「有機則」をクリアした。環境対応型ジンク塗料です。厚く塗っても均等に早く乾燥する設計で、二度塗りの手間がなく作業時間が短縮できます。(推奨膜厚80μm)。乾燥後は硬くて丈夫な塗膜を形成します。(鉛筆ひっかき硬度3H)。耐熱300℃(瞬間最大460℃)のため、車やバイクのマフラーなどの補修にも使用できます。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、弱溶剤系の塗料の上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量96%でグレー仕上りです。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修や。めっき鉄筋の割れの補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。車やバイク、家屋のベランダや柵の補修などにも。環境対応が求められる作業現場に最適です
成分亜鉛粉末、エポキシ樹脂、溶剤
色グレー
塗り面積(m2)0.5
主な用途溶融亜鉛めっき鋼材の補修
含有量(%)【亜鉛】96
密度2.40(±0.1)/23℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.25L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性厚膜、防錆、高い塗膜硬度
危険物の性状非水溶性
1缶(0.25kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。
ステンレス(SUS304)の切断
ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
用途詳細
ステンレス
◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼
鋼管
◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管
×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管
鋼材
◎(最適)・・・平鋼、鉄筋
形鋼
◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼
軽量材
◎(最適)・・・ハンガーレール
○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材
鋼板
◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート
金属系建材
△(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング
非鉄金属
○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材
その他
◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
鉄・ステンレス兼用 チップソー。刃先にパウダーチタンチップ採用(精度・耐久性UP!)
用途アングル鋼。ステンレス。鉄筋。アルミサッシ。その他各種鋼材
刃数36
刃厚(mm)1.8
回転数MAX6000/min
適合材アングル鋼、ステンレス、鉄筋、アルミサッシ、その他各種鋼材
外径(mm)180
内径(mm)20
1箱(1枚)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
鉄・ステンレス兼用 チップソー。刃先に特殊日本製チップ採用(ワンランク上の長寿命!)
用途アングル鋼。ステンレス。鉄筋。アルミサッシ。その他各種鋼材
刃数54
刃厚(mm)2
回転数MAX1800/min
適合材アングル鋼、ステンレス、鉄筋、アルミサッシ、その他各種鋼材
外径(mm)305
内径(mm)25.4
1箱(1枚)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
トルエン・キシレンを使用せず、「PRTR法」「特化則」「有機則」をクリアした。環境対応型ジンク塗料です。厚く塗っても均等に早く乾燥する設計で、二度塗りの手間がなく作業時間が短縮できます。(推奨膜厚80μm)。乾燥後は硬くて丈夫な塗膜を形成します。(鉛筆ひっかき硬度3H)。耐熱300℃(瞬間最大460℃)のため、車やバイクのマフラーなどの補修にも使用できます。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、弱溶剤系の塗料の上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量96%でグレー仕上りです。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修や。めっき鉄筋の割れの補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。車やバイク、家屋のベランダや柵の補修などにも。環境対応が求められる作業現場に最適です
成分亜鉛粉末、エポキシ樹脂、溶剤
色グレー
主な用途溶融亜鉛めっき鋼材の補修
含有量(%)【亜鉛】96
密度2.40(±0.1)/23℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性厚膜、防錆、高い塗膜硬度
危険物の性状非水溶性
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)229 (9インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数1本
TPI8
1個
¥4,288
税込¥4,717
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)305 (12インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数1本
TPI8
1個
¥5,488
税込¥6,037
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:152mm (6インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)152 (6インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数1本
TPI8
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。2本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)305 (12インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数3本
TPI8
1個(3本)
¥14,880
税込¥16,368
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。2本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)229 (9インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数3本
TPI8
1個(3本)
¥11,880
税込¥13,068
8日以内出荷
パチッとワンプッシュ取付。鉄筋への取付に工具はいりません。取付可能鉄筋径「D13。D16。D19。D22」。錆びにくい防錆鋼材を使用。純かぶり対応。楽。早い。簡単なレベル決め。ピンは柔軟性と復元力をもつ樹脂を採用。接触してもすぐに起き上がります。ピンの取り外しは引き抜くだけです。
用途天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)
品番SP-1622
適合径範囲鉄筋:D16・D19・D22
1ケース(100セット)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード