商品豆知識
温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con、鉄パネル用
用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。
接続口径暖房配管:R3/4(20A)
タイプ1温度タイプ
種類暖房専用
ガスの種類石油ガス
リモコン別売
関連資料(0.11MB)
設置形態屋外据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)17.4
排水口径(Φmm)Rp1/2(15A
グリーンマーク認定
1台
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
災害時において生命の危機に陥るリスクを軽減する防災ボックスです。防災グッズ等を収納、備蓄しておくことができます。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色です。また鉄製品と違い錆びることがないので屋外に設置しても美しさや機能が損なわれることはありません。発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。食糧品の保管にも適しています。密閉性能が高いので害虫等の被害がなく、非常食等をストックをしていても安心です。建物の屋上にを設置しておけば、緊急避難時に救援隊に発見されやすいSOS表示の救助要請表示幕やヘルメットといった、生命を守る為の災害グッズをまとめて安全に手に取る事が出来ます。 防災グッズ 災害対策 自治体 マンション管理組合 非常時 屋外ストッカー 大型収納ボックス 食料品保管 断熱構造 防災 備蓄 町内会 自治会 児童館
色ライトグレー
容量(L)約300
グリーンマーク認定
TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。
用途各種筐体・盤等
材質鉄
長さ(mm)165
タイプ横開き用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他
材質鉄
タイプキャッチクリップ
締付力(N[kgf])147(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等
材質鉄
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
材質JIS G 3302 SGH400
長さ(mm)150
内容柱側専用ビスCPQ-75(Mブルー)×9本/筋かい側専用ビスCPQ-45(シルバー)×6本
関連資料チラシ(2.16MB)
グリーンマーク認定
工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
用途各種筐体・盤等
材質(本体)鉄
タイプネジ型
ねじ径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等
材質鉄
タイプキャッチクリップ
挿入力13(1.3)(N[kgf])
吸引力(N[kgf])19(1.9)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
キャッチクリップの平面取付用です。
用途キャッチクリップ用
適合機種TL-11-3、TL-11-5
材質鉄
タイプアームキャッチ付帯部品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等
種類スライドレール
材質(レール)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ネットワーク EIA規格 19インチ。側面・背面などをなくした、フレーム枠のみのオープンタイプ。前後マウントアングルEIAケージナット用タイプ(-2ME)
材質鉄
質量(kg)61
色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)
外径(mm)698×2200×579(ヨコ×タテ×フカサ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル取付有効スペース(EIA タテ)46U
グリーンマーク認定
1台
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質鉄
ストローク(mm)7
タイプ自己保持型、非常解除機能付き型
種類定格:間欠定格
機能鍵付き
吸引力(N[kgf])1.0(0.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
用途大型、中型の機器・作業台等
材質鉄
許容荷重(kg)25
車輪径(Φmm)38
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在型
取付高(mm)57
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
用途OA機器・台車等
材質鉄
許容荷重(kg)306
車輪径(Φmm)50
タイプ自在型
取付高(mm)79
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等
材質鉄
材質(車輪)エラストマー
タイプ固定型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。
用途OA機器・台車等
材質鉄
許容荷重(kg)204
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプポール車輪
グリーンマーク認定
国産竹材100%使用したオシャレな天井付け室内物干し金物です。暮らし、文化、社会。そのために竹ができること。しなやかで強く、日本家屋に多く使われていた竹。木材に比べ成長も早く、環境負荷の少ない持続可能資源と言われています。一方、放置された竹林による他樹木の育成妨げ(竹害)も注目されています。森林保全のために何ができるか。この素材を私たちの暮らしにどう活かしていくか。私たちが出した答えがこちらです。業界最小径の取付ベース採用しながらも、シャフトの着脱も簡単に行えます。竹集成材。素朴な風合いと高い強度を備えた素材。(竹の原材料はすべて鹿児島県産の孟宗竹を使用しています。)。集成材の接着剤には安心なノンホルムアルデヒド製品を使用しています。(JIS規格 F☆☆☆☆/日本接着剤工業会規定F☆☆☆☆)。材料のムダを減らす「充填図形」。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、連結ナット:ステンレス、フープ:竹集成材
色ポール:ホワイト
種類室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)8/本
付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
グリーンマーク認定
関連キーワード