ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。
温度(℃)(ツボ)270~530
溶解はんだ量(g)約300
消費電力(W)130
定格電圧100V AC 50/60Hz
制御方式時間比例制御方式
ヒーターニクロムヒーター
溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
球状の鉛素材です
材質鉛
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質鉛
質量(kg)10
材質スチール
色シルバー
エスコ品番EA305S
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥287,000
税込¥315,700
翌日出荷
電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
付属品へら×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2
定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
表面処理槽:チタンコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95
ヒーターマイカヒーター
設定温度(℃)220~500
槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36
温度調節電子温度調節式
溶解はんだ量(kg)約1.2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。
ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。
立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50
制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)
トラスコ品番835-6872
セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ
質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85
消費電力(W)195
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220
電源(AC100V)50/60Hz
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。
長寿命特殊コートはんだ槽付。
デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50
制御温度(℃)200~450(50角槽)
仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)
トラスコ品番334-4797
セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)
質量(kg)1.7(除はんだ・コード)
消費電力(W)200
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220
電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)450
電源(V)AC100V 50/60Hz
トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。
PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能)
室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。
デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。
ケース温度が低い安全設計。
温度(℃)(ツボ)500(MAX)
設定温度(℃)(最高)500
溶解はんだ量(g)約850
トラスコ品番849-8548
材質(はんだツボ)鋳鉄
長さ(mm)50
内径(Φmm)50
電圧(V)100
消費電力(W)420
定格電圧100V AC 50/60Hz
制御方式PID制御方式
内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142
電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード)
ヒーターセラミックヒーター
溶解所要時間50分(MAX設定時)
1台
¥84,980
税込¥93,478
13日以内出荷
材質SUS304
正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
設定温度(℃)(最高)450
材質(はんだツボ)鋳鉄
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
制御方式PID制御方式
精度(%)±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近)
電源コード(m)1.5(3芯コードプラグ無)
ヒーターシースヒーター
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)320Φ×350
電源(AC V)100 50/60Hz
発熱体カンタルA-1
関連キーワード