252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新冷媒対応品
用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。 銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤 トラスコ品番833-8703 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
6,798 税込7,478
当日出荷

燻し加工等の仕上げ完了後に塗布すると、腐食や変色を防ぎ、ツヤを保ちます。
種別銅用仕上液
1本(50mL)ほか
637 税込701
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
1袋(100個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
1セットほか
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[透明で乾きが速い] 乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。透明仕上げ [光沢があるツヤありタイプ] 金属表面のサビや変色をガード! [そのままでも下塗りでも可] ラッカー / 水性塗料 / 油性塗料 を上塗りすることもできます。
用途[各種金属製品のさび止め] 自転車 / バイク / 門扉 / ドア / サッシ など 素材:メッキ / 銅 / 真鍮(しんちゅう) / 鉄 / アルミ / 銀 など ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 / 刃物類 など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [特殊処理をした素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 [高温部] 風呂釜 / ストーブの反射板 / レンジ [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 透明 乾燥時間(分)約15(冬期/約1時間) 塗り面積(m2)0.9~1.4(2回塗り) 建築基準法対応塗料/F☆☆☆☆ 主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ 危険等級 アズワン品番64-1152-49 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 特性速乾、さび止め 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
用途赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に 透明 成分合成樹脂(アクリル) 特性さび止め トラスコ品番818-6440 タイプさび止めスプレー 主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ 指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルラッカー
1本(400mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

用途銀器および銀メッキ製品の除錆、防錆。 成分酸化防止剤 質量(kg)1 TKG品番9-1328-0401 TKG品番(2017)6-1188-0401
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
455 税込501
当日出荷

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。 使用温度範囲(℃)-5~80 塗り面積(m2)2.7/1本 質量(g)390 指触乾燥時間(時間)約1~2 乾燥時間(時間)約24 主成分防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鉄系の自己反応型脱酸素剤です。包装を開封すると同時に酸素吸収が始まります。比較的低水分の食品向けにご使用ください。用途:焼菓子、乾物、乾燥肉、穀類、ナッツ、お茶、ペットフード。
仕様水分活性値(AW):0.3~0.9、開封後放置可能時間:4時間
1袋(100個)
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニツコー熔材工業日亜トビラックス
エコ商品
日亜トビラックスはブロンズ用フラックスで鋳鉄、銅および銅合金をはじめ各種異種金属のろう付を行なう場合に、ろう付箇所に塗付すると作業が容易にできます。母材とのなじみ性をよくします。狭い部分への浸透性をよくし、接合力を高めます。金属の酸化を防ぎ、作業性をよくします。亜鉛の燃焼の防止に効果的です。
タイプブロンズ用フラックス 溶接方法ろう付け RoHS指令(10物質対応)対応 鋼種銅および銅合金用
1缶(1kg)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

仕様0.3~0.7(Aw) タイプ一般標準タイプ 主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
1パック(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲常温 耐熱温度(℃)150(連続使用100) 硬化時間(分)約20 塗布面積(m2)1.5 指触乾燥時間(分)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

接点に使用可能なドライタイプの防錆処理剤です。 優れた防錆性で、金属表面を酸化・硫化から守ります。 ベタツキによる埃の寄せ付けや他に転移付着するような不具合がありません。 接触抵抗に悪影響を与えず、電気接点や電子部品に使用できます。
用途接点や電子部品などの金属表面の酸化・硫化防止に。 主成分防錆添加剤 外観薄黄色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
659 税込725
3日以内出荷

錆止めスプレー モノタロウ 動画あり
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 特性速乾、錆止め 仕様JISK 5621塗料使用 タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など 水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど 畜肉加工品: 干し肉など 和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど 調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など 種類合掌袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本メカケミカル銅用油性防錆剤
油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。
用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止 対応材質銅、銅合金 主な用途防錆、変色防止 外観無色~淡黄色透明液体 比重(at15℃)0.76 動粘度(mm2/s)1.3(40℃) 引火点(℃)23 乾燥時間(分)45 成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤 使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケミカル山本カッパーキーパー
ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で塗布または浸漬することで銅製品の光沢を保つことが出来ます。
用途銅・真鍮酸化防止皮膜剤 種別安定化剤 材質銅・銅合金 荷姿500ミリリットル×2本入/4リットル/18リットル 分類一般 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け 適合範囲ギヤ
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チモシーを主原料に、グルテンフリーに仕上げたうさぎの為のフードです。うさぎの食性と栄養バランスを考えて10種の和漢植物と2種のハーブを配合しました。仔うさぎの成長期の健康な体づくり、維持期の健康維持に配慮して、タンパク質を確保しながら低カロリーに仕上げました。保存料・合成酸化防止剤・着色料不使用
成分(保証成分)粗たん白質13.5%以上、粗脂肪2.5%以上、粗繊維20.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.3%以上 カロリー(kcal)約250/100g 原材料(成分)チモシー、アルファルファ、米粉、乾燥おから、脱脂大豆、タピオカ澱粉粕、脱脂米糠、タピオカ澱粉、セルロース、ビール酵母、ブドウ糖、りんご繊維、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、桑の葉、枇杷の葉、オオバコ、タンポポ、カモミール、ローズマリー、乳酸菌、ハトムギ、アズキ、ハス果実、オオバコ種子、オタネニンジン、カンゾウ、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、C、E、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3) 対象動物うさぎ(離乳~4歳位)
1袋(950g)
889 税込978
4日以内出荷

チモシーを主原料に、グルテンフリーに仕上げたうさぎの為のフードです。うさぎの食性と栄養バランスを考えて10種の和漢植物と2種のハーブを配合しました。仔うさぎの成長期の健康な体づくり、維持期の健康維持に配慮して、タンパク質を確保しながら低カロリーに仕上げました。保存料・合成酸化防止剤・着色料不使用
成分(保証成分)粗たん白質13.5%以上、粗脂肪2.5%以上、粗繊維20.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.3%以上 カロリー(kcal)約250/100g 原材料(成分)チモシー、アルファルファ、米粉、乾燥おから、脱脂大豆、タピオカ澱粉粕、脱脂米糠、タピオカ澱粉、セルロース、ビール酵母、ブドウ糖、りんご繊維、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、桑の葉、枇杷の葉、オオバコ、タンポポ、カモミール、ローズマリー、乳酸菌、ハトムギ、アズキ、ハス果実、オオバコ種子、オタネニンジン、カンゾウ、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、C、E、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3) 対象動物うさぎ(離乳~4歳位)
1袋(1.9kg)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

チモシーを主原料に、グルテンフリーに仕上げたうさぎの為のフードです。うさぎの食性と栄養バランスを考えて10種の和漢植物と2種のハーブを配合しました。中年~高齢期の健康維持に配慮し、タンパク質・脂肪分を調整して低カロリーに仕上げました。また、関節の健康維持にグルコサミンを配合しています。保存料・合成酸化防止剤・着色料不使用
成分(保証成分)粗たん白質12.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維20.5%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.5%以上、リン0.3%以上 カロリー(kcal)約240/100g 原材料(成分)チモシー、アルファルファ、米粉、乾燥おから、タピオカ澱粉粕、脱脂大豆、脱脂米糠、タピオカ澱粉、セルロース、ビール酵母、ブドウ糖、りんご繊維、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、桑の葉、枇杷の葉、オオバコ、タンポポ、カモミール、ローズマリー、グルコサミン、乳酸菌、ハトムギ、アズキ、ハス果実、オオバコ種子、オタネニンジン、カンゾウ、ミネラル類(塩化ナトリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、C、E、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3) 対象動物うさぎ(4歳以上)
1袋(1.8kg)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

チモシーを主原料に、グルテンフリーに仕上げたうさぎの為のフードです。うさぎの食性と栄養バランスを考えて10種の和漢植物と2種のハーブを配合しました。中年~高齢期の健康維持に配慮し、タンパク質・脂肪分を調整して低カロリーに仕上げました。また、関節の健康維持にグルコサミンを配合しています。保存料・合成酸化防止剤・着色料不使用
成分(保証成分)粗たん白質12.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維20.5%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.5%以上、リン0.3%以上 カロリー(kcal)約240/100g 原材料(成分)チモシー、アルファルファ、米粉、乾燥おから、タピオカ澱粉粕、脱脂大豆、脱脂米糠、タピオカ澱粉、セルロース、ビール酵母、ブドウ糖、りんご繊維、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、桑の葉、枇杷の葉、オオバコ、タンポポ、カモミール、ローズマリー、グルコサミン、乳酸菌、ハトムギ、アズキ、ハス果実、オオバコ種子、オタネニンジン、カンゾウ、ミネラル類(塩化ナトリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、C、E、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3) 対象動物うさぎ(4歳以上)
1袋(900g)
889 税込978
4日以内出荷

おいしさと栄養バランスを考えた総合栄養食 どの猫もおいしく食べる、お魚とお肉のスペシャルブレンド ビタミンEを強化した総合栄養食なので、健康を維持し、免疫力を保ちます(ねこ元気全成長段階用比約200%) 愛猫の健康維持を考えて、ビタミンB1・B2を強化(ねこ元気全成長段階用比約200%) 高齢の愛猫が噛みくだきやすいうすい粒 まぐろ・かつお・白身魚・チキン入り
タイプ複数ねこ用 お魚とお肉のスペシャルブレンド まぐろ・かつお・白身魚・チキン入り シリーズねこ元気 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、豆類(脱脂大豆)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、サバパウダー、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール)、動物性油脂、ビール酵母、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 30.0%以上、脂質 9.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約350kcal/100gあたり
1個(3kg)ほか
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニ・チャーム愛犬元気
おいしさと栄養バランスを考慮したドッグフード(ドライタイプ)です。 良質なタンパク質やカルシウムなど必要な栄養がバランス良くとれる総合栄養食 消化性に配慮した原材料を配合 健康維持のために、ビタミン・ミネラルをバランスよく調整 全成長段階用 国産
シリーズ愛犬元気 保証栄養分析値タンパク質 22.0%以上、脂質 10.0%以上、粗繊維 4.5%以下、粗灰分 8.5%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約355kcal/100gあたり
1個(2.3kg)ほか
1,598 税込1,758
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニ・チャームねこ元気
おいしさと栄養バランスを考えた全成長段階用総合栄養食 サクサクおいしい食感のかつおだし入り粒と、まぐろのうまみ入り粒が入ってとびつくおいしさ おいしさと栄養バランスを考えた総合栄養食 体をつくり、健康を維持するのに欠かせないビタミン・ミネラルをバランス良く調整
シリーズねこ元気 保証栄養分析値タンパク質 30.0%以上、脂質 9.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約350kcal/100gあたり
1個(1kg)ほか
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不足しがちなビタミンD、カルシウム、ミネラルをたっぷり補給。
賞味期限製造後6ヶ月 原材料しょ糖(国内製造)、乳清たんぱく、デキストリン、大豆油、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、酵母調整品/ゲル化剤(増粘多糖類:りんご由来、寒天)、酸味料、乳化剤、着色料(クチナシ、アナトー)、香料、酸化防止剤(ビタミンC) アレルギー乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン 栄養成分(66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物13.5g、食塩相当量0.15g 栄養機能食品ビタミンD、たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅
1個
209 税込226
5日以内出荷

不足しがちなビタミンD、カルシウム、ミネラルをたっぷり補給。
賞味期限製造後6ヶ月 原材料しょ糖(国内製造)、乳清たんぱく、デキストリン、大豆油、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、酵母調整品/ゲル化剤(増粘多糖類:りんご由来、寒天)、酸味料、乳化剤、香料、紅花色素、酸化防止剤(ビタミンC)●栄養成分/(66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物13.5g、食塩相当量0.15g●アレルギー/乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン●栄養機能食品/ビタミンD、たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅●賞味期限/製造後6ヶ月<br アレルギー乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン 栄養成分(66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物13.5g、食塩相当量0.15g 栄養機能食品ビタミンD、たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅
1個
209 税込226
5日以内出荷

ユニ・チャームねこ元気
おいしさと栄養バランスを考えた総合栄養食 12ケ月までの子猫に適した栄養バランス設計 からだの発育を考えて高タンパク設計(ねこ元気全成長段階用比約115%) 骨や歯の発育を考えて高カルシウム設計(ねこ元気全成長段階用比約110%) ビタミンEを強化した子猫用総合栄養食なので、子猫の健康を維持し、免疫力を保ちます(ねこ元気全成長段階用比約200%)
タイプ健康に育つ子ねこ用お魚とお肉ミックス シリーズねこ元気 原材料穀類(トウモロコシ、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、魚介類(白身魚ミール、フィッシュエキス、フィッシュミール、煮干パウダー、まぐろミール)、動物性油脂、卵類(卵パウダー)、豆類(脱脂大豆)、ビール酵母、乳類(脱脂粉乳)、酵母エキス、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、着色料(赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 34.0%以上、脂質 16.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約370kcal/100gあたり
1個(1.6kg)
1,098 税込1,208
8日以内出荷

不足しがちなビタミンD、カルシウム、ミネラルをたっぷり補給。
賞味期限製造後6ヶ月 原材料しょ糖(国内製造)、乳清たんぱく、デキストリン、大豆油、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、酵母調整品/ゲル化剤(増粘多糖類:りんご由来、寒天)、酸味料、乳化剤、香料、クチナシ色素、酸化防止剤(ビタミンC) アレルギー乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン 栄養成分(66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物13.5g、食塩相当量0.15g 栄養機能食品ビタミンD、たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅
1個
209 税込226
5日以内出荷

ユニ・チャーム愛犬元気
おいしさと栄養バランスを考慮したドッグフード(ドライタイプ)です。 10歳を過ぎた愛犬の健康を考えた栄養バランス設計 消化性に配慮した原材料を配合 ビタミンEを強化し(愛犬元気7歳以上用比約125%)、10歳以上の中・大型犬の健康維持に配慮し、免疫力維持をサポート ささみ、ビーフ、緑黄色野菜、小魚入り 総合栄養食 国産
タイプ10歳以上の中・大型犬用 ささみ・ビーフ・緑黄色野菜・小魚入り シリーズ愛犬元気 原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、フスマ、パン粉、コーングルテンミール等)、肉類(ビーフミール、チキンエキス、チキンミール、ササミパウダー、ビーフパウダー等)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、小魚パウダー)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、豆類(脱脂大豆、大豆エキス)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)、ミルクカルシウム 保証栄養分析値タンパク質 19.0%以上、脂質 7.5%以上、粗繊維 4.5%以下、粗灰分 8.5%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約345kcal/100gあたり
1個(6kg)ほか
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

猫ちゃんが喜ぶおいしさがひと箱に4種類詰まった贅沢な逸品。カリッと食感の粒が入って、色々な食感が楽しめます。抜群のおいしさと優れた栄養バランスを実現した全成長段階用総合栄養食。ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量:0.08%:標準値)。おいしさと豊かな風味を逃さない、食べきり小分けパック20g(標準)×10袋。
仕様●主原料:穀類(トウモロコシ、小麦粉、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(ポークミール、チキンミール、ビーフミール、チキンエキス)、油脂類、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、鰹節、鮪節、カツオミール、マグロミール、煮干パウダー、白身魚ミール、乾燥シラス、タイエキス、ホタテエキス)、ビール酵母、酵母エキス、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)●内容量:200g●ペットフードです アズワン品番65-9129-58
1個
449 税込494
9日以内出荷

お魚のうまみをギュッと閉じ込めた粒に、かつお節・挽き小魚入りの豊かな美味しさ。カリッと食感の美味しいまぐろ入り粒入り。毎日の食事に必要な栄養バランスを実現した全成長段階用総合栄養食。ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量0.09%:標準値)
シリーズ銀のスプーン カロリー(kcal)約400/100g 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、煮干パウダー、かつお節、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、ビール酵母、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、調味料、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 栄養成分タンパク質30.0%以上、脂質16.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分10.0%以下
1個(160g)ほか
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不足しがちなビタミンD、カルシウム、ミネラルをたっぷり補給。
賞味期限製造後6ヶ月 原材料しょ糖(国内製造)、乳清たんぱく、デキストリン、大豆油、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、酵母調整品/ゲル化剤(増粘多糖類:りんご由来、寒天)、酸味料、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンC) アレルギー乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン 栄養成分(66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物13.5g、食塩相当量0.15g 栄養機能食品ビタミンD、たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅
1個
209 税込226
5日以内出荷

不足しがちなビタミンD、カルシウム、ミネラルをたっぷり補給。
賞味期限製造後6ヶ月 原材料しょ糖(国内製造)、乳清たんぱく、デキストリン、大豆油、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、酵母調整品/ゲル化剤(増粘多糖類:りんご由来、寒天)、酸味料、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、カロテノイド色素 アレルギー乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン 栄養成分(66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物13.5g、食塩相当量0.15g 栄養機能食品ビタミンD、たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅
1個
209 税込226
5日以内出荷

不足しがちなビタミンD、カルシウム、ミネラルをたっぷり補給。
賞味期限製造後6ヶ月 原材料しょ糖(国内製造)、乳清たんぱく、デキストリン、大豆油、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、酵母調整品/ゲル化剤(増粘多糖類:りんご由来、寒天)、酸味料、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、パプリカ色素 アレルギー乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン 栄養成分(66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物13.5g、食塩相当量0.15g 栄養機能食品ビタミンD、たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅
1個
209 税込226
5日以内出荷

贅沢な素材の旨みたっぷりで、香ばしく焼き上げた三ツ星のおいしさ。カリッと食感の粒が入って、色々な食感が楽しめます。抜群のおいしさと優れた栄養バランスを実現した全成長段階用総合栄養食。ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量:0.08%:標準値)。おいしさと豊かな風味を逃さない、食べきり小分けパック20g(標準)×12袋。
仕様●主原料:穀類(トウモロコシ、小麦粉、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(ポークミール、チキンミール、ビーフミール、チキンエキス)、油脂類、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、マグロミール、鰹節、煮干パウダー、白身魚ミール、乾燥シラス)、ビール酵母、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)●内容量:200g●ペットフードです アズワン品番65-9129-50
1個
449 税込494
翌々日出荷