炊きたてごはんの余分な水分をとりさらにおいしくします。さわらは軽くやわらかく、かつ水や湿気、酸にも強いです。
使用場所浴室
材質椹
質量(g)400
外径×高さH(Φmm×mm)225×115
TKG品番9-2472-1601
TKG品番(2017)6-2253-2401
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200
幅(mm)12
厚さ(mm)0.3
質量(kg)0.04
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
木曽五木のひとつ「椹(さわら)」は、日本特有の木で、木曽を中心に多く産出され、樹高は30メートルにも達します。
軽く柔らかいのが特徴で、かつ水や湿気に強く、酸にも強いことで知られています。
材質椹
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。
タイプ巻物
粘着剤なし
比重約8.89
溶融点(℃)約1083
●メタルモールの接地(アース)に使用します。●薄銅製で、切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。●長さ:1.2m、厚さ:0.3mm、幅:12mm
用途●メタルモールの接地(アース)に使用。
材質鋼板
質量(g)450
タイプアースバー
寸法L(mm)1200
寸法H(mm)0.3
寸法W(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥529
税込¥582
3日以内出荷
材質C5191P
ひのきの湯桶でまったりタイム。木の天然成分のヤニには抗菌・防虫・香りによるリラックス効果など、優れた機能があります。乾燥は自然乾燥でお願い致します。湿気の多い場所や湿った状態のままにしておきますとカビ発生の原因となります。天然素材を使用した製品は、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。
仕様●サイズ:約Φ22.5×H11.5cm(内高10cm)●重さ:約510g●材質:本体/ひのき・無塗装、タガ/銅●生産国:日本
アズワン品番65-4334-21
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
椹の飯台。てまひまかけた国産のほんまもんシリーズ。ちらし寿司、手巻き寿司に。ホームパーティーにオススメ。天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。また商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
仕様●サイズ(約):Φ33×H9cm(内高6.5cm)●重量(約):700g●材質:椹●生産国:日本●シュリンクパック
アズワン品番65-4335-99
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
薄い板状なので切断、穴あけが簡単に行えます。
材質銅
長さ(m)1.2
板厚(mm)0.3
断面積(mm2)3.6
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等
比重8.89
参考準拠JIS規格H3100 C1100P
サービス分類オーダー・加工
木製の風呂桶木の香りがバスルームを爽やかに包み込んでくれます。
タガは樹脂製のため、腐食せず壊れにくい。
材質天然木、ポリプロピレン
高さ(mm)約100
外径(Φmm)約210
大きさ小
使用場所浴室
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
国産高級さわらを使用した木製湯桶。銅タガ。無塗装。天然素材のため、多少のささくれや表面仕上げのムラはご了承ください。さわら特有のヤニが出る場合がありますが、木が生きている証拠で、無害です。サンドペーパー等でこすると香りが復活します。木の収縮などにより、タガが緩む場合があります。その場合、逆さにして押し込むなどの方法で対処してください。
材質天然木(サワラ)
直径×高さ(cm)22×11.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
銅の特徴: 金属では銀の次に電気伝導性が高く、電気用材料に多く用いられています。また、軽量でしかも不燃性、加工性と耐久性が優れております。銅、銀、水銀は極微量で強力な殺菌力があり、これを金属の微量金属作用と呼ばれています。
用途各種熱交換機、宮殿、神社仏閣などの屋根、下水処理場における防藻対策としての銅板。
飯台のあく抜きについて
1.米の研ぎ汁を煮立てて、桶いっぱいに張り、 冷えるのを待ってその後水洗いをする。
2.又は、桶いっぱいに湯を張って、その中に酢を 半合~1合位入れて、湯が冷えたら、お湯で洗う。
ポリプロピレン製の特殊タガが木の本体をしっかりガード。
すし飯作りの他にも、そうめん、ちらし寿司、奴豆腐、 オードブル、鍋の具の器等、さまざまな使い方で天然素材の良さを楽しめます。
材質天然木(シベリア産銀杉)、タガ/ポリプロピレン
被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。
打ち抜き加工もできます。
切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。
帯電防止。
スイッチ部品。
色ブロンズ
使用温度範囲(℃)-10~130
基材厚さ(mm)0.035
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/10mm)62.7
寿司飯づくりに欠かせません大人数でのパーティや業務用に適した大きいサイズの寿司桶。
卓上で手巻き寿司を楽しんだり、ちらし寿司・混ぜご飯づくり・お料理の盛り付け用など、美味しく便利にお使いいただけます。
お手ごろ価格の日本製寿司桶(飯台)。しっかりと周りを囲んだ、見た目がきれいな銅製のタガ。
木製の寿司桶は吸水性・保温性・防腐性・香りの効果など、美味しいすし飯作りに欠かせません。
材質本体:天然木(モミ)、タガ:銅
寿司飯づくりに欠かせません大人数でのパーティや業務用に適した大きいサイズの寿司桶。
卓上で手巻き寿司を楽しんだり、ちらし寿司・混ぜご飯づくり・お料理の盛り付け用など、美味しく便利にお使いいただけます。
お手ごろ価格の日本製寿司桶(飯台)。しっかりと周りを囲みズレがなく、銅の色目を再現したポリプロピレン製のタガ。
木製の寿司桶は吸水性・保温性・防腐性・香りの効果など、美味しいすし飯作りに欠かせません。
材質本体:天然木(モミ)、タガ:ポリプロピレン
仕様【ご飯の量目安】1升
外径×高さH(Φmm×mm)390×80
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
寿司飯づくりに欠かせません気軽に普段使いできる一般ご家庭向きの寿司桶。
卓上で手巻き寿司を楽しんだり、ちらし寿司・混ぜご飯づくり・お料理の盛り付け用など、美味しく便利にお使いいただけます。
お手ごろ価格の日本製寿司桶(飯台)。しっかりと周りを囲みズレがなく、銅の色目を再現したポリプロピレン製のタガ。
木製の寿司桶は吸水性・保温性・防腐性・香りの効果など、美味しいすし飯作りに欠かせません。
材質本体:天然木(モミ)、タガ:ポリプロピレン
チラシ寿司も華やかに、職人によるかんな掛けを施した木肌滑らかな一品。
用途少し大きめのサイズを選ぶと酢合わせや盛り付けも楽に出来ます。
材質本体:椹(さわら)、タガ:銅
54~72cmまでは底に竹を巻いて補強してあります。底竹巻は54~72cmまで飯台のあく抜きについて1.米の研ぎ汁を煮立てて、桶いっぱいに張り、 冷えるのを待って、その後水洗いをする。2.又は、桶いっぱいに湯を張って、その中に酢を 半合~1合位入れて、湯が冷えたら、お湯で洗う。使
材質椹/銅タガ
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
外寸(mm)Φ240×H162
仕様最長保温目安時間:約60分
材質本体:さわら材、タガ:銅、ヒータープレート:ステンレス、ポリエステル
質量(kg)約1.7
容量5合(MAX)
消費電力(W)50
電源単相100V(50Hz、60Hz)
電源コード(m)2
保温温度約36~42℃
EBM品番1647930
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
54~72cmまでは底に竹を巻いて補強してあります。底竹巻は54~72cmまで飯台のあく抜きについて1.米の研ぎ汁を煮立てて、桶いっぱいに張り、 冷えるのを待って、その後水洗いをする。2.又は、桶いっぱいに湯を張って、その中に酢を 半合~1合位入れて、湯が冷えたら、お湯で洗う。
材質椹/銅ステンレスタガ
チラシ寿司も華やかに、職人によるかんな掛けを施した木肌滑らかな一品。
用途お客様を大勢お迎えしての寿司パーティーや会合など、いつもより量の多い寿司飯をつくるのに最適です。
材質本体:椹(さわら)、タガ:銅
寸法(mm)外径540×高さ145
容量約3升
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード