「銅管研磨」の検索結果
ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。
適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46
トラスコ品番363-4957
全長(mm)129
質量(g)54
適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
用途TCPB-401用。
トラスコ品番488-7701
適合機種TCPB-401
質量(g)20
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。
ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697
全長(mm)129
質量(g)54
適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。
汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。
洗剤を併用するとより効果的です。業務用。
用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。
種類ナイロンたわし
トラスコ品番454-9414
材質ナイロン・合成研磨粒子付
厚さ(mm)約10
寸法(mm)150×230
質量(g)23
アズワン品番2-7505-01
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様内ブラシ=2、外ブラシ=2
トラスコ品番363-4965
適合機種CB461/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ
質量(g)20
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
2種類のブラシ構造がバッテリーターミナルの掃除をする時に大変便利。
用途ターミナル、クランプの清掃に。
仕様外側ブラシ(長さ30mm)、内側ブラシ(15Φ×深さ10mm)
適合太径(D端子)
全長(mm)(大)86、(小)77
質量(g)(大)61.6、(小)58.4
表面処理ニッケルメッキ
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工
質量(g)500
タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105
ボルト径【フランジ付き固定】M5
砥石取付穴径(Φmm)10
回転数(min-1[回/分])19500
RoHS指令(10物質対応)対応
超高速管端処理機は、銅管と継手の切断、研磨、リーマ、バリ取りを1台でこなせます。
強力な1/3HP誘導モーターが、450rpmでローラーと駆動管を高速で回転。
丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。
リーマがバリを簡単に除去。切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能。
ステンレスカッタ替刃は、20Suで1000回以上の切断に耐えることを実証済み。
ガイドローラーは、トラッキングなしでの直線切断を確実に達成。
大型移動用ハンドルにより作用現場への容易な持ち運びが可能。
5mm刻みスケールによる容易な測定。
外面クリーニングブラシを利用すると、容易に清掃可能。
リーマが、バリを簡単に除去。
オプションの継手ブラシアタッチメントを利用すると、継手を清掃可能。オプションのバリ取りディスクは管端の研磨に使用、きつい継手の接合に便利。
仕様カッタ刃:モデル122SS(33551)、リーマ:1枚刃コーン、1/2”~2”、アクセサリー:1/2”継手ブラシ(93717)、3/4”継手ブラシ(93722)、1”継手ブラシ(93727)、1.1/4”継手ブラシ(93732)、1.1/2”継手ブラシ(93737)、2”継手ブラシ(93742)、外面クリーニングブラシ(94682)、外面バリ取りディスク(46105)、2”リーマコーンアッセンブリ(94687)、クイックチェンジコレット(93747)、継手ブラシホルダー(93712)、継手ブラシ保管用キット(93707)、銅管用カッタ替刃(33175)、33175カッタ替刃用ホイールピン(34360)、ステンレス管用カッタ替刃(33551)、33551カッタ替刃用ホイールピン(10343)、スタンド(42360)
付属品外面クリーニングブラシ、リーマ、ステンレス用カッタ替刃
質量(kg)32.7
回転数(min-1[r.p.m])ローラー:300
切断能力薄肉ステンレス管:13Su-100Su(最大肉厚1.65mm)、銅管:1/2”~4”(12~120mm)、銅継手:1/2”~4”(12~120mm)
モーター1/3HP、100V、50/60Hz、誘導モーター
替刃仕様標準装着:33551
適合替刃33175
1個
¥869,800
税込¥956,780
翌日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。
先端のキャップを回して流量調整できます。
液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用
仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)
トラスコ品番810-5252
材質軟質銅管製ノズル
全長(mm)600
質量(g)180
接続ねじG1/4
適合流体液体・圧縮空気
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工
質量(g)500
タイプ金属の研削
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105
砥石径(Φmm)76
ボルト径【フランジ付き固定】M5
砥石取付穴径(Φmm)10
回転数(min-1[回/分])19500
RoHS指令(10物質対応)対応
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。
幅広い材料の切断が1枚でできます。
砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業
外径(Φmm)76
刃厚(mm)1
適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等
取付穴径(Φmm)10
最高使用周速度(m/s)80
1枚
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
火炎温度(℃)800~2000
発熱量(kcal/h)2800
燃焼時間(分)80/缶
質量(g)570
仕様電子着火式
付属品ボンベRZ-860(220g)1本
トラスコ品番413-4010
火炎形状スパイラル集中炎
パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。
トラスコ品番809-4546
質量(g)95
適合サイズ給油1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。
細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。
プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。
空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジR200
トラスコ品番327-7984
質量(g)550
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)
火炎温度(℃)約1800
火口径(mm)Φ14
火炎の長さ(mm)100~150
熱量(kw)3.0
燃焼時間(分)約60
適用可能カートリッジR200・HP200
高炭素鋼ワイヤを採用した、チューブ・クリーニングとフィッティング用一体型ブラシです。
二重プラスチック構造により、替えブラシの交換は簡単です。
トラスコ品番423-2917
全長(mm)90
質量(g)90
適合パイプ1/2、3/4(内、外)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1
成分銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9160
長さ(mm)300
質量(g)23
使用温度(℃)745
寸法(Φ×mm)1.0×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。
先端のキャップを回して流量調整できます。
液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用
仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)
トラスコ品番810-5254
材質軟質銅管製ノズル
全長(mm)900
質量(g)240
接続ねじG1/4
適合流体液体・圧縮空気
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。
先端のキャップを回して流量調整できます。
液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用
仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)
トラスコ品番810-5251
材質軟質銅管製ノズル
全長(mm)500
質量(g)160
接続ねじG1/4
適合流体液体・圧縮空気
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
アズワン品番65-9248-22
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。
水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE
セット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)
抗張力約300kgf/cm2
耐熱温度(℃)摂氏300まで
危険物の類別非危険物
硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
給水管370mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管370mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
給水管450mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管450mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
給水管350mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管350mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
給水管420mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管420mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
給水管300mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管300mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。
幅広い材料の切断が1枚でできます。
砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業
適合本体X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.6
適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等
取付穴径(Φmm)22.23
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!
チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)
材質軟質銅管製ノズル
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
先端部M5×0.5
ノズル外径(Φmm)7.5
ノズル内径(Φmm)2
空気吐出量(L/min)100
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。
刃数36
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
トラスコ品番400-4531
材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
ブレード部にヤスリがあり銅管パイプなどのバリ取りが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2103
全長(mm)208
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!。従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。
トラスコ品番384-5796
質量(kg)22.7
電源(V)100、50/60Hz
適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
1台
¥639,800
税込¥703,780
当日出荷
穴径(Φmm)15.0
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉塵が少なく安全。
バツグンの切れ味。
焼け・バリを残さず美しい切断面。
用途鋼管、ライニング鋼管、銅管、プラスチックパイプなど
適合機種280E、360E
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1
2
次へ