482件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】スチール製縞鋼板(ドブメッキ)特注オーダー寸法 奥岡製作所 カスタマイズ可
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R 材質スチール(鉄) 厚さ(mm)3.2/4.5/6.0 仕上ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,323 税込3,655
8日以内出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法 奥岡製作所 カスタマイズ可
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R 材質スチール(鉄) 厚さ(mm)3.2/4.5/6.0 黒(BK)/赤茶(AKACYA)/グレー(GRAY) 仕上サビ止め塗装 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,323 税込3,655
8日以内出荷

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【オーダー】縞鋼板ぶた イズミ カスタマイズ可
溝寸法(溝幅)に合わせて特注の縞鋼板ぶたを製作します。
材質STEEL 寸法(mm)ズレ止:FB4.5×32 板厚(mm)縞鋼:3.2(4.5) 仕上溶融亜鉛メッキ 関連資料製品図面(0.11MB) 取手形状図(0.08MB) 取手位置図(0.21MB) 適用荷重歩道用 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
10日以内出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断公差-0~+2 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1枚
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 軸径(Φmm)10 質量(kg)(扉)30 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ生地
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


鋼板製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
形状ピロー形ユニット
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【オーダー】縞鋼板ますぶた イズミ カスタマイズ可
マス穴寸法(開口)に合わせて特注の縞鋼板ますぶたを製作します。
材質STEEL 寸法(mm)ズレ止:FB4.5x32 板厚(mm)縞鋼:3.2(4.5) 仕上溶融亜鉛メッキ 関連資料(0.11MB) (0.08MB) (0.17MB) 適用荷重歩道用 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
10日以内出荷

スライド鋼板フィラー
用途幅10cm、総高さ44.5~70cm ブラック 関連資料(0.06MB)
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷

スライド鋼板フィラー
用途幅10cm、総高さ44.5~70cm ホワイト 関連資料(0.06MB)
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷

スライド鋼板フィラー
用途幅10cm、総高さ44.5~70cm シルバーメタリック 関連資料(0.06MB)
1個
6,598 税込7,258
12日以内出荷

調光の可否 色温度(K)2700 電圧(V)AC100 光源寿命40,000時間 適用畳数~4.5畳 取付方式簡易取付式 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンティークゴールドの塗装がお部屋の雰囲気を上げる華美すぎないシャンデリアです。シリコン製カバーは柔軟性があり、もしもの時にも割れる心配がなく安心安全。お子様のいるご家庭にもおすすめです。
仕様●ランプ:LED電球7.8W(E26)×3灯●光色:電球色2700K●材質:鋼板・鋼管 ゴールドアンティーク色塗装、成形シリコン 乳白●寸法:Φ550×高さ320mm●コード長:800mm●質量:1.8kg●プルスイッチ付き(点滅)●吊り高さ調節可能●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:91.5lm/W●定格光束:2140lm●消費電力:23.4W●平均演色評価数:Ra80※調光器との併用はできません。 アズワン品番65-3907-91
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

アジャスター付きで開口寸法に合わせてご使用可能(アジャスター可動寸法:210~325mm)
質量(kg)4 材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ) 開口寸法(mm)300 適用荷重T-2(普通乗用車) トラスコ品番122-2637 寸法W(mm)350 本体厚さ(mm)4.5 寸法M(mm)210~325 関連資料図面(0.06MB)
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷


受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 処理方法樹脂系塗装
1本
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アジャスター付きで開口寸法に合わせて調整可能(アジャスター可動寸法:280~430mm)
質量(kg)6 材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ) 開口寸法(mm)400 適用荷重T-2(普通乗用車) トラスコ品番120-3695 寸法W(mm)450 本体厚さ(mm)4.5 寸法M(mm)280~430 関連資料図面(0.06MB)
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 処理方法溶融亜鉛メッキ
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

消費電力(W)24 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材 全長(mm)63 材質 表面処理三価ユニクロ ねじ長さ(mm)53 呼び径(Φmm)4.5 頭径(Φmm)10
1箱(150本)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

用途鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材 全長(mm)63 材質 表面処理三価ユニクロ ねじ長さ(mm)53 呼び径(Φmm)4.5 頭径(Φmm)10
1箱(150本)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

【オーダー】ステンレス製縞鋼板(SUS304:HOT材)特注オーダー寸法 奥岡製作所 カスタマイズ可
表面に滑り止め用の突起を付けたステンレス板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm、四方角仕様:ピン角90度/5R 材質ステンレスSUS304 厚さ(mm)3..0/4.5 仕上HOT材 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,477 税込4,925
8日以内出荷

1個
特価
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品コードブッシング1個 材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル9YR8.4/0.5
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(300本)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)(扉)49 質量(g)490 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11915
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷

用途鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材 全長(mm)43 材質SUS410 表面処理パシペート ねじ長さ(mm)33 呼び径(Φmm)4.5 頭径(Φmm)10
1箱(300本)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

1個
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)