269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPHC 【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO カスタマイズ可
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど 質量(kg)0.5~423.9 板厚(mm)1.6~12.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,425 税込2,668
5日以内出荷

SPHC-P 【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗 TETSUKO カスタマイズ可
JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯 SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。 表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。 SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。 サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。 表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。 以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。
質量(kg)0.1~45.22 板厚(mm)1.6~3.2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,150 税込3,465
5日以内出荷

SECC (SEHC) 【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO カスタマイズ可
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,560 税込2,816
5日以内出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)


1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.10 切断公差(-0、+1)
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

SPCC-SD 【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ TETSUKO カスタマイズ可
SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部 質量(kg)0.1~45.22 板厚(mm)0.3~6.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,025 税込2,228
5日以内出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 段数1段 グリーン購入法適合 最大使用質量(kg)100
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業仮設用金具 KM
鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキ
材質鋼板(SPCH) セット内容金具4個、取付ボルト付 板厚(mm)6
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 材質鉄(SPCC) 長さ(mm)450 幅(mm)450
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SGCC-Z(SGHC-Z) 【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化) TETSUKO カスタマイズ可
SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化) SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。 非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。 非合金化処理(ゼロスパングル) "これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々 の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途, 例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野 に使用されている。" "塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。 質量(kg)0.1~45.22 板厚(mm)0.3~6.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,440 税込2,684
5日以内出荷

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

【商品重量】約1.34kg。【材質】SPHC with coating finished、SPHC(steel plate hot commercial, 熱間圧延軟鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~57インチ。【耐荷重】45.5kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】100*100 To 400*400mm。【組立手順】Web掲載のMH23-KR(RM-003)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-003。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 質量(kg)約1.34 耐荷重(kg)45.5 対応インチサイズ26~57インチ 関連資料●MH23-KR(RM-003)組立手順説明書(0.2MB)
1箱
5,298 税込5,828
6日以内出荷

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄重量蝶番
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質熱間圧延鋼板(SPHC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下グラビティーヒンジ(中心吊)
エコ商品
自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
用途カウンター扉、間仕切り 付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個 材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM) 仕上クロームメッキ+白色 適合扉厚(mm)20~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBB-105(10本) 材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)45×249×3.2(t) 表面処理エコート(R)WH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

2×4住宅のホールダウン金物として使用します。 横架材・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。 平ワッシャーを使わずに施工が可能です。 一財・建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質板部:JIS G 3134SPFH590相当、U字部:JIS G 3131SPHC 表面処理エコート(R)WH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC 付属品専用角ビットビス(TBB-105)×150本 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×149 質量(kg)12.6 規格ハウスプラス確認検査性能試験:枠材30mm/HP14-KT016、枠材45mm/HP14-KT018 表面処理エコート(R)WH処理 RoHS指令(10物質対応)対応 短期基準接合耐力(kN)(枠材30mm/HP14-KT016)28.0、(枠材45mm/HP14-KT018)28.2
1個
549 税込604
6日以内出荷

用途門扉・屋外用キュービクル 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)330 寸法L(mm)150 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20592
1個
409 税込450
当日出荷

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 形状自在車ストッパー付 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,558 税込1,714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)75 基本使用荷重(kN)(垂直)1.96 寸法MM10×1.5 適合金具KC-1275-C4-4N
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)